カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「kitz ea200」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア) KITZ(キッツ)

    小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア)

    KITZ(キッツ)(19件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。 最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。 ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。 モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。 屋内配管ラインでもご使用いただけます。
    材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形使用流体100℃以下の水・油・空気
  • ステンレス小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア) KITZ(キッツ)

    ステンレス小型電動式 ボールバルブ(レデュースボア)

    KITZ(キッツ)(5件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形
  • 小型電動式 電動ボールバルブ(フルボア) KITZ(キッツ)

    小型電動式 電動ボールバルブ(フルボア)

    KITZ(キッツ)(4件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)使用環境屋外使用可(直射日光不可)材質(Oリング)FKM材質(ボールシート)PTFE定格時間連続クラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • 小型電動式 電動三方ボールバルブ(レデューストボア) KITZ(キッツ)

    小型電動式 電動三方ボールバルブ(レデューストボア)

    KITZ(キッツ)(21件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。 最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。 ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。 モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。 屋内配管ラインでもご使用いただけます。
    形状横形3方向材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)-20~50最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)使用環境屋外使用可(直射日光不可)材質(Oリング)FKM材質(ボールシート)PTFE材質(ボディ)CAC406定格時間連続クラス10Kボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
  • ステンレス小型電動式 ボールバルブ(フルボア) KITZ(キッツ)

    ステンレス小型電動式 ボールバルブ(フルボア)

    KITZ(キッツ)
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)-20~50アクチュエータの種類EA型最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気潤滑方式グリース材質(Oリング)FKM材質(ガスケット)PTFE材質(ボールシート)PTFEクラス10K
  • 小型電動式 ボールバルブ(ステンレス)<横型三方> KITZ(キッツ)

    小型電動式 ボールバルブ(ステンレス)<横型三方>

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    形状横形3方向接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)使用環境屋外使用可(直射日光不可)材質(Oリング)FKM材質(ボールシート)カーボンファイバー入PTFE定格時間連続クラス10Kボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
  • 電動式 青銅製フローティングボールバルブ(レデューストボア)(10K) KITZ(キッツ)

    電動式 青銅製フローティングボールバルブ(レデューストボア)(10K)

    KITZ(キッツ)
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から28日以内出荷
    仕様アクチェータ/EA型(AC100/200V 90°正逆回転)接続方式ねじ込み形材質(ボール)耐脱亜鉛黄銅棒+Ni+Crめっき使用流体水、油、空気潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)使用環境屋外使用可(直射日光不可)材質(Oリング)FKM材質(ボールシート)PTFE定格時間連続クラス10Kボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
  • 小型電動式 ボールバルブ(キッツ) KITZ(キッツ)

    小型電動式 ボールバルブ(キッツ)

    KITZ(キッツ)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    形状ストレート型式EAE100-1材質(本体)C3771BE使用温度範囲(℃)-10~50周波数(Hz)50/60電源(V)AC100電圧(V)AC100アクチュエータの種類EAE型(スプリングリターン型)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3531+Ni-Crめっき機能正逆回転使用流体水、油、空気最大消費電力(W)13.2/10.7(50/60Hz)材質(ハウジング)C3771潤滑方式グリース絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用環境屋内型材質(Oリング)FKM材質(ジスク)C3531+Ni-Crめっき材質(ステム)C3531+Crめっき材質(ボールシート)PTFE材質(ボディ)C3771定格時間連続絶縁階級E種定格電流(mA)200取付姿勢直立~水平塗装ハウジング:黒色、カバー:ライトブルーハンマートン電源コード種類(mm2×芯数×mm)リード線0.3×300開閉時間 90°(50/60Hz)約10秒/約20秒(スプリングリターン)クラス10K材質(ボディシート)PTFE接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ絶縁耐圧(V/1分間)AC1500
  • パイプクランプ ムラテックKDS

    パイプクランプ

    ムラテックKDS(7件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    どんな長さでも拡張、締め付け、自由自在な仮止めクランプ。 パイプへのねじ切り不要。 対象物を傷めない取り外し可能なゴムパッド(縦52×横60mm)。 片手で握ってしっかり締付けられる可動レバー。
    種類その他クランプ全長(mm)215材質(本体)アルミダイキャスト質量(g)1080寸法(mm)ゴムパッド/縦52×横60全高(mm)125締付け能力(kg)1000適合パイプ外径(Φmm)27.2(パイプ規格:STPG/STK)幅(mm)73トラスコ品番835-8216アズワン品番65-2067-25
  • 直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ CKD

    直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ

    CKD(87件のレビュー)
    2,974税込3,271
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
    材質(シール)ニトリルゴムコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)5作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)耐圧(MPa)25(水圧)使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)周囲温度(℃)-20~60
  • 10K 電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形) KITZ(キッツ)

    10K 電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形)

    KITZ(キッツ)
    54,980税込60,478
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)FC200使用温度範囲(℃)-10~50周波数(Hz)50/60電源(V)AC100±10%電圧(V)AC100±10%スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)方式フローティング接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP材質(キャップ)FC200絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)周囲環境防水、防塵:IP67相当材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)PTFE絶縁階級E種絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアスペースヒータ容量(W)10スペースヒータ消費電力(W)2.5バルブ種類フローティングボールバルブ
  • 専用パイプ1300ポストジンク ムラテックKDS

    専用パイプ1300ポストジンク

    ムラテックKDS(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    外面は全周にわたって亜鉛メッキを施し、防錆効果がアップしています。 パイプへのネジ切不要。
    用途パイプクランプ専用オプションパーツです。 専用パイプを使用する事で、パイプクランプで締付が可能となります。トラスコ品番208-5217適合機種PC-01,PC-02全長(mm)1300材質/仕上亜鉛メッキ鋼板質量(kg)1.45アズワン品番64-8631-41
  • 電磁弁(桃太郎Ⅱ) ピストン式 ベン

    電磁弁(桃太郎Ⅱ) ピストン式

    ベン(17件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    その他電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい形状ストレート材質(本体)CAC408(青銅鋳物)種類電磁弁形式準直動式使用温度範囲(℃)5~180(温水の場合100以下)電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)保護構造防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)定格電圧(V)AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)絶縁種別H種(シリコンモールド)ハンドル形状なし耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:2[20]取付姿勢コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用適合流体蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)周囲温度(℃)5~60弁前後の最小差圧(MPa)0(コイルが水平の場合は0.03)端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(ディスク)PTFE許容漏洩量蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min以下(0.05~1.0MPa{0.5~10kgf}時)作動通電時開形適合圧力(MPa)0~1.0流体粘度(cSt)20以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 10K 電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形) KITZ(キッツ)

    10K 電動式ボールバルブ(フルボア)(フランジ形)

    KITZ(キッツ)
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)FC200使用温度範囲(℃)-10~50周波数(Hz)50/60電源(V)AC200±10%電圧(V)AC200±10%スイッチ位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと方式フローティング接続方式管フランジ材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP材質(キャップ)FC200絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用環境屋内、屋外(水中、直射日光不可)周囲環境防水、防塵:IP67相当材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)PTFE絶縁階級E種絶縁耐圧AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)取付姿勢直立から水平まで ※逆さ取付け不可材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアスペースヒータ容量(W)15スペースヒータ消費電力(W)2.9バルブ種類フローティングボールバルブ
  • パイロット式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ AD/APシリーズ CKD

    パイロット式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ AD/APシリーズ

    CKD(14件のレビュー)
    6,667税込7,334
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ・水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム コイルハウジング:オープンフレーム形リード線。ノーマルクローズ
    ポート数2作動方式パイロット式ねじの種類Rc作動区分ノーマルクローズ形
  • 電動ボール弁 KITZ(キッツ)

    電動ボール弁

    KITZ(キッツ)
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)ステンレス電源(V)DC24電圧(V)DC24接続方式ねじ込み形使用流体クラス10K駆動源1バルブ種類ボールバルブ
  • 400型 黄銅製3方2面シートボールバルブ(スタンダードボア)TNシリーズ KITZ(キッツ)

    400型 黄銅製3方2面シートボールバルブ(スタンダードボア)TNシリーズ

    KITZ(キッツ)(18件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様流路切換用、横形三方二面シート/LポートタイプLポート最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス材質(キャップ)C3771最高許容圧力(MPa)2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BE材質(ボンネット)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス400型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向横型3方向
  • 400型 黄銅製三方口ボールバルブ(スタンダードボア) 東洋バルヴ

    400型 黄銅製三方口ボールバルブ(スタンダードボア)

    東洋バルヴ(16件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    用途工業・機器用材質(本体)黄銅C3771BEタイプLポート最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)2.75、(150℃以下の水・油・ガス)0.69接続ねじRc接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ボール)C3771BE(クロムめっき)使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス最高許容圧力(MPa)2.8/常温の水(5~40℃)、油・燃料油、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)ハンドル形状レバー式クラス400ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向横型3方向