カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(33)
    • チェックバルブ(逆止弁)(7)
    • 継手(13)
絞り込み
呼び径(A)
  • 20(1)
  • 25(2)
  • 32(3)
  • 40(3)
  • 50(32)
  • 65(1)
  • 80(1)
  • 100(1)
材質
  • スチール(1)
  • ステンレス(15)
  • 樹脂(1)
  • 鋳鉄(1)
  • 青銅(13)
  • 黄銅(真鍮)(8)
使用流体
  • 使用流体ガス(8)
  • 使用流体(19)
  • 使用流体(9)
  • 使用流体空気(5)
  • 使用流体蒸気(15)
接続方式
  • ねじ込み形(18)
  • フランジ形(2)
呼び径(B)
  • 2
  • 1/8(10)
  • 1/4(20)
  • 3/8(26)
  • 1/2(39)
  • 3/4(39)
  • 1(36)
  • 1-1/4(32)
  • 1-1/2(33)
  • 2-1/2(18)
  • 3(16)
  • 4(8)
  • 5(1)
  • 6(2)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
バルブ種類
バルブ種類
グローブバルブ(3)
バルブ種類
ゲートバルブ(6)
バルブ種類
チャッキバルブ(7)
バルブ種類
ボールバルブ(4)
グローブバルブ・ゲートバルブ・チャッキバルブ・ボールバルブ
最高使用圧力(MPa)
  • 0.7(1)
  • 0.98(1)
  • 0.99(1)
  • 1.18(5)
  • 1.37(3)
  • 1.4(5)
  • 1.6(1)
  • 2(1)
  • 2.75(1)
  • 4.12(2)
0.7・0.98・0.99・1.18・1.37・1.4・1.6・2・2.75・4.12
ハンドル形状
  • T形(1)
  • なし(5)
  • レバー式(3)
  • 丸形(9)
T形・なし・レバー式・丸形
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • KITZ(キッツ)(32)
モノタロウ・KITZ(キッツ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kitz r」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 青銅製スイングチャッキバルブ125型(Rシリーズ) KITZ(キッツ)

    青銅製スイングチャッキバルブ125型(Rシリーズ)

    KITZ(キッツ)(31件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    スイングチャッキ 流れの下流側から圧力が加わった場合、弁体が弁座に自動的に密着して、管内の流れを止めて逆流を防ぎます。 弁体が弁座に相対して蝶つがい式にピンで取り付けられており、流体の正規の流れで開き、逆流では弁体の弧状運動で弁座に密着して管路を閉止して逆流を防ぎます。
    形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~120最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気最高許容圧力(MPa)1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃))ハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C3604材質(プラグ)C3604材質(ボディ)CACクラス125型接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類チャッキバルブ
  • 青銅製スイングチャッキバルブ10K(Oシリーズ) KITZ(キッツ)

    青銅製スイングチャッキバルブ10K(Oシリーズ)

    KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅/CAC406(JIS規格品)使用温度範囲(℃)-29~120最高使用圧力(MPa)1.4(-29℃~+120℃)、1.0(+185℃)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)CAC406材質(ヒンジピン)C3604BD材質(プラグ)C3604BDクラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
  • ステンレス鋼製スイングチャッキバルブ10K(UOシリーズ) KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼製スイングチャッキバルブ10K(UOシリーズ)

    KITZ(キッツ)(5件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)ステンレス(SCS13A)使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A/SUS304ハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)SCS13A材質(ヒンジピン)SUS304材質(プラグ)SUS304クラス10KRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類チャッキバルブ
  • 青銅製チャッキバルブ モノタロウ

    青銅製チャッキバルブ

    モノタロウ(21件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質(本体)Bronze CC491K使用温度範囲(℃)170以下最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形使用流体水、油、蒸気材質(キャップ)Bronze CC491K材質(ヒンジピン)Stainless Steel 2Cr13材質(ディスク)Bronze CC491K材質(ヒンジ)Brass CW617N材質(ヒンジナット)Brass CW617Nバルブ種類チャッキバルブ販売区分業務用
  • 150型 青銅製リフトチャッキバルブ(ねじ込み形)(Fシリーズ) KITZ(キッツ)

    150型 青銅製リフトチャッキバルブ(ねじ込み形)(Fシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)120以下接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状ハンドル無しクラス150型
  • 125型 黄銅製ゲートバルブ FHシリーズ KITZ(キッツ)

    125型 黄銅製ゲートバルブ FHシリーズ

    KITZ(キッツ)(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ゲート弁 機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい 流体抵抗が少なく高粘度流体に適する 水撃作用を避けることができる 面間距離が短く大口径弁として適する
    種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)黄銅/C3771BE使用温度範囲(℃)+120以下最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)C3771BEクラス125型バルブ種類ゲートバルブ
  • 600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(フルボア)Zシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(フルボア)Zシリーズ

    KITZ(キッツ)(21件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    材質(本体)C3771BE形状ストレート最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3604BD+Niめっき材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BEクラス600型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 125型 青銅製グローブバルブ(グラスファイバー入りPTFEジスク)(Gシリーズ) KITZ(キッツ)

    125型 青銅製グローブバルブ(グラスファイバー入りPTFEジスク)(Gシリーズ)

    KITZ(キッツ)(13件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~120(静流水)最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形材質(ボール)グラスファイバー入PTFE使用流体水、蒸気最高許容圧力(MPa)1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃))ハンドル形状丸形材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE材質(ステム)C3531材質(ハンドル)アルミニウム合金ダイカスト材質(ボディ)CAC材質(パッキン)非石綿クラス125型接続形状ねじ込み:JIS B0203材質(ジスクホルダ)C3771バルブ種類グローブバルブ
  • 125型 ゲートバルブ FRシリーズ KITZ(キッツ)

    125型 ゲートバルブ FRシリーズ

    KITZ(キッツ)(25件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    ゲート弁 機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい 流体抵抗が少なく高粘度流体に適する 水撃作用を避けることができる 面間距離が短く大口径弁として適する。
    種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)黄銅/C3771BE使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)C3771BEクラス125型バルブ種類ゲートバルブ
  • ブッシング ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ブッシング ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(20件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    材質SCS13A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300規格面間:JIS B 2301、肉厚:キッツ標準ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)材質(ボディ)SCS13Aロストワックス接続形状ねじ込み
  • 異径六角ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    異径六角ニップル ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(11件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    材質SCS13A形状径違い六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニップル ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ニップル ネジ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    耐食性にすぐれたステンレス鋼、キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
    形状ニップル
  • 100型 青銅製グローブバルブAシリーズ KITZ(キッツ)

    100型 青銅製グローブバルブAシリーズ

    KITZ(キッツ)(19件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~100(静流水)最高使用圧力(MPa)0.98(+100℃以下の静流水)、0.78(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)CAC使用流体水、蒸気最高許容圧力(MPa)0.98(-29~100℃の静流水)、0.78(飽和蒸気(174℃))ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC材質(ステム)C3531材質(ボディ)CAC材質(パッキン)非石綿クラス100型接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類グローブバルブ
  • ステンレス鋼 両長ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼 両長ニップル ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    材質SUS304TP形状ニップル品番PN種類ねじ込み継手規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4・-29℃~+120℃:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
  • 125型 ゲートバルブ(ねじ込み形)(Sシリーズ) KITZ(キッツ)

    125型 ゲートバルブ(ねじ込み形)(Sシリーズ)

    KITZ(キッツ)(10件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC使用温度範囲(℃)+120以下最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ボンネット)C3771BE材質(パッキン)非石綿クラス125型バルブ種類ゲートバルブ
  • 六角ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    六角ニップル ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    材質SCS14A形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の上記・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の上記・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガスおよび油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油および脈動水)、2.0(-29℃~120℃の静流水)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストリートエルボ(ステンレス) KITZ(キッツ)

    ストリートエルボ(ステンレス)

    KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    用途蒸気・空気・ガス・油・脈動水用。形状ストリートエルボ材質SCS13A種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
  • 六角ホースニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    六角ホースニップル ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1個
    当日出荷
    材質SCS13A形状ホースニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0 / 1.4 / 2.0使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼 片長ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼 片長ニップル ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SUS304TP形状ニップル種類ねじ込み継手規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4・-29℃~+120℃:2.0接続方式片ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
  • プラグ ネジ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    プラグ ネジ込み式管継手

    KITZ(キッツ)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状プラグ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類R使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
  • ブッシング ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ブッシング ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    材質SCS14A形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類R×Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグ ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    プラグ ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    形状プラグ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300ねじの種類R使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
  • 青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(鋼管用おねじ付ソケット) KITZ(キッツ)

    青銅製(KPCジョイント)水道用ポリエチレン管金属継手(鋼管用おねじ付ソケット)

    KITZ(キッツ)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    材質青銅形状ソケット適合規格日水協認証番号:B-116準拠、日水協認証番号:G-1使用流体水道水適合管PE接続形状テーパおねじR×PE準拠日水協規格基本構造及び性能規定準拠
  • ボール弁 KITZ(キッツ)

    ボール弁

    KITZ(キッツ)
    81,980税込90,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)スチール接続方式フランジ形接続フランジ形材質(ボール)SCS13A/SUS304ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ボールシート)ハイパタイト(R)PTFE材質(フタ)FCD-S材質(パッキン)PTFE材質(ハンドル部)レバー:FCD400-15クラス20K材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)SUS403ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • ステンレス鋼 片ニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼 片ニップル ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質SUS304TP形状ニップル種類ねじ込み継手規格JIS B0203使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
  • 600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)TKシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)TKシリーズ

    KITZ(キッツ)(35件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)C3771BE規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス、蒸気最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))ハンドル形状レバー式材質(インサート)C3771BE材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボディ)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 10K 青銅製 竪型リフトチャッキ(NBRジスク入)RFシリーズ KITZ(キッツ)

    10K 青銅製 竪型リフトチャッキ(NBRジスク入)RFシリーズ

    KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)80以下最高使用圧力(MPa)1.37(+80℃以下の静流水)、0.98(+80℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体材質(キャップ)CAC406材質(ジスク)NBRクラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
  • キーパロイ製 10K ゲートバルブ(埋設用) KITZ(キッツ)

    キーパロイ製 10K ゲートバルブ(埋設用)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC911最高使用圧力(MPa)1.4(+80℃以下の静流水)、1.0(+80℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(ジスク)CAC911材質(ステム)KSB-3材質(ハンドル)C3771BE材質(ボンネット)CAC911クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • 10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOSシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOSシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から90日以内出荷
    形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し材質(プラグ)SS400クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
  • 150型 青銅製グローブバルブ(グラスファイバー入りPTFEジスク)(Dシリーズ) KITZ(キッツ)

    150型 青銅製グローブバルブ(グラスファイバー入りPTFEジスク)(Dシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~120(静流水)最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE材質(ステム)Kメタルクラス150型バルブ種類グローブバルブ
  • 400型黄銅製ボールバルブ(スタンダードボア・T形ハンドル) TTシリーズ KITZ(キッツ)

    400型黄銅製ボールバルブ(スタンダードボア・T形ハンドル) TTシリーズ

    KITZ(キッツ)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE(Ni-Crめっき)使用流体水、油、ガスハンドル形状T形材質(Oリング)FKM材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ZDC材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BE(4B CAC)クラス400型ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
  • ゲートバルブ(10K)(Lシリーズ) KITZ(キッツ)

    ゲートバルブ(10K)(Lシリーズ)

    KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC406青銅・黄銅(JIS規格品)使用温度範囲(℃)-29~+120:1.4MPa、+171:1.0MPa最高使用圧力(MPa)1.4(-29℃~+120℃)、1.0(+171℃)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスJIS規格JIS B2011ハンドル色ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC406材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)CAC406材質(パッキン)ノンアスベストパッキンクラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • ゲート(5K) バルブ(Mシリーズ) KITZ(キッツ)

    ゲート(5K) バルブ(Mシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC406青銅・黄銅(JIS規格品)使用温度範囲(℃)-29~+134最高使用圧力(MPa)0.7(-29℃~+120℃)、0.5(+134℃)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスJIS規格JIS B2011ハンドル色ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC406材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)CAC406材質(パッキン)ノンアスベストパッキンクラス5Kバルブ種類ゲートバルブ