カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
呼び径(A)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 32(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
材質
  • 青銅(1)
  • 黄銅(真鍮)(1)
使用流体
  • 使用流体ガス(1)
  • 使用流体水(1)
  • 使用流体油(1)
  • 使用流体空気(1)
  • 使用流体蒸気(1)
接続方式
  • ねじ込み形(1)
呼び径(B)
  • 1/2(1)
  • 3/4(1)
  • 1(1)
  • 1-1/4(1)
  • 1-1/2(1)
  • 2(1)
バルブ種類
バルブ種類
ゲートバルブ(1)
ゲートバルブ
最高使用圧力(MPa)
  • 0.7
  • 0.98(2)
  • 0.99(1)
  • 1(1)
  • 1.18(6)
  • 1.2(1)
  • 1.37(4)
  • 1.4(5)
  • 1.57(1)
  • 1.6(1)
  • 2(1)
  • 2.75(2)
  • 4.12(3)
ハンドル形状
  • 丸形(1)
丸形
ブランド
  • KITZ(キッツ)(1)
KITZ(キッツ)
価格
価格で絞り込む

「kitz r」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゲート(5K) バルブ(Mシリーズ) KITZ(キッツ)

    ゲート(5K) バルブ(Mシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC406青銅・黄銅(JIS規格品)使用温度範囲(℃)-29~+134最高使用圧力(MPa)0.7(-29℃~+120℃)、0.5(+134℃)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスJIS規格JIS B2011ハンドル色赤ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC406材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)CAC406材質(パッキン)ノンアスベストパッキンクラス5Kバルブ種類ゲートバルブ