カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
呼び径(A)
- 8(1)
- 10(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 32(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 65(1)
- 80(1)
- 100(1)
材質
- 青銅(1)
使用流体
水(1)
蒸気(1)
接続方式
- ねじ込み形(1)
呼び径(B)
- 1/4(1)
- 3/8(1)
- 1/2(1)
- 3/4(1)
- 1(1)
- 1-1/4(1)
- 1-1/2(1)
- 2(1)
- 2-1/2(1)
- 3(1)
- 4(1)
バルブ種類

グローブバルブ(1)
グローブバルブ
最高使用圧力(MPa)
- 0.99
- 0.7(1)
- 0.98(2)
- 1(1)
- 1.18(6)
- 1.2(1)
- 1.37(4)
- 1.4(5)
- 1.57(3)
- 1.6(1)
- 2(1)
- 2.75(2)
- 2.8(1)
- 4.12(3)
ハンドル形状
- 丸形(1)
丸形
ブランド
- KITZ(キッツ)(1)
KITZ(キッツ)
「kitz r」の検索結果

100型 青銅製グローブバルブAシリーズ
KITZ(キッツ)(19件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から翌々日出荷種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~100(静流水)最高使用圧力(MPa)0.98(+100℃以下の静流水)、0.78(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)CAC使用流体水、蒸気最高許容圧力(MPa)0.98(-29~100℃の静流水)、0.78(飽和蒸気(174℃))ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC材質(ステム)C3531材質(ボディ)CAC材質(パッキン)非石綿クラス100型接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類グローブバルブ