カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(6)
    • チェックバルブ(逆止弁)(2)
絞り込み
呼び径(A)
  • 8(2)
  • 10(6)
  • 15(5)
  • 20(5)
  • 25(5)
  • 32(5)
  • 40(5)
  • 50(5)
  • 65(4)
  • 80(4)
  • 100(1)
材質
  • 樹脂(1)
  • 青銅(4)
  • 黄銅(真鍮)(4)
使用流体
  • 使用流体(5)
  • 使用流体蒸気(5)
接続方式
  • ねじ込み形(6)
呼び径(B)
  • 1/4(2)
  • 3/8(6)
  • 1/2(5)
  • 3/4(5)
  • 1(5)
  • 1-1/4(5)
  • 1-1/2(5)
  • 2(5)
  • 2-1/2(4)
  • 3(4)
  • 4(1)
バルブ種類
バルブ種類
グローブバルブ(1)
バルブ種類
ゲートバルブ(3)
バルブ種類
チャッキバルブ(1)
グローブバルブ・ゲートバルブ・チャッキバルブ
最高使用圧力(MPa)
  • 1.18
  • 0.7(1)
  • 0.98(2)
  • 0.99(1)
  • 1(1)
  • 1.37(4)
  • 1.4(5)
  • 1.57(3)
  • 1.6(1)
  • 2(1)
  • 2.75(2)
  • 2.8(1)
  • 4.12(3)
ハンドル形状
  • なし(1)
  • 丸形(4)
なし・丸形
ブランド
  • KITZ(キッツ)(6)
KITZ(キッツ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kitz r」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
青銅製スイングチャッキバルブ125型(Rシリーズ) KITZ(キッツ)青銅製スイングチャッキバルブ125型(Rシリーズ)KITZ(キッツ)(30件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から3日以内出荷
スイングチャッキ 流れの下流側から圧力が加わった場合、弁体が弁座に自動的に密着して、管内の流れを止めて逆流を防ぎます。 弁体が弁座に相対して蝶つがい式にピンで取り付けられており、流体の正規の流れで開き、逆流では弁体の弧状運動で弁座に密着して管路を閉止して逆流を防ぎます。
形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~120最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気最高許容圧力(MPa)1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃))ハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C3604材質(プラグ)C3604材質(ボディ)CACクラス125型接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類チャッキバルブ
125型 ゲートバルブ FRシリーズ KITZ(キッツ)125型 ゲートバルブ FRシリーズKITZ(キッツ)(25件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ゲート弁 機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい 流体抵抗が少なく高粘度流体に適する 水撃作用を避けることができる 面間距離が短く大口径弁として適する。
種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)黄銅/C3771BE使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)C3771BEクラス125型バルブ種類ゲートバルブ
125型 黄銅製ゲートバルブ FHシリーズ KITZ(キッツ)125型 黄銅製ゲートバルブ FHシリーズKITZ(キッツ)(8件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ゲート弁 機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい 流体抵抗が少なく高粘度流体に適する 水撃作用を避けることができる 面間距離が短く大口径弁として適する
種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)黄銅/C3771BE使用温度範囲(℃)+120以下最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)C3771BEクラス125型バルブ種類ゲートバルブ
125型 青銅製グローブバルブ(グラスファイバー入りPTFEジスク)(Gシリーズ) KITZ(キッツ)125型 青銅製グローブバルブ(グラスファイバー入りPTFEジスク)(Gシリーズ)KITZ(キッツ)(13件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から10日以内出荷
種別汎用バルブ形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~120(静流水)最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)材質(パッキング)ノンアスベストパッキン接続方式ねじ込み形材質(ボール)グラスファイバー入PTFE使用流体水、蒸気最高許容圧力(MPa)1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃))ハンドル形状丸形材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE材質(ステム)C3531材質(ハンドル)アルミニウム合金ダイカスト材質(ボディ)CAC材質(パッキン)非石綿クラス125型接続形状ねじ込み:JIS B0203材質(ジスクホルダ)C3771バルブ種類グローブバルブ
125型 ゲートバルブ(ねじ込み形)(Sシリーズ) KITZ(キッツ)125型 ゲートバルブ(ねじ込み形)(Sシリーズ)KITZ(キッツ)(10件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
形状ストレート材質(本体)CAC使用温度範囲(℃)+120以下最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気ハンドル形状丸形材質(ジスク)C3771BE材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ボンネット)C3771BE材質(パッキン)非石綿クラス125型バルブ種類ゲートバルブ
スイングチャッキ弁(RoHS指令適合) KITZ(キッツ)スイングチャッキ弁(RoHS指令適合)KITZ(キッツ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
材質(本体)CAC寸法L(mm)53寸法H(mm)39適合規格RoHS指令相当品:特注(3/8B~1B)最高使用圧力(MPa)1.18(120℃以下の静流水)接続方式ねじ込み:JIS B0203材質(ボール)C3771BE:3/8B~3B、CAC:4B材質(キャップ)C3771BE:3/8B~3B、CAC:4B材質(ジスク)C3771BE:3/8B~3B、CAC:4B材質(ヒンジピン)C3604BD材質(プラグ)C3604BD材質(ボンネット)C3771BE:3/8B~3B、CAC:4B蒸気圧(MPa)0.88(飽和蒸気)RoHS指令(10物質対応)対応