カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
- チェックバルブ(逆止弁)(1)
絞り込み
呼び径(A)
- 10(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 32(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 65(1)
- 80(1)
材質
- 青銅(1)
使用流体
水(1)
蒸気(1)
接続方式
- ねじ込み形(1)
呼び径(B)
- 3/8(1)
- 1/2(1)
- 3/4(1)
- 1(1)
- 1-1/4(1)
- 1-1/2(1)
- 2(1)
- 2-1/2(1)
- 3(1)
バルブ種類

チャッキバルブ(1)
チャッキバルブ
最高使用圧力(MPa)
- 1.2
- 0.7(1)
- 0.98(2)
- 0.99(1)
- 1(1)
- 1.18(6)
- 1.37(4)
- 1.4(5)
- 1.57(3)
- 1.6(1)
- 2.75(2)
- 2.8(1)
- 4.12(3)
ハンドル形状
- なし(1)
なし
ブランド
- 東洋バルヴ(1)
東洋バルヴ
「kitz r」の検索結果

125型 青銅スイングチェッキ
東洋バルヴ(3件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から10日以内出荷形状ストレート材質(本体)青銅CAC使用温度範囲(℃)120以下(静流水)最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.2、飽和蒸気:0.9接続方式ねじ込み形使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C3604BD材質(プラグ)C3604BD材質(弁体)CAC406クラス125接続形状Rc材質(弁箱)CACバルブ種類チェッキバルブ