カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(5)
    • チェックバルブ(逆止弁)(3)
絞り込み
呼び径(A)
  • 10(1)
  • 15(4)
  • 20(4)
  • 25(4)
  • 32(4)
  • 40(5)
  • 50(5)
  • 65(4)
  • 80(3)
  • 100(1)
  • 125(1)
  • 150(1)
  • 200(1)
  • 250(1)
  • 300(1)
材質
  • ステンレス(2)
  • 鋳鉄(1)
  • 青銅(3)
  • 黄銅(真鍮)(1)
使用流体
  • 使用流体ガス(4)
  • 使用流体(5)
  • 使用流体(4)
  • 使用流体空気(4)
  • 使用流体蒸気(4)
接続方式
  • ねじ込み形(4)
  • フランジ形(1)
呼び径(B)
  • 3/8(1)
  • 1/2(4)
  • 3/4(4)
  • 1(4)
  • 1-1/4(4)
  • 1-1/2(5)
  • 2(5)
  • 2-1/2(4)
  • 3(3)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
バルブ種類
バルブ種類
ゲートバルブ(2)
バルブ種類
チャッキバルブ(3)
ゲートバルブ・チャッキバルブ
最高使用圧力(MPa)
  • 1.4
  • 0.7(1)
  • 0.98(2)
  • 0.99(1)
  • 1(1)
  • 1.18(6)
  • 1.37(4)
  • 1.57(3)
  • 1.6(1)
  • 2(1)
  • 2.75(2)
  • 2.8(1)
  • 4.12(3)
ハンドル形状
  • なし(3)
  • 丸形(2)
なし・丸形
ブランド
  • KITZ(キッツ)(5)
KITZ(キッツ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kitz r」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
青銅製スイングチャッキバルブ10K(Oシリーズ) KITZ(キッツ)青銅製スイングチャッキバルブ10K(Oシリーズ)KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状ストレート材質(本体)青銅/CAC406(JIS規格品)使用温度範囲(℃)-29~120最高使用圧力(MPa)1.4(-29℃~+120℃)、1.0(+185℃)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)CAC406材質(ヒンジピン)C3604BD材質(プラグ)C3604BDクラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
ステンレス鋼製スイングチャッキバルブ10K(UOシリーズ) KITZ(キッツ)ステンレス鋼製スイングチャッキバルブ10K(UOシリーズ)KITZ(キッツ)(5件のレビュー)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
形状ストレート材質(本体)ステンレス(SCS13A)使用温度範囲(℃)120以下最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A/SUS304ハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)SCS13A材質(ヒンジピン)SUS304材質(プラグ)SUS304クラス10KRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類チャッキバルブ
10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOSシリーズ) KITZ(キッツ)10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOSシリーズ)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から8日以内出荷
形状ストレート最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無し材質(プラグ)SS400クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
キーパロイ製 10K ゲートバルブ(埋設用) KITZ(キッツ)キーパロイ製 10K ゲートバルブ(埋設用)KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
形状ストレート材質(本体)CAC911最高使用圧力(MPa)1.4(+80℃以下の静流水)、1.0(+80℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(ジスク)CAC911材質(ステム)KSB-3材質(ハンドル)C3771BE材質(ボンネット)CAC911クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
ゲートバルブ(10K)(Lシリーズ) KITZ(キッツ)ゲートバルブ(10K)(Lシリーズ)KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ストレート材質(本体)CAC406青銅・黄銅(JIS規格品)使用温度範囲(℃)-29~+120:1.4MPa、+171:1.0MPa最高使用圧力(MPa)1.4(-29℃~+120℃)、1.0(+171℃)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル色ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC406材質(ステム)Kメタル材質(ボンネット)CAC406材質(パッキン)ノンアスベストパッキンクラス10Kバルブ種類ゲートバルブ