「kitz tn」の検索結果

関連キーワード
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 400型 黄銅製3方2面シートボールバルブ(スタンダードボア)TNシリーズ KITZ(キッツ)

    400型 黄銅製3方2面シートボールバルブ(スタンダードボア)TNシリーズ

    KITZ(キッツ)(18件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様流路切換用、横形三方二面シート/LポートタイプLポート最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス材質(キャップ)C3771最高許容圧力(MPa)2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BE材質(ボンネット)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス400型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向横型3方向
  • 400型 青銅3方4面シートボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形) KITZ(キッツ)

    400型 青銅3方4面シートボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ボールシート)PTFEクラス400型ボア径スタンダードボア
  • 10K チャッキ弁内蔵型給水ボールバルブ(テーパーめねじ×テーパーめねじ)(S25Nシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K チャッキ弁内蔵型給水ボールバルブ(テーパーめねじ×テーパーめねじ)(S25Nシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様逆流防止装置付、黄銅10Kボール弁、テーパめねじ、めっき付き形状ストレート使用温度範囲(℃)0~80(一次側:常温/二次側逆流時:80以下)寸法H(mm)51規格面間:キッツ標準、肉厚:日本水道協会基準JWWA E-3最高使用圧力(MPa)0.98(0℃~80℃の冷温水)接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)40材質(ボール)C3771BE使用流体材質(キャップ)C3771BEJIS規格管接続:JISB0203ハンドル形状T形クラス10Kバルブ種類ボールバルブ
  • 三方ボールバルブ カクダイ

    三方ボールバルブ

    カクダイ(3件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    材質(本体)黄銅接続方式ねじ込み形接続Rc取付ねじ管用テーパネジ使用流体口径タイプスタンダードボアハンドル形状レバー式材質(ハンドル)ステンレスバルブ種類ボールバルブ
  • 400型 黄銅製三方口ボールバルブ(スタンダードボア) 東洋バルヴ

    400型 黄銅製三方口ボールバルブ(スタンダードボア)

    東洋バルヴ(16件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    用途工業・機器用材質(本体)黄銅C3771BEタイプLポート最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)2.75、(150℃以下の水・油・ガス)0.69接続ねじRc接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ボール)C3771BE(クロムめっき)使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス最高許容圧力(MPa)2.8/常温の水(5~40℃)、油・燃料油、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)ハンドル形状レバー式クラス400ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向横型3方向
  • 400型 ボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)(T4Lシリーズ) KITZ(キッツ)

    400型 ボールバルブ(スタンダードボア・ねじ込み形)(T4Lシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)CAC最高使用圧力(MPa)2.0(常温の水、油、ガス)、0.62(150℃以下の水、油、ガス)方式フローティング、三方四面シート、Lポート接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Crめっき使用流体水、油、ガス材質(キャップ)C3771BEハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ボールシート)PTFEクラス400型ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
  • ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型 モノタロウ

    ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型

    モノタロウ(406件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れた黄銅製です。
    用途配管資材に。材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く材質(パッキング)PTFE接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス口径タイプフルボアハンドル形状レバー式クラス600バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • ステンレス三方ボールバルブ ハマイ

    ステンレス三方ボールバルブ

    ハマイ(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼熱間鍛造で巣のない強靱なボディ。 2面シート型でありながら、流路の方向性にシール機能ムラが少なくどのポートからでも使用可能。 ベースを設けてありますので、自動弁への転用が容易。 Oリングはバイトンを使用しており、腐食性流体を扱う各種設備に広範囲に使用出来ます。 スタンダードボア。
    材質(本体)SUS F316流体水、油、ガス等タイプLポート使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)最高使用圧力(MPa)4.12接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE(カーボンセンイ15%入り)材質(ボール)SUS316材質(Oリング)FPM(バイトン)材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(スプリングワッシャ)SUS304材質(ナット)SUS304ボア径スタンダードボア材質(エンドキャップ)SUS F316バルブ種類ボールバルブ
  • 800型 ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Tポート) KITZ(キッツ)

    800型 ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Tポート)

    KITZ(キッツ)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    方式フローティング、三方四面シート、Tポート接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS316材質(キャップ)SCS14Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS316+Crめっき材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFEクラス800型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
  • 400型 黄銅製ボールバルブ(スタンダードボア) Tシリーズ KITZ(キッツ)

    400型 黄銅製ボールバルブ(スタンダードボア) Tシリーズ

    KITZ(キッツ)(4件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)C3771BE規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)方式フローティング接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE(Ni-Crめっき)使用流体水、油、ガス最高許容圧力(MPa)2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3531材質(ボールシート)PTFEクラス400型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 青銅小型空圧三方ボール弁 3方2面・Lポート・スプリングリターン CS-TNEシリーズ KITZ(キッツ)

    青銅小型空圧三方ボール弁 3方2面・Lポート・スプリングリターン CS-TNEシリーズ

    KITZ(キッツ)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    『可燃性ガス』『毒性ガス』に使用しないで下さい。流体名【ガス】は左記使用禁止ガスを含みません。
    仕様【操作機】CS型(スプリングリターン)方式レデューストボア接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【80℃以下の水/油/空気】1.0、【100℃以下の水/油/空気】0.5
  • 10K ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方2面シート・Lポート・フランジ形)(10UTN2Lシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方2面シート・Lポート・フランジ形)(10UTN2Lシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    349,800税込384,780
    1個
    当日出荷
    質量(kg)49材質(本体)SCS13A寸法L(mm)330寸法H(mm)201ねじ径M16呼び径(B)4寸法L1(mm)165寸法t(mm)18方式フローティング、三方二面シート、Lポート寸法D(mm)210寸法C(mm)175接続方式フランジ形寸法D1(mm)460材質(ボール)SCS13A/SUS304寸法d(Φmm)102材質(キャップ)SCS13A寸法h(mm)19呼び径(A)100寸法g(mm)151ボルト穴数8ハンドル形状レバー式寸法f(mm)2材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)FCD400-15材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • 10K ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方2面シート・Lポート・フランジ形)(10UTN2Lシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方2面シート・Lポート・フランジ形)(10UTN2Lシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    98,980税込108,878
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)SUS13Aねじ径M16方式フローティング、三方二面シート、Lポート接続方式フランジ形材質(ボール)SCS13A/SUS304材質(キャップ)SCS13A寸法h(mm)19ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • 10K ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Tポート・フランジ形)(10UTN4LAシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Tポート・フランジ形)(10UTN4LAシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)SUS13A方式フローティング、三方四面シート、Tポート接続方式フランジ形材質(キャップ)SCS13Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • 10K ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Lポート・フランジ形)(10UTN4LAシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Lポート・フランジ形)(10UTN4LAシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)SUS13A方式フローティング、三方四面シート、Lポート接続方式フランジ形材質(キャップ)SCS13Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • PTFEチューブ(1m巻き) 中興化成工業

    PTFEチューブ(1m巻き)

    中興化成工業(76件のレビュー)
    109税込120
    1巻(1m)
    当日出荷
    フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
    材質PTFE(フッ素樹脂)半透明(有色含む)長さ(m)1規格UL規格、ROHS対応最高使用温度(℃)260RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
  • ステンレス鋼製圧力計ゲージバルブ KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼製圧力計ゲージバルブ

    KITZ(キッツ)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
  • SCS14A小型空圧三方ボール弁 3方2面・Lポート・スプリングリターン CS-UTNEシリーズ KITZ(キッツ)

    SCS14A小型空圧三方ボール弁 3方2面・Lポート・スプリングリターン CS-UTNEシリーズ

    KITZ(キッツ)
    48,980税込53,878
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
    流路切換用/横形三方二面シート:Lポート/RoHS指令相当品
    仕様【操作機】CS型(スプリングリターン)方式レデューストボア接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【80℃以下の水/油/空気】1.0、【100℃以下の水/油/空気】0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • FCナイロンライニングボールチャッキ弁 フランジ・垂直配管用 10FCFTNシリーズ KITZ(キッツ)

    FCナイロンライニングボールチャッキ弁 フランジ・垂直配管用 10FCFTNシリーズ

    KITZ(キッツ)
    61,980税込68,178
    1個
    4日以内出荷
    垂直配管用
    接続フランジ最高許容圧力(MPa)【静流水】0.05~1.4流体温度範囲(℃)0~60
  • 600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)TKシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)TKシリーズ

    KITZ(キッツ)(35件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)C3771BE規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス、蒸気最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))ハンドル形状レバー式材質(インサート)C3771BE材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボディ)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 800型 ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Lポート) KITZ(キッツ)

    800型 ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Lポート)

    KITZ(キッツ)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    方式フローティング、三方四面シート、Lポート接続方式ねじ込み形材質(キャップ)SCS14Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS316+Crめっき材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFEクラス800型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
  • 三方ボール切替弁 13 カクダイ

    三方ボール切替弁 13

    カクダイ(4件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    90°開閉式です。
    トラスコ品番226-6997形状横形3方向材質(本体)黄銅質量(g)220接続G使用流体上水道水最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
  • 青銅製スイングチャッキバルブ125型(Rシリーズ) KITZ(キッツ)

    青銅製スイングチャッキバルブ125型(Rシリーズ)

    KITZ(キッツ)(31件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スイングチャッキ 流れの下流側から圧力が加わった場合、弁体が弁座に自動的に密着して、管内の流れを止めて逆流を防ぎます。 弁体が弁座に相対して蝶つがい式にピンで取り付けられており、流体の正規の流れで開き、逆流では弁体の弧状運動で弁座に密着して管路を閉止して逆流を防ぎます。
    形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)-29~120最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気最高許容圧力(MPa)1.18(-29~120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気(179℃))ハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C3604材質(プラグ)C3604材質(ボディ)CACクラス125型接続形状ねじ込み:JIS B0203バルブ種類チャッキバルブ
  • 青銅電動竪型三方ボール弁 竪型3方2面シート・Lポート EAH100-TNVEシリーズ KITZ(キッツ)

    青銅電動竪型三方ボール弁 竪型3方2面シート・Lポート EAH100-TNVEシリーズ

    KITZ(キッツ)
    35,980税込39,578
    1個
    27日以内出荷から47日以内出荷
    三方向切替用ボールバルブ。(切替の時流体の混合はありません) 。『可燃性ガス』『毒性ガス』には使用しないで下さい。流体名【ガス】は左記使用禁止ガスを含みません。
    仕様【操作機】EA型(AC100V 180°正逆回転)方式レデューストボア接続ねじ込み JIS B0203
  • T型 ボールバルブ(黄銅) オンダ製作所

    T型 ボールバルブ(黄銅)

    オンダ製作所(4件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    三方ボールバルブで流水方向の切替可能。
    材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-15~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)1バルブ種類ボールバルブ
  • 逆止弁つきボール止水栓 カクダイ

    逆止弁つきボール止水栓

    カクダイ(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き) ワンタッチ着脱式ハンドル。
    仕様逆流防止機能が付き、ワンタッチ着脱式ハンドル材質黄銅タイプ首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付)、ワンタッチ着脱式ハンドル規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-597入数5/箱、50/梱
  • 青銅電動ボール弁 竪型3方2面シート・Lポート EAH200-TNVEシリーズ KITZ(キッツ)

    青銅電動ボール弁 竪型3方2面シート・Lポート EAH200-TNVEシリーズ

    KITZ(キッツ)
    38,980税込42,878
    1個
    47日以内出荷
    三方向切替用ボールバルブ。(切替の時流体の混合はありません) 。『可燃性ガス』『毒性ガス』には使用しないで下さい。流体名【ガス】は左記使用禁止ガスを含みません。
    仕様【操作機】EA型(AC200V 180°正逆回転)方式レデューストボア接続ねじ込み JIS B0203
  • 逆止弁つきボール止水栓 カクダイ

    逆止弁つきボール止水栓

    カクダイ(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ着脱式です。
    材質黄銅
  • 逆止付ボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    逆止付ボールバルブ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ロングハンドルもセットされておりますので、必要に応じて付け替え可能です。
    形状ストレートタイプハンドルワンタッチ着脱タイプ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-559寸法A(mm)51・63接続G×Rcハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ