カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(14)
    • ボールバルブ(12)
    • グローブバルブ(2)
絞り込み
使用流体
  • 使用流体ガス(9)
  • 使用流体水(10)
  • 使用流体油(10)
  • 使用流体空気(5)
  • 使用流体蒸気(4)
呼び径(A)
  • 10(14)
呼び径(B)
  • 3/8
  • 1/8(1)
  • 1/4(11)
  • 1/2(17)
  • 3/4(17)
  • 1(17)
  • 1-1/4(15)
  • 1-1/2(15)
  • 2(15)
  • 2-1/2(5)
  • 3(4)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
材質
  • ステンレス(9)
  • 鋳鉄(1)
  • 黄銅(真鍮)(5)
ボールバルブ種類
ボールバルブ種類
フルボア(5)
ボールバルブ種類
レデューストボア(7)
接続方式
  • ねじ込み形(14)
ねじ込み形
ハンドル形状
  • レバー式(10)
  • 丸形(2)
  • 蝶形(2)
レバー式・丸形・蝶形
バルブ種類
バルブ種類
グローブバルブ(2)
バルブ種類
ボールバルブ(12)
グローブバルブ・ボールバルブ
最高使用圧力(MPa)
  • 1.4(2)
  • 2.75(1)
  • 4.1(2)
  • 4.12(6)
  • 5.49(2)
1.4・2.75・4.1・4.12・5.49
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • KITZ(キッツ)(11)
  • 東洋バルヴ(1)
モノタロウ・KITZ(キッツ)・東洋バルヴ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kitz utk」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKシリーズ

    KITZ(キッツ)(16件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
    形状ストレート材質(本体)SCS13A(ロストワックス精密鋳造品)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKMシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 ステンレス鋼ボールバルブ(レデューストボア)UTKMシリーズ

    KITZ(キッツ)(6件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    ボール形。簡単な操作で弁座と球状弁体の球面が摺動し、90°までの範囲で開閉が可能です。精密鋳造品(ロストワックス)
    形状ストレート材質(本体)SCS14A(ロストワックス精密鋳造品)最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS316使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFEクラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 600型 ステンレス鋼ボールバルブ(蝶ハンドル・レデューストボア)UTKWシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 ステンレス鋼ボールバルブ(蝶ハンドル・レデューストボア)UTKWシリーズ

    KITZ(キッツ)(5件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    接続方式ねじ込み形バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 600型 ステンレス鋼ボールバルブ UTKMWシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 ステンレス鋼ボールバルブ UTKMWシリーズ

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    形状ストレート最高使用圧力(MPa)4.12(40℃以下)接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS316ハンドル形状蝶形材質(ステム)SUS316クラス600型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 800型 ステンレス鋼フローティングボールバルブ(フルボア) KITZ(キッツ)

    800型 ステンレス鋼フローティングボールバルブ(フルボア)

    KITZ(キッツ)
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    当日出荷
    仕様ボール弁、フルボア型形状ストレート材質(本体)SCS13A規格管接続:JIS B0203最高使用圧力(MPa)5.49[56]接続方式ねじ込み形材質(ボール)SCS13A(SUS304)ハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)SUS430+プラスチックカバー材質(ボールシート)ハイパタイトPTFERoHS指令(10物質対応)対応ボア径フルボア検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)8.27、(空圧)0.6、弁座/(空圧)0.6バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)TKシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 黄銅製ボールバルブ(レデューストボア)TKシリーズ

    KITZ(キッツ)(35件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)C3771BE規格JIS B0203最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771+Crめっき使用流体水、油、ガス、蒸気最高許容圧力(MPa)4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃))ハンドル形状レバー式材質(インサート)C3771BE材質(ジスク)C3771+Crめっき材質(ステム)C3531材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(ボディ)C3771材質(パッキン)グラスファイバー入PTFEクラス600型接続形状ねじ込み:JIS B0203ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型 モノタロウ

    ボールバルブ フルボア 黄銅製 600型

    モノタロウ(407件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    耐食性に優れた黄銅製です。
    用途配管資材に。材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く材質(パッキング)PTFE接続方式ねじ込み形使用流体水、油、ガス口径タイプフルボアハンドル形状レバー式クラス600バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • Bシリーズ 10Kグローブバルブ UCLシリーズ KITZ(キッツ)

    Bシリーズ 10Kグローブバルブ UCLシリーズ

    KITZ(キッツ)(2件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    グローブ形。弁体が弁座に円すい形に接触して流れを止める
    形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)清流水:120以下、蒸気・空気・不燃性ガス・油(潤滑油、作動油):180以下最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式ねじ込み形材質(ボール)304SS使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13A最高許容圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)ハンドル形状丸形材質(グランド)SUS304材質(グランドパッキン)PTFE材質(ジスク)304SS材質(ステム)304SS+ハードCrめっき材質(ネームプレート)A1050P材質(パッキンナット)SCS13A材質(ボディ)SCS13A材質(ボンネット)SCS13Aクラス10K接続形状ねじ込み:JIS B0203RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類グローブバルブ
  • ステンレスボールバルブ10UTシリーズ KITZ(キッツ)

    ステンレスボールバルブ10UTシリーズ

    KITZ(キッツ)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    静電防止/ステム飛出防止。SAS358規格準拠品。SAS358規格品としてご使用の場合は貼付ラベル(別途加算)が必要。(呼び径 1/2B ~2B)
    形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式ねじ込み形ハンドル形状レバー式クラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(フルボア)Zシリーズ KITZ(キッツ)

    600型 黄銅製ボールバルブ「エコボール」(フルボア)Zシリーズ

    KITZ(キッツ)(21件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)C3771BE最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(150℃以下の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3604BD+Niめっき材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BEクラス600型ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS316)製 モノタロウ

    ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS316)製

    モノタロウ
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
    用途配管資材に材質ボディ/CF8M(SUS316)ボール/SUS316パッキン・スラストワッシャー・シート/R-PTFEねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
  • 600型 黄銅製ボールバルブ(フルボア) 東洋バルヴ

    600型 黄銅製ボールバルブ(フルボア)

    東洋バルヴ(33件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途多目的・中圧汎用形状ストレート材質(本体)黄銅C3771BE最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1.0接続ねじRc接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)4.1、(150℃以下の水・油・ガス)1ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(フタ)C3771BEクラス600材質(弁箱)C3771BE材質(弁棒)C3604BD(ニッケルめっき)ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 400型 ダクタイル製ボールバルブ(レデューストボア)STZシリーズ KITZ(キッツ)

    400型 ダクタイル製ボールバルブ(レデューストボア)STZシリーズ

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)FCD-S(ダクタイル)最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~38℃の水、油、ガス)、2.4(-5℃~120℃の空気、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)FCD-Sハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒+Ni-Crめっき材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(パッキン)PTFEクラス400型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • Bシリーズ 10Kグローブバルブ(ねじ込み形)(UJシリーズ) KITZ(キッツ)

    Bシリーズ 10Kグローブバルブ(ねじ込み形)(UJシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)ステンレス使用温度範囲(℃)清流水:120以下、蒸気・空気・不燃性ガス・油(潤滑油、作動油):180以下最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10KRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類グローブバルブ