カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
- ボールバルブ(2)
絞り込み
使用流体
水(1)
油(1)
空気(1)
呼び径(A)
- 8(1)
- 10(2)
- 15(2)
- 20(2)
- 25(2)
- 32(1)
- 40(1)
- 50(1)
呼び径(B)
- 1/4(1)
- 3/8(2)
- 1/2(2)
- 3/4(2)
- 1(2)
- 1-1/4(1)
- 1-1/2(1)
- 2(1)
材質
- ステンレス(2)
ボールバルブ種類

フルボア(1)

レデューストボア(1)
接続方式
- ねじ込み形(2)
ねじ込み形
ハンドル形状
- レバー式(2)
レバー式
バルブ種類

ボールバルブ(2)
ボールバルブ
最高使用圧力(MPa)
- 5.49
- 1.4(3)
- 2.75(1)
- 4.1(2)
- 4.12(7)
- 6.86(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- KITZ(キッツ)(1)
モノタロウ・KITZ(キッツ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「kitz utk」の検索結果

800型 ステンレス鋼フローティングボールバルブ(フルボア)
KITZ(キッツ)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷仕様ボール弁、フルボア型形状ストレート材質(本体)SCS13A規格管接続:JIS B0203最高使用圧力(MPa)5.49[56]接続方式ねじ込み形材質(ボール)SCS13A(SUS304)ハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)SUS430+プラスチックカバー材質(ボールシート)ハイパタイトPTFERoHS指令(10物質対応)対応ボア径フルボア検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)8.27、(空圧)0.6、弁座/(空圧)0.6バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS316)製
¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。用途配管資材に材質ボディ/CF8M(SUS316)ボール/SUS316パッキン・スラストワッシャー・シート/R-PTFEねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ