カテゴリ

  • 電気材料(29)
  • メカニカル部品(1)

「kiv 0.75sq」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
600V EM-KIE 電気機器用耐燃性ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V EM-KIE 電気機器用耐燃性ポリエチレン絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル
1,598税込1,758
1本(10m)ほか
5日以内出荷
着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。KIVのエコ版で環境に優しい難燃性ノンハロゲン電線です。
用途600V以下の電気機器内配線に使用できます。規格JIS C 3612、3316定格電圧(V)600材質(絶縁体)耐燃性ポリエチレン定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応
電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線 タツタ電線電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線タツタ電線(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1巻(10m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。 周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応 丈夫で使い易い箱梱包 0.75SQ~5.5SQ 豊富な色識別 「黒」「白」「赤」「緑」「黄」「青」「紫」「茶」「橙」「灰」「空」「桃」「緑/黄」 RoHS 規制6物質非含有品
規格PSE対応(0.75SQ~100SQまで)・JISC3317準拠周囲温度(℃)30導体最高許容温度(℃)115
電気機器用ビニル絶縁電線(箱入) 三ツ星電気機器用ビニル絶縁電線(箱入)三ツ星(10件のレビュー)
12,980税込14,278
1巻
当日出荷から9日以内出荷
種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102耐電圧(V/min)(水中)1500RoHS指令(10物質対応)対応
EM-KIE/エコタイプKIV 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)EM-KIE/エコタイプKIV太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
9,798税込10,778特価
1巻(200m)
当日出荷から64日以内出荷
種類産業機械用ケーブル
電気機器用ビニル絶縁電線 オーナンバ電気機器用ビニル絶縁電線オーナンバ(4件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1巻
当日出荷から8日以内出荷
導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品
用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1耐電圧(V/min)2000(水中)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電気機器用ビニル絶縁電線太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(15件のレビュー)
7,898税込8,688
1巻
当日出荷から94日以内出荷
電気機器用ビニル絶縁電線KIV KHD電気機器用ビニル絶縁電線KIVKHD(8件のレビュー)
9,498税込10,448
1巻(200m)
当日出荷から8日以内出荷
耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1
600V電気機器用ビニル絶縁電線 KIV JAPPY600V電気機器用ビニル絶縁電線 KIVJAPPY(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1巻(200m)
当日出荷から翌日出荷
電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3件のレビュー)
7,898税込8,688
1巻
当日出荷から94日以内出荷
導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。
用途600V 以下の電気機器などの配線。
KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)
999税込1,099
1巻(10m)ほか
当日出荷から3日以内出荷
導体に可とう撚りを使用 8mm2~100mm2は、導体素線を0.45mmから0.32mmに変更し、柔軟性を向上 JIS C 3316 準拠品 電気用品安全法に適合(0.75mm2~100mm2)(0.5mm2、150~325mm2は電気用品対象外)
用途600V以下の電気機器の配線定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000
600V電気機器用ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V電気機器用ビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル
11,980税込13,178
1巻(200m)
当日出荷から61日以内出荷
600V以下の電気機器内配線用 可とう性に富む RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。
定格電圧(V)600定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
HKIV 電気機器用耐熱ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)HKIV 電気機器用耐熱ビニル絶縁電線太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
16,980税込18,678
1巻(300m)ほか
5日以内出荷から92日以内出荷
種類HKIV適合規格PSE材質(絶縁体)耐熱ビニル定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線
KIV機器用ビニル電線 KHDKIV機器用ビニル電線KHD
10,980税込12,078
1巻
当日出荷から9日以内出荷
可とう性、加工性に優れています。
用途電気機器の配線や口出線に。定格電圧(V)600芯数1
電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線 タツタ電線電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線タツタ電線
8,698税込9,568
1巻
7日以内出荷から10日以内出荷
周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応。丈夫で使いやすい箱梱包(0.75SQ~5.5SQ)
種類電力ケーブル試験電圧(V/1分)3000
電気機器用ビニル絶縁電線 KIV 三沢電線電気機器用ビニル絶縁電線 KIV三沢電線
9,498税込10,448特価
1巻(200m)
当日出荷から11日以内出荷
電気用品安全法E 適合品 垂直難燃試験 -F- 合格(0.75mm2~)
用途600V以下の電気機器及び制御盤の配線に使用されます。
電気機器用耐熱ビニル絶縁電線 オーナンバ電気機器用耐熱ビニル絶縁電線オーナンバ
13,980税込15,378
1巻(200m)
4日以内出荷
600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用
用途導体にスズメッキ軟銅線(TA)を使用しており、半田付け性・耐食性に優れています。RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000(水中)
MTW+AWM1015 KHDMTW+AWM1015KHD
25,980税込28,578
1巻(305m)
4日以内出荷
機器内部配線用欧州のEN 50525-2-31、アメリカのUL、カナダのCSA、国内の電気用品安全法に適合した電線です(導体サイズにより適合規格の種類が異なりますので製品区分別仕様をご確認下さい)
長さ(m)305規格UL・PSE・CE・CSAの複合規格品(※サイズにより異なります)材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)105難燃性垂直難燃(VW-1、FT1、-F-)導体裸軟銅線
HKIV 0.75SQ 品川電線HKIV 0.75SQ品川電線
13,980税込15,378
1本(200m)
5日以内出荷
国内規格単芯コード
用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱75℃規格JIS定格電圧(V)600ケーブル長(m)200芯数単芯シールド定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.34MB)
KIV 0.75SQ 品川電線KIV 0.75SQ品川電線
12,980税込14,278
1本(200m)
5日以内出荷
国内規格単芯コード
用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃規格JIS定格電圧(V)600ケーブル長(m)200芯数単芯シールド定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.34MB)
105℃耐熱電気機器用ビニル絶縁電線 H-HKIV 三沢電線105℃耐熱電気機器用ビニル絶縁電線 H-HKIV三沢電線
9,998税込10,998
1巻(200m)
5日以内出荷から18日以内出荷
絶縁材に対紫外線に優れた、有機絶縁物類上限使用値 105℃ 登録品を使用。 電気用品安全法E 適合品 垂直難燃試験 -F- 合格(0.75mm2~)
用途600以下の電気機器及び制御盤の配線に使用されます。定格電圧(V)600加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック/接着リボン標準条長(m)200絶縁体厚さ(mm)0.8定格温度(℃)75(器具内に限り105)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000
電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線 タツタ電線電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線タツタ電線
82,980税込91,278
1巻(10m)ほか
7日以内出荷
周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。 周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応 丈夫で使い易い箱梱包 0.75SQ~5.5SQ 豊富な色識別 「黒」「白」「赤」「緑」「黄」「青」「紫」「茶」「橙」「灰」「空」「桃」「緑/黄」 RoHS 規制6物質非含有品
規格PSE対応(0.75SQ~100SQまで)・JISC3317準拠試験電圧3000V周囲温度(℃)30導体最高許容温度(℃)115
電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線 タツタ電線電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線タツタ電線
229,800税込252,780
1巻(100m)
7日以内出荷
周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。 周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応 丈夫で使い易い箱梱包 0.75SQ~5.5SQ 豊富な色識別 「黒」「白」「赤」「緑」「黄」「青」「紫」「茶」「橙」「灰」「空」「桃」「緑/黄」 RoHS 規制6物質非含有品
全長(m)100規格PSE対応(0.75SQ~100SQまで)・JISC3317準拠試験電圧3000V周囲温度(℃)30導体最高許容温度(℃)115
電気機器用耐熱ビニル絶縁電線 KHD電気機器用耐熱ビニル絶縁電線KHD
41,980税込46,178
1巻(500m)
3日以内出荷から4日以内出荷
交流600V以下の電気機器の配線や口出線に使用されています耐熱性、耐水性、耐油性、可とう性、加工性に優れています
規格PSE規格定格電圧(V)600材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)75(機器内配線に限り105)導体裸軟銅線
グロ-バルケ-ブル 倉茂電工グロ-バルケ-ブル倉茂電工
19,980税込21,978
1巻(300m)
8日以内出荷
CE&CCC&UL・cUL(6mm2以下)&TR-CUグローバルスタンダードケーブル
用途機器内部配線用使用温度範囲(℃)【固定時】-15 ~105RoHS指令(10物質対応)対応
600V電気機器用ビニル絶縁電線 PROTERIAL(プロテリアル)600V電気機器用ビニル絶縁電線PROTERIAL(プロテリアル)
29,980税込32,978
1巻(300m)
5日以内出荷
IVに比べ可とう性に富んでいます。
用途600V電気機器用ビニル絶縁電線規格JIS C 3316定格電圧(V)600定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
KIV 古河電工メタルケーブルKIV古河電工メタルケーブル
12,980税込14,278
1巻(200m)
32日以内出荷
可とうより導体を使用しており柔軟性に優れています。 耐熱(SHKIV)およびめっき付導体(KIV-TA)も製造できます(受注生産)。
用途一般低圧電気機器配線、盤内配線として広く一般に使われています。適合規格電気用品の技術上の基準を定める省令別表第一の1(0.75~100mm2 )材質(絶縁体)塩化ビニル混合物(非鉛品)包装形態導体集合より線(0.5~14mm2)、複合より線(22~325mm2)材質(導体)電気用軟銅線(A)(JIS C 3102による)
KIV 電気機器用ビニル絶縁電線 田中電線KIV 電気機器用ビニル絶縁電線田中電線
9,398税込10,338
1巻
4日以内出荷
種類産業機械用ケーブル全長(m)200厚さ(mm)(ビニル)0.8耐電圧(V)(水中)1500RoHS指令(10物質対応)対応
HKIV機器用耐熱ビニル電線 KHDHKIV機器用耐熱ビニル電線KHD
29,980税込32,978
1巻
翌日出荷から9日以内出荷
可とう性、加工性に優れています。
用途電子・通信機器用の内部配線に。材質絶縁材:ポリ塩化ビニル(PVC)定格電圧(V)600芯数1
機器用ビニルコード KHD機器用ビニルコードKHD
12,980税込14,278
1巻(200m)
翌日出荷
心数(C)1
機器用ビニルコード フジクラ・ダイヤケーブル機器用ビニルコードフジクラ・ダイヤケーブル
15,980税込17,578
1巻(200m)
翌日出荷
緑/黄