カテゴリ

  • 電気材料(78)
    • KIV(43)
    • IV(2)
    • 固定用ケーブル(10)
  • バッテリー・電装(6)
    • 車用シングルコード(1)
  • パソコン/周辺機器(283)
  • 制御機器(86)
  • 船舶用品・漁業資材(52)
  • メカニカル部品(46)
  • 作業工具(41)
  • 空調・電設資材(38)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(33)
  • 科学研究・開発用品(33)
  • バイク純正部品(28)
  • バイク部品(26)
  • 学童・教育用品(26)
  • 測定用品(21)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • 電動工具(17)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 家電(11)
  • 卓上消耗品(8)
  • 農業機械(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 防犯用品(4)
  • 住設機器(4)
  • 事務用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 医療(3)
  • 溶接用品(2)
  • 手袋(2)
  • 切削工具(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 自転車部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 介護用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
長さ(m)
導体外径(Φmm)
ブランド
モノタロウ・三ツ星・KHD・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・エスコ・フジクラ・ダイヤケーブル・オーナンバ・JAPPY・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・ユーボン・フジクラ・明工社・VISHAY・三桂製作所・タジマツール(TJMデザイン)・マリンテック・酒井製作所・エスミ・アズワン・ホンダ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
サービス分類
レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く

「kiv 2.0」の検索結果

関連キーワード
920件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気機器用ビニル絶縁電線KIV KHD電気機器用ビニル絶縁電線KIVKHD(8件のレビュー)
7,298税込8,028
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1
電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電気機器用ビニル絶縁電線太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(15件のレビュー)
6,198税込6,818
1巻ほか
当日出荷から94日以内出荷
電気機器用ビニル絶縁電線 三ツ星電気機器用ビニル絶縁電線三ツ星(81件のレビュー)
4,998税込5,498
1巻
当日出荷から9日以内出荷
種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102RoHS指令(10物質対応)対応
600V電気機器用ビニル絶縁電線 KIV JAPPY600V電気機器用ビニル絶縁電線 KIVJAPPY(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1巻(200m)
当日出荷から翌日出荷
ビニール絶縁電線[KIV] エスコビニール絶縁電線[KIV]エスコ(6件のレビュー)
3,020税込3,322
1個
当日出荷から翌日出荷
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール仕様撚線定格温度(℃)60定格電圧(V)600
電気機器用ビニル絶縁電線(箱入) 三ツ星電気機器用ビニル絶縁電線(箱入)三ツ星(10件のレビュー)
8,698税込9,568
1巻
当日出荷から9日以内出荷
種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102耐電圧(V/min)(水中)1500RoHS指令(10物質対応)対応
KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)
819税込901
1巻(10m)ほか
当日出荷から3日以内出荷
導体に可とう撚りを使用 8mm2~100mm2は、導体素線を0.45mmから0.32mmに変更し、柔軟性を向上 JIS C 3316 準拠品 電気用品安全法に適合(0.75mm2~100mm2)(0.5mm2、150~325mm2は電気用品対象外)
用途600V以下の電気機器の配線定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)IV(より線) 600Vビニル絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻ほか
当日出荷から14日以内出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
機器用ビニルコード KIV (短巻) ユーボン機器用ビニルコード KIV (短巻)ユーボン(8件のレビュー)
4,298税込4,728
1巻(20m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーな電線です。
用途一般電気工作物 電気機器配線 建築物内配線 制御盤内配線種類産業機械用ケーブル芯数(C)単心
電気機器用ビニル絶縁電線 オーナンバ電気機器用ビニル絶縁電線オーナンバ(4件のレビュー)
9,798税込10,778特価
1巻
当日出荷から8日以内出荷
導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品
用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1耐電圧(V/min)2000(水中)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
600V ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V ビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル(12件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から5日以内出荷
機器配線用電線(エコタイプ) フジクラ機器配線用電線(エコタイプ)フジクラ(8件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(10m)
当日出荷
一般低圧電気機器配線に使用されます。 環境に優しい難燃性・ノンハロゲン電線です。 塩化ビニールを一切使用しておりません。 燃焼時にハロゲン系ガス、腐食性ガスが発生せず、煙の発生量も減らします。 リサイクル可能な電線です。
用途600V以下の電気機器や制御盤内配線など。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1全長(m)10JIS規格JIS C3612/2002 JCS 3416 JIS C3316規格品概算質量(kg/km)0.19素線径(mm)0.18素線数50定格電圧(V)600導体公称断面積(mm2)1.25
裸圧着端子 ニチフ裸圧着端子ニチフ(2件のレビュー)
239税込263
1セット(5個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
部品 充電式集じん機  VC750DZ マキタ部品 充電式集じん機 VC750DZマキタ
599税込659
1個
当日出荷から3日以内出荷
充電式集じん機 VC750D 本体のみ マキタ充電式集じん機 VC750D 本体のみマキタ(6件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
サッと持込みパワフル集じん 可搬性に優れたコンパクトな集じん機登場 手軽にパワフル集じん サッと持込めるコンパクトボディ、パワフル&大容量7.5Lで現場を綺麗に ブラシレスモータ搭載により高い吸込力と作業量を両立 ヘパフィルタ 粉じんをしっかり捕集&クリーン排気 乾湿両用 水も吸える 吸水用のフロートを搭載 バッテリ残容量表示 強/標準切替 作業に合わせて切替可能 伸縮ホース 収納時は0.4m 最大2mまで伸びる新ホース採用 ノズル収納可能 ワイドノズル、サッシノズルは本機にスッキリ収納 ゴミ捨て簡単 排気側に接続しブロワ作業可能 「アプト」防滴・防じん
バッテリー電圧(V)直流:18吸込仕事率(W)50(強)/25(標準)集塵容量(L)7.5付属品伸縮ホース(0.4~2.0m)・ワイドノズル、サッシノズル・ショルダーベルト長さ(mm)418幅(mm)251質量(kg)4.1(バッテリ含む)高さ(mm)278風量(m3/min)強:1.6/標準:1.3フィルターHEPAフィルター作業量(目安)【1充電あたり】強:約36分/標準:約1時間12分(BL1860B使用時)吸水量(L)4.5真空度(kPa)(最大)強:6.7/標準:4.2適合バッテリーA-60442,A-60464商品タイプ本体のみ
ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き 三桂製作所ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き三桂製作所(1件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から11日以内出荷
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
ワイヤーストリッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ワイヤーストリッパーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
インジケータ付調節ネジを回し、ビニール線のサイズに適合した皮剥きストリップが簡単にできます。 シャープなカッター付き。
用途IV 、KV 、KIV 線のビニール被覆剥きに。使用範囲(mm2)1.0、1.6、2.0、2.6、3.2トラスコ品番123-8248全長(mm)170質量(g)220
グリップチューブ MAX(マックス)[事務用品・工具]グリップチューブMAX(マックス)[事務用品・工具](1件のレビュー)
5,498税込6,048
1箱(100m×1巻)
当日出荷
1巻長さ(m)100
モニターアーム シングル ディスプレイ 【17~32インチ】 ガス式 VESA規格 ケーブルホルダー付 エレコムモニターアーム シングル ディスプレイ 【17~32インチ】 ガス式 VESA規格 ケーブルホルダー付エレコム(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
欠品中
液晶ディスプレイの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズ対応ガススプリング式のシングルディスプレイアーム
仕様【取付画面数】1画面、【ガススプリング】有セット内容スプリングアーム・クランプ・クランププレート・グロメット用上プレート・グロメット用下プレート・蝶ナット・グロメット用ネジ・六角レンチ(4mm)/(5mm)・説明書×各1、六角穴付き極低頭ボルト(M6)×3、六角穴付ボタンボルト(M6)×2、M4ネジ・M5ネジ・ワッシャー×各4材質スチール、アルミ合金、ABS質量(kg)約2.22ブラック適合規格VESA規格(75×75/100×100mm)耐荷重(kg)2~9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×470×465※クランプ部/グロメット部を除く最長寸法適合サイズ17~32インチ固定方法クランプ式/グロメット式天板厚さ(mm)【取付可能】10~85軸数5軸可動範囲パン:左90°/右90°、チルト:上70°/下45°、ローテーション:±180°
裸圧着端子 ニチフ裸圧着端子ニチフ
1,298税込1,428
1セット(100個)
当日出荷
作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。UL・CSA登録品
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。材質スプリング:ステンレス鋼、導電板:無酸素銅(すずめっき)、ハウジング:ポリカーボネート(UL94V2)種類裸圧着端子寸法L(mm)17.5定格電圧(V)300端子形状丸形(R形)寸法F(mm)8寸法D(Φmm)5.1定格電流(A)20寸法E(mm)6電線抱合範囲AWG(#)12寸法B(mm)7電線抱合範囲(単線)(mm)1.82~2.4寸法d(Φmm)3寸法d2(Φmm)4.3電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~4.6適合電線径(Φmm)銅/単線 1.6/2.0RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付 三桂製作所コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付三桂製作所(5件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から3日以内出荷
厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
600V EM-KIE 電気機器用耐燃性ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V EM-KIE 電気機器用耐燃性ポリエチレン絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル
2,398税込2,638
1本(10m)ほか
5日以内出荷
着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。KIVのエコ版で環境に優しい難燃性ノンハロゲン電線です。
用途600V以下の電気機器内配線に使用できます。規格JIS C 3612、3316定格電圧(V)600材質(絶縁体)耐燃性ポリエチレン定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応
KIVケーブル 黒 マリンテックKIVケーブル 黒マリンテック
749税込824
1式
6日以内出荷
柔軟性があり、取り回しが良好JIS規格準拠の太径ケーブルバッテリーやインバーターの配線・電源ケーブルに極性が分かりやすい赤or黒の2色より選択可能
仕様長さは1m~の切り売り材質耐熱性PVC定格電圧(V)~600連続使用温度(℃)最高60導体裸軟銅線(より線)
電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3件のレビュー)
7,898税込8,688
1巻
当日出荷から94日以内出荷
導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。
用途600V 以下の電気機器などの配線。
穴あきVベルト EA967Vシリーズ エスコ穴あきVベルト EA967Vシリーズエスコ(1件のレビュー)
3,200税込3,520
1本
当日出荷から翌日出荷
種類Vベルト
充電式集じん機 VC750D マキタ充電式集じん機 VC750Dマキタ(1件のレビュー)
54,980税込60,478
1台
当日出荷
サッと持込みパワフル集じん 可搬性に優れたコンパクトな集じん機登場 手軽にパワフル集じん サッと持込めるコンパクトボディ、パワフル&大容量7.5Lで現場を綺麗に ブラシレスモータ搭載により高い吸込力と作業量を両立 ヘパフィルタ 粉じんをしっかり捕集&クリーン排気 乾湿両用 水も吸える 吸水用のフロートを搭載 バッテリ残容量表示 強/標準切替 作業に合わせて切替可能 伸縮ホース 収納時は0.4m 最大2mまで伸びる新ホース採用 ノズル収納可能 ワイドノズル、サッシノズルは本機にスッキリ収納 ゴミ捨て簡単 排気側に接続しブロワ作業可能 「アプト」防滴・防じん
用途ブロワ作業に、水回り作業後の清掃に、車内の清掃に、電動工具接続に吸込仕事率(W)50(強)/25(標準)集塵容量(L)7.5付属品伸縮ホース(0.4~2.0m)・ワイドノズル、サッシノズル・ショルダーベルトセット内容バッテリBL1860B・充電器DC18RF、伸縮ホース・ワイドノズル・サッシノズル、ショルダーベルト付長さ(mm)418幅(mm)251質量(kg)4.1(バッテリ含む)高さ(mm)278電圧(V)直流:18風量(m3/min)強:1.6/標準:1.3フィルターHEPAフィルター作業量(目安)【1充電あたり】強:約36分/標準:約1時間12分(BL1860B使用時)吸水量(L)4.5真空度(kPa)(最大)強:6.7/標準:4.2適合バッテリーリチウムイオン商品タイプ本体+バッテリー
ケイフレックス用 カップリング 三桂製作所ケイフレックス用 カップリング三桂製作所
449税込494
1個
当日出荷から3日以内出荷
防水型カップリング
グリップチューブ MAX(マックス)[事務用品・工具]グリップチューブMAX(マックス)[事務用品・工具]
5,398税込5,938
1セット
当日出荷
内部に施された3本のヒダがしっかり電線をグリップしてチューブが「ずり落ちにくく、動かせる」ので、差し込み式(プッシュイン)端子台の電線(フェルール端子)のマーキングに適しています。 対応電線外径 Φ3.0mm~Φ3.7mm (KIV線1.25mm2・2.0mm2の電線に対応) 85m巻/箱 ドラム式の箱に入れたまま使用できるので、チューブが汚れにくく安心です。
仕様ドラム式タイプ熱収縮・非塩ビチューブ用文字白に黒文字番号LM906521巻長さ(m)85適合電線径(Φmm)3.0~3.7
KIVケーブル 赤 マリンテックKIVケーブル 赤マリンテック
749税込824
1式
6日以内出荷
柔軟性があり、取り回しが良好JIS規格準拠の太径ケーブルバッテリーやインバーターの配線・電源ケーブルに極性が分かりやすい赤or黒の2色より選択可能
仕様長さは1m~の切り売り材質耐熱性PVC定格電圧(V)~600連続使用温度(℃)最高60導体裸軟銅線(より線)
Sシリーズエンドプレート IDEC(和泉電気)SシリーズエンドプレートIDEC(和泉電気)
66税込73
1個
当日出荷
配線時、工具もフェルールも不要。被覆を剥いたKIV電線を端子台の接続口に差し込むだけの簡単配線です。電線断面積は2.5mm2タイプで0.5mm2から2.5mm2までの電線を接続できます。定格電圧800V、定格電流24APush-in Aシリーズと互換性があり、組み合わせて使用できます。渡り金具や止め金具などのアクセサリが流用頂けます。
長さ(mm)82.1ベージュ
ホーロー抵抗器 Vishay,72W,4.7Ω,5% VISHAYホーロー抵抗器 Vishay,72W,4.7Ω,5%VISHAY
12,980税込14,278
1個
当日出荷
仕様抵抗 = 4.7Ω定格電力 = 72Wシリーズ = RW20117パッケージ/ケース = B02NA許容差 = 5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = ネジ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +450℃温度係数 = ±75ppm/℃72 W RWシリーズ. 取り付け: ANはんだ付けカラータイプ. 高い定格電力と優れた耐久性を統合 1000 Vrmsの電圧耐量 100 MΩの絶縁抵抗 NF C 93214仕様の厳格な要件に適合RoHS指令(10物質対応)対応
ウェット用膜厚測定器 VFシリーズ TQC Sheenウェット用膜厚測定器 VFシリーズTQC Sheen
94,980税込104,478
1個
当日出荷
未乾燥の塗膜上を転がし、塗料が付いた位置により膜厚を測定します。
材質本体/ステンレス、ノブ/アルミニウム規格適合/ISO2808、ASTM D1212-91-(A)、準拠/JIS K5600、JIS Z2371寸法(Φmm)50
Mac統計解析Ver.3.0 エスミMac統計解析Ver.3.0エスミ
36,980税込40,678
1個
当日出荷
Mac上のエクセルで高度な統計解析が簡単におこなえるソフトウェアです。エクセルのデータファイル上のデータをそのまま使用できる、操作性に優れたデータマイニングソフトです。いつも使用しているエクセルに統計解析コマンドが追加された感覚でお使いいただけます。解析結果もエクセルのシート上に出力されるため、レポート作成などの利用に大変便利です。Ver3.0での新機能最新版Excel2016の64bit版に対応しました。Excel2016では、32bit版、64bit版の2種類が存在し、このすべてに対応しています。新機能として「数量化I類」「数量化II類」「非線形回帰分析」「コレスポンデンス分析」「MT法」「ROC曲線」などを追加し、より一層解析の幅を広げました。解析前のデータ編集が便利になるツール「データ加工」機能を新規搭載しました。解析用データ編集作業がとても簡単になります。
対応OSMac OS X 10.5.8以降対応機種Intel搭載Macメモリー1GB以上ディスク50MB以上使用CPUintel CPU
手動巻アースリール 日動工業手動巻アースリール日動工業
29,980税込32,978
1台
当日出荷
質量(kg)2.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×230×310電線長さ(m)20被覆外径(mm)6.1コード種類KIV8mm2×1芯巻取形式手動巻き
配線コード 30m巻 モノタロウ配線コード 30m巻モノタロウ(355件のレビュー)
899税込989
1巻(30m)
当日出荷
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)30電圧DC12V/24V被覆PVC許容温度(℃)70関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
ケイフレックス用 ブッシング 三桂製作所ケイフレックス用 ブッシング三桂製作所
119税込131
1個
当日出荷
ケイフレックスの端末保護にブッシングとして使用できます。 難燃性はUL94V0です。
用途ケイフレックスの管端保護
22SQ 並列ケーブル 0.5m 赤黒セット ONE GAIN(ワンゲイン)22SQ 並列ケーブル 0.5m 赤黒セットONE GAIN(ワンゲイン)(4件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット
当日出荷
KIV(電気機器用ビニル絶縁電線) 太さ22SQの電線0.5m 赤黒1本ずつに、丸型圧着端子R22-10を4個を圧着加工した、バッテリー並列用ケーブルです。2台のバッテリーを並列にする際などにいかがでしょうか。 RoHS対応商品
用途バッテリー並列用ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
裸圧着端子 ニチフ裸圧着端子ニチフ
199税込219
1セット(5個)
当日出荷
作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。UL・CSA登録品。
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。電線抱合範囲(撚線)(mm2)6.64~10.52電線抱合範囲AWG(#)8種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)寸法F(mm)9.1電線抱合範囲(単線)(mm)2.89~3.65寸法d(Φmm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応
部品 充電式集じん機  VC862DZ マキタ部品 充電式集じん機 VC862DZマキタ
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
ワイヤ-ストリッパ- ベッセルワイヤ-ストリッパ-ベッセル
1,790税込1,969
1丁
当日出荷
8sqまで剥ける太線仕様。剥離長さの目安になる目盛付き。保管時でも開かないストッパー付き。力が入りやすいエラストマーグリップ。スプリングで刃が開くので、素早い作業が可能。落下防止コードが取り付けられる。
用途IV線、KIV線の絶縁体剥き作業に。(アース線やブレーカーのジョイントなど)腰回りを軽くスリムに、コンパクトなワイヤーストリッパートラスコ品番690-7464材質【本体】炭素鋼【ハンドルカバー】エラストマー(TPE)全長(mm)163緑・黒適合電線(mm2)1.25、2.0、3.5、5.5、8.0適合電線1.2、1.6、2.0、2.6、3.2(mm)
関連キーワード
...