カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • KIV(2)
    • 固定用ケーブル(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 22(2)
  • 38(2)
  • 60(1)
  • 100(2)
  • 色カラー(2)
  • 色(3)
長さ(m)
  • 25
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 5(6)
  • 6(1)
  • 10(12)
  • 15(5)
  • 20(11)
  • 30(9)
  • 40(3)
  • 50(8)
  • 60(1)
  • 70(1)
  • 100(19)
  • 107(1)
  • 153(1)
  • 200(16)
  • 300(3)
  • 305(1)
  • 500(1)
導体外径(Φmm)
  • 6.7(1)
  • 6.8(1)
  • 8.8(2)
  • 11.2(1)
  • 14.7(1)
  • 15.2(1)
芯数(C)
  • 1(1)
ブランド
  • 三ツ星(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • タツタ電線(1)
三ツ星・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・タツタ電線
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kiv 2.0」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電気機器用ビニル絶縁電線太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(15件のレビュー)
41,980税込46,178
1巻
当日出荷から94日以内出荷
電気機器用ビニル絶縁電線 三ツ星電気機器用ビニル絶縁電線三ツ星(81件のレビュー)
49,980税込54,978
1巻
当日出荷から9日以内出荷
種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102RoHS指令(10物質対応)対応
電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線 タツタ電線電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線タツタ電線
219,800税込241,780
1巻(25m)
7日以内出荷
周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。 周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応 丈夫で使い易い箱梱包 0.75SQ~5.5SQ 豊富な色識別 「黒」「白」「赤」「緑」「黄」「青」「紫」「茶」「橙」「灰」「空」「桃」「緑/黄」 RoHS 規制6物質非含有品
規格PSE対応(0.75SQ~100SQまで)・JISC3317準拠試験電圧3000V周囲温度(℃)30導体最高許容温度(℃)115
関連キーワード
kiv 2sq特集