カテゴリ

  • 電気材料(1)
    • KIV(1)
  • バッテリー・電装(1)
    • 車用シングルコード(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 0.75(1)
  • 色カラー(1)
  • 色(1)
長さ(m)
  • 200(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.1(1)
芯数(C)
  • 30
  • 1(18)
  • 3(1)
  • 12(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 26(1)
  • 37(1)
  • 50(1)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
モノタロウ・フジクラ・ダイヤケーブル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kiv 2.0」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配線コード 30m巻 モノタロウ配線コード 30m巻モノタロウ(355件のレビュー)
899税込989
1巻(30m)
当日出荷
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)30電圧DC12V/24V被覆PVC許容温度(℃)70関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
600V電気機器用ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V電気機器用ビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル
11,980税込13,178
1巻(200m)
当日出荷から61日以内出荷
600V以下の電気機器内配線用 可とう性に富む RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。
定格電圧(V)600定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応