カテゴリ
- 電気材料(7)
- KIV(4)
- IV(2)
- 固定用ケーブル(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.75(1)
- 1.25(1)
- 2(1)
- 5.5(4)
- 8(6)
- 14(5)
- 22(3)
- 38(4)
- 60(3)
- 100(2)
- 150(1)
シース色
カラー(3)
黒(3)
長さ(m)
- 50
- 5(5)
- 10(9)
- 15(5)
- 20(9)
- 25(2)
- 30(7)
- 40(3)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(12)
- 200(9)
- 300(3)
- 500(1)
芯数(C)
- 1(4)
導体外径(Φmm)
- 3(2)
- 3.1(2)
- 3.6(2)
- 3.7(4)
- 4.8(1)
- 4.9(4)
- 6(1)
- 7(2)
- 7.8(1)
- 8.1(1)
- 8.8(1)
- 9.1(2)
- 10(1)
- 11.6(1)
- 13(1)
- 15.2(1)
- 16.1(1)
ブランド
- 三ツ星(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- エスコ(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- タツタ電線(1)
三ツ星・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・フジクラ・ダイヤケーブル・エスコ・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・タツタ電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「kiv 22」の検索結果
![ビニール絶縁電線[KIV] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50457742-221129-02.jpg)
ビニール絶縁電線[KIV]
エスコ(6件のレビュー)¥14,800税込¥16,2801個当日出荷から翌日出荷耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。定格電圧(V)600仕様撚線材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール種類産業機械用ケーブル芯数(C)1定格温度(℃)60規格/略称KIV
電気機器用ビニル絶縁電線
三ツ星(82件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1巻当日出荷から8日以内出荷種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3102材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線規格/略称KIV
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1巻(50m)当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線
タツタ電線(3件のレビュー)¥129,800税込¥142,7801巻(50m)当日出荷から7日以内出荷周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。 周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応 丈夫で使い易い箱梱包 0.75SQ~5.5SQ 豊富な色識別 「黒」「白」「赤」「緑」「黄」「青」「紫」「茶」「橙」「灰」「空」「桃」「緑/黄」 RoHS 規制6物質非含有品規格PSE対応(0.75SQ~100SQまで)・JISC3317準拠周囲温度(℃)30導体最高許容温度(℃)115




![ビニール絶縁電線[KIV] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50457742-221129-02.jpg)