カテゴリ
- 電気材料(8)
- KIV(4)
- IV(2)
- 固定用ケーブル(2)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 1.25(1)
- 5.5(4)
- 8(7)
- 14(7)
- 22(7)
- 38(7)
- 60(7)
- 100(6)
- 150(2)
- 200(2)
長さ(m)
- 10
- 5(5)
- 15(3)
- 20(7)
- 25(2)
- 30(6)
- 40(3)
- 50(7)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(11)
- 200(7)
- 300(3)
シース色
カラー(5)
黒(4)
導体外径(Φmm)
- 1.5(1)
- 3(2)
- 3.1(2)
- 3.6(2)
- 3.7(5)
- 4.8(2)
- 4.9(5)
- 6(2)
- 7(3)
- 7.8(2)
- 8.8(2)
- 9.1(3)
- 10(2)
- 11.2(1)
- 11.6(2)
- 13(2)
- 14.7(2)
- 15.2(2)
- 16.1(2)
- 18.2(2)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
芯数(C)
- 1(4)
ブランド
- 三ツ星(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- タツタ電線(1)
- フジクラ(1)
- 古河電工メタルケーブル(1)
三ツ星・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・フジクラ・ダイヤケーブル・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・タツタ電線・フジクラ・古河電工メタルケーブル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「kiv 38」の検索結果

電気機器用ビニル絶縁電線
三ツ星(82件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781巻当日出荷から8日以内出荷種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3102材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線規格/略称KIV
電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線
タツタ電線(3件のレビュー)¥51,980税込¥57,1781巻(10m)当日出荷から7日以内出荷周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。 周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応 丈夫で使い易い箱梱包 0.75SQ~5.5SQ 豊富な色識別 「黒」「白」「赤」「緑」「黄」「青」「紫」「茶」「橙」「灰」「空」「桃」「緑/黄」 RoHS 規制6物質非含有品規格PSE対応(0.75SQ~100SQまで)・JISC3317準拠周囲温度(℃)30導体最高許容温度(℃)115
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1巻(10m)当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
機器配線用電線(エコタイプ)
フジクラ(8件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本(10m)当日出荷一般低圧電気機器配線に使用されます。 環境に優しい難燃性・ノンハロゲン電線です。 塩化ビニールを一切使用しておりません。 燃焼時にハロゲン系ガス、腐食性ガスが発生せず、煙の発生量も減らします。 リサイクル可能な電線です。用途600V以下の電気機器や制御盤内配線など。種別より線種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600全長(m)10芯数(C)1試験電圧1500VJIS規格JIS C3612/2002 JCS 3416 JIS C3316規格品素線径(mm)0.18耐寒性-50℃外径(mm)1.5絶縁体厚さ(mm)0.8概算質量(kg/km)19絶縁抵抗(MΩ/km)50(最小)導体公称断面積(mm2)1.25仕上外径(Φmm)3.1素線数50最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.7材質(被膜)耐熱性ポリエチレン絶縁体導体最高許容温度(℃)75
600V 電気機器用ビニル絶縁電線
古河電工メタルケーブル¥22,980税込¥25,2781巻(10m)4日以内出荷から9日以内出荷600V 電気機器用ビニル絶縁電線。適用規格:電気用品の技術上の基準を定める省令別表第一の1。可とうより導体を使用しており柔軟性に優れています。定格電圧(V)6001巻長さ(m)10素線径(mm)0.45定格温度(℃)60