絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 5.5(1)
- 8(1)
- 14(1)
- 22(3)
- 38(3)
- 60(3)
- 100(4)
- 150(1)
シース色
カラー(1)
黒(2)
長さ(m)
- 15
- 0.5(1)
- 0.75(1)
- 1(3)
- 1.5(1)
- 2(3)
- 3(2)
- 5(9)
- 10(19)
- 20(13)
- 25(3)
- 30(10)
- 40(3)
- 50(8)
- 100(26)
- 107(1)
- 153(1)
- 200(20)
- 300(4)
- 305(1)
- 長さ(m)をもっと見る
導体外径(Φmm)
- 3(1)
- 3.6(1)
- 4.8(1)
- 6(1)
- 6.7(1)
- 6.8(1)
- 7.8(1)
- 8.8(2)
- 10(1)
- 11.2(1)
- 11.3(1)
- 13(1)
- 14.7(2)
- 15.2(1)
- 16.1(1)
- 42(1)
- 47.7(2)
芯数(C)
- 1(2)
ブランド
- 三ツ星(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- 三桂製作所(2)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- タツタ電線(1)
三ツ星・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・三桂製作所・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・タツタ電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応

電気機器用ビニル絶縁電線
三ツ星(82件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1巻当日出荷から8日以内出荷種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3102材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線規格/略称KIV
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1巻(15m)当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線
タツタ電線¥149,800税込¥164,7801巻(15m)7日以内出荷周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。 周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応 丈夫で使い易い箱梱包 0.75SQ~5.5SQ 豊富な色識別 「黒」「白」「赤」「緑」「黄」「青」「紫」「茶」「橙」「灰」「空」「桃」「緑/黄」 RoHS 規制6物質非含有品規格PSE対応(0.75SQ~100SQまで)・JISC3317準拠試験電圧3000V周囲温度(℃)30導体最高許容温度(℃)115
ケイフレックス
三桂製作所¥36,980税込¥40,6781個(15m)3日以内出荷ケイフレックスType KPF は、高耐油のケイフレックスの標準品です。呼び#10~#54 は可動用に設計しております。油のかからない固定配管にはローコストのType KIV を推奨します。柔軟性が優れているためケイフレックスが多少伸びます。管に挿入するケーブルは多少の余裕を持って下さい。ビニル被覆の色調が茶色のものは警視庁の信号機の指定品(型式KPF※BR)です。呼びは#22~#54 です。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、KM 型(標準型)又はK2 型の附属品をご使用下さい。温度範囲(℃)-5~60配管可動配管(#10~#54)環境RoHS10物質対応色調黒色、ライトグレー特性高耐油、耐候(固定配管時)、高耐屈曲IP等級IP67