カテゴリ
- 電気材料(2)
- KIV(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 1.25(1)
シース色
黒(1)
長さ(m)
- 3
- 0.5(1)
- 0.75(1)
- 1(3)
- 1.5(1)
- 2(3)
- 5(9)
- 10(19)
- 15(6)
- 20(13)
- 25(3)
- 30(10)
- 40(3)
- 50(8)
- 100(26)
- 107(1)
- 153(1)
- 200(20)
- 300(4)
- 305(1)
- 長さ(m)をもっと見る
ブランド
- KHD(1)
- カナレ電気(1)
「kiv」の検索結果

KIV1.25-GY アース線 1.25SQ 黄/緑
KHD¥598税込¥6581巻(3m)当日出荷用途家庭用100Vのアース線として使用種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600メーカーKHD色(絶縁体)黄/緑サイズ(mm2)1.25規格/略称KIV
音声端子付きVESAケーブル
カナレ電気¥5,998税込¥6,5981本(3m)3日以内出荷VGAケーブルに音声ユニットをプラスしました。デジタルサイネージにも最適です。音声ユニットは、両端で異なる長さを採用しました。(A1VGA005を除く)。モニタの映像入力と音声入力が離れていても接続可能です。ケーブル外径Φ6.7mmのスリムデザイン。配線スペースを有効活用できます。スリムながら、メーカー製5VDC-1.5Cと同等以上の伝送特性を実現しています。ステレオミニプラグは指かかりが良く、確実につまめる独自構造です。VESA-DDCプラグアンドプレイに対応しています。形状高密度Dsub15P(オス)-高密度Dsub15P(オス)Φ3.5ステレオミニプラグ-Φ3.5ステレオミニプラグ色黒