カテゴリ

  • 電気材料(8)
    • KIV(4)
    • IV(2)
    • 固定用ケーブル(2)
  • 空調・電設資材(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 三ツ星(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(3)
  • タツタ電線(2)
  • 三桂製作所(2)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 5.5(3)
  • 8(4)
  • 14(6)
  • 22(3)
  • 38(5)
  • 60(4)
  • 100(2)
  • 150(1)
  • 色カラー(7)
  • 色(7)
長さ(m)
  • 30
  • 0.5(1)
  • 0.75(1)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 3(2)
  • 5(7)
  • 10(15)
  • 15(6)
  • 20(13)
  • 25(3)
  • 40(3)
  • 50(8)
  • 100(24)
  • 107(1)
  • 153(1)
  • 200(20)
  • 300(3)
  • 305(1)
導体外径(Φmm)
  • 3(1)
  • 3.1(2)
  • 3.6(1)
  • 3.7(3)
  • 4.8(1)
  • 4.9(4)
  • 6(1)
  • 7(2)
  • 7.8(2)
  • 8.1(1)
  • 8.8(1)
  • 9.1(2)
  • 10(2)
  • 11.2(1)
  • 11.6(1)
  • 13(1)
  • 15.2(2)
  • 16.1(1)
  • 17.7(1)
  • 21.1(1)
芯数(C)
  • 1(3)
1
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kiv」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気機器用ビニル絶縁電線 三ツ星電気機器用ビニル絶縁電線三ツ星(81件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻
当日出荷から9日以内出荷
種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102RoHS指令(10物質対応)対応
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)IV(より線) 600Vビニル絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻ほか
当日出荷から14日以内出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)電気機器用ビニル絶縁電線太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(15件のレビュー)
12,980税込14,278
1巻
当日出荷から94日以内出荷
600V ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V ビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル(12件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線 タツタ電線電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線タツタ電線(3件のレビュー)
33,980税込37,378
1巻(30m)
当日出荷から7日以内出荷
周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。 周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応 丈夫で使い易い箱梱包 0.75SQ~5.5SQ 豊富な色識別 「黒」「白」「赤」「緑」「黄」「青」「紫」「茶」「橙」「灰」「空」「桃」「緑/黄」 RoHS 規制6物質非含有品
規格PSE対応(0.75SQ~100SQまで)・JISC3317準拠周囲温度(℃)30導体最高許容温度(℃)115
プラント(耐候/平滑形)用ケイフレックス 三桂製作所プラント(耐候/平滑形)用ケイフレックス三桂製作所
17,980税込19,778
1巻
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様防水、耐熱、耐候、固定配管使用周囲温度(℃)-20~60
600V 電気機器用ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V 電気機器用ビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1巻(30m)
翌日出荷から61日以内出荷
プラント用ケイフレックス 三桂製作所プラント用ケイフレックス三桂製作所
9,198税込10,118
1個(30m)
翌々日出荷
Type KMV は、一般プラント用の耐候、ローコストの波形ケイフレックスです。チューブの表面は波形で一般プラント廻り、自動化機械等の固定配管にご使用下さい。引張強度が必要な場合は、Type KIV をご使用下さい。高耐油性が必要の場合はType KMS をご使用下さい。ケーブル工事に、ご使用下さい。附属品は、K2 型又は、KM 型(標準型)の附属品をご使用下さい。緩やかな可動では使用可能です。緩やかな可動時の曲げ半径は固定最小中心曲げ半径の2倍を目安にして下さい。様々な使用条件がありますので、ご使用を検討される際はお問い合わせ下さい。
質量(kg)【1m当り】0.21、【1巻当り】6.2温度範囲(℃)-20~601巻長さ(m)30最小曲げ半径(mm)【固定】30配管固定配管最小内径(Φmm)10環境RoHS10物質対応ねじの呼び該当する接続ねじの呼び/CTCねじ】-、該当する接続ねじの呼び/Gねじ】-、該当する接続ねじの呼び/Mねじ】M20、該当する接続ねじの呼び/Pgねじ】Pg9外径(mm)15.2色調黒色特性耐候呼び寸法(inch)1/4IP等級IP67
600V電気機器用ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル600V電気機器用ビニル絶縁電線フジクラ・ダイヤケーブル
33,980税込37,378
1巻(30m)
3日以内出荷から61日以内出荷
600V以下の電気機器内配線用 可とう性に富む RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。
定格電圧(V)600定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線 タツタ電線電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線タツタ電線
239,800税込263,780
1巻(30m)
7日以内出荷
周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。 周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応 丈夫で使い易い箱梱包 0.75SQ~5.5SQ 豊富な色識別 「黒」「白」「赤」「緑」「黄」「青」「紫」「茶」「橙」「灰」「空」「桃」「緑/黄」 RoHS 規制6物質非含有品
規格PSE対応(0.75SQ~100SQまで)・JISC3317準拠試験電圧3000V周囲温度(℃)30導体最高許容温度(℃)115
関連キーワード
kiv 2sq特集