絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.75(1)
長さ(m)
- 200(1)
導体外径(Φmm)
- 1.1(1)
芯数(C)
- 30
- 1(26)
- 2(1)
- 3(1)
- 12(1)
- 16(1)
- 20(1)
- 26(1)
- 37(1)
- 50(1)
ブランド
- モノタロウ(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「kiv」の検索結果

600V電気機器用ビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥11,980~税込¥13,178~1巻(200m)当日出荷から62日以内出荷600V以下の電気機器内配線用 可とう性に富む RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称KIV





配線コード 30m巻
(360件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381巻(30m)当日出荷自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。電圧DC12V/24V長さ(m)30被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用