カテゴリ

  • 電気材料(32)
    • KIV(17)
    • IV(2)
    • 固定用ケーブル(3)
  • 制御機器(17)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 電動工具(11)
  • 作業工具(9)
  • 物流用品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 清掃用品(6)
  • 建築金物(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 事務用品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 溶接用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測定用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
シース色
導体外径(Φmm)
ブランド
モノタロウ・三ツ星・KHD・エスコ・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・ユーボン・オーナンバ・フジクラ・ダイヤケーブル・JAPPY・三沢電線・三桂製作所・VISHAY・マキタ・PISCO(ピスコ)・山金工業・アズワン・タジマツール(TJMデザイン)・明工社・ONE GAIN(ワンゲイン)・浜国・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
レンタル

「kiv」の検索結果

関連キーワード
176件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電気機器用ビニル絶縁電線KIV KHD

    電気機器用ビニル絶縁電線KIV

    KHD(8件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
    用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。規格JIS C 3316、E種類産業機械用ケーブル芯数(C)1
  • ビニール絶縁電線[KIV] エスコ

    ビニール絶縁電線[KIV]

    エスコ(6件のレビュー)
    3,020税込3,322
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
    種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール仕様撚線定格温度(℃)60定格電圧(V)600規格/略称KIV
  • KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)
    879税込967
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    導体に可とう撚りを使用 8mm2~100mm2は、導体素線を0.45mmから0.32mmに変更し、柔軟性を向上 JIS C 3316 準拠品 電気用品安全法に適合(0.75mm2~100mm2)(0.5mm2、150~325mm2は電気用品対象外)
    用途600V以下の電気機器の配線定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000規格/略称KIV
  • 電気機器用ビニル絶縁電線 三ツ星

    電気機器用ビニル絶縁電線

    三ツ星(82件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称KIV
  • 機器用ビニルコード KIV (短巻) ユーボン

    機器用ビニルコード KIV (短巻)

    ユーボン(8件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1巻(20m)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーな電線です。
    用途一般電気工作物 電気機器配線 建築物内配線 制御盤内配線種類産業機械用ケーブル芯数(C)単心
  • 電気機器用ビニル絶縁電線(箱入) 三ツ星

    電気機器用ビニル絶縁電線(箱入)

    三ツ星(10件のレビュー)
    8,698税込9,568特価
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102耐電圧(V/min)(水中)1500RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50規格/略称KIV
  • 電気機器用ビニル絶縁電線 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    電気機器用ビニル絶縁電線

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(15件のレビュー)
    5,898税込6,488特価
    1巻
    当日出荷から94日以内出荷
    種類産業機械用ケーブル定格温度(℃)60
  • 電気機器用ビニル絶縁電線 KIV 三沢電線

    電気機器用ビニル絶縁電線 KIV

    三沢電線
    7,498税込8,248特価
    1巻(200m)
    当日出荷から11日以内出荷
    電気用品安全法E 適合品 垂直難燃試験 -F- 合格(0.75mm2~)
    用途600V以下の電気機器及び制御盤の配線に使用されます。種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600加工スパイラルマーキング/ツイスト/ボビン/パック/接着リボン定格温度(℃)60耐電圧(V/min)2000規格/略称KIV
  • 600V電気機器用ビニル絶縁電線 KIV JAPPY

    600V電気機器用ビニル絶縁電線 KIV

    JAPPY(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1巻(200m)
    当日出荷から翌日出荷
    種類産業機械用ケーブル規格/略称KIV
  • 電気機器用ビニル絶縁電線 オーナンバ

    電気機器用ビニル絶縁電線

    オーナンバ(4件のレビュー)
    9,798税込10,778特価
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品
    用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1耐電圧(V/min)2000(水中)適合規格E絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
  • 電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1巻
    当日出荷から94日以内出荷
    導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。
    用途600V 以下の電気機器などの配線。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質(導体)軟銅集合より線耐電圧(V/min)AC2000定格温度(℃)60定格電圧(V)600適合規格電気用品安全法
  • 600V電気機器用ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V電気機器用ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    12,980税込14,278
    1巻(200m)
    当日出荷から61日以内出荷
    600V以下の電気機器内配線用 可とう性に富む RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。
    種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称KIV
  • KIV1.25-GY アース線 1.25SQ 黄/緑 KHD

    KIV1.25-GY アース線 1.25SQ 黄/緑

    KHD
    598税込658
    1巻(3m)ほか
    当日出荷
    用途家庭用100Vのアース線として使用種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600メーカーKHD色(絶縁体)黄/緑サイズ(mm2)1.25規格/略称KIV
  • 600V 電気機器用ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V 電気機器用ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1巻(10m)ほか
    翌日出荷から61日以内出荷
  • KIV機器用ビニル電線 KHD

    KIV機器用ビニル電線

    KHD
    8,398税込9,238特価
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    可とう性、加工性に優れています。
    用途電気機器の配線や口出線に。定格電圧(V)600芯数1
  • KIV万力型アース(ボディーアース専用) エスコ

    KIV万力型アース(ボディーアース専用)

    エスコ
    22,200税込24,420
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    万力は軽量化を実現 さまざまな移動機械のボディーアース専用万力タイプで化学工場や発電所コンビナート等の工場現場でアース棒を打ち込む箇所がない場所に最適です。
  • 9VA昼白色センサ無LED防犯灯 東芝ライテック

    9VA昼白色センサ無LED防犯灯

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    消費電力(W)8.9定格電圧(V)AC100仕様電源ユニット内蔵、電力会社申請入力容量:9.4VA、クラスA:17m、クラスB+:28m、クラスB:31m材質アルミダイカスト質量(kg)0.65タイプ耐塩形使用温度範囲(℃)-20~35周波数(Hz)50/60相関色温度(K)5000加工下地塗装+ポリエステル粉体塗装平均演色評価数(Ra)70仕上マイルドホワイト保護等級IP44グローブ種別アクリル・ 透明光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)121.3光源寿命60000時間(光束維持率80%)入力電流(A)0.094光束(Lm)1080色(マンセル値)5Y/9.3/0.5相当耐電圧(kV)15(コモンモード)
  • ワニ口クリップ付きKIV線ケーブル ONE GAIN(ワンゲイン)

    ワニ口クリップ付きKIV線ケーブル

    ONE GAIN(ワンゲイン)
    8,998税込9,898
    1セット
    当日出荷
    高性能充電器CXシリーズ専用ケーブル
    用途太さ14SQのKIVケーブル赤黒各1本(長さ選択可能)ずつに、。丸型圧着端子R14-6とワニ口クリップを。片側ずつに圧着加工した、。CXとバッテリーを接続するためのケーブルです。材質【ワニ口】ステンレス鋼長さ(mm)【ワニ口】108表面処理【ワニ口】銅メッキ耐熱温度(℃)105電線許容電流(A)100芯線直径(Φmm)5.64RoHS指令(10物質対応)対応電線断面積(mm2)14耐電圧(V)600以下ケーブルサイズ(SQ)14
  • IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    IV(より線) 600Vビニル絶縁電線

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1巻(5m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • 機器用ビニルコード KHD

    機器用ビニルコード

    KHD
    9,298税込10,228
    1巻(200m)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    心数(C)1
  • 機器用ビニルコード フジクラ・ダイヤケーブル

    機器用ビニルコード

    フジクラ・ダイヤケーブル
    15,980税込17,578
    1巻(200m)ほか
    翌日出荷
    種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600色(絶縁体)緑/黄試験電圧(V/1分)7500規格/略称KIV
  • 電気機器用ビニル絶縁電線 JAPPY

    電気機器用ビニル絶縁電線

    JAPPY
    18,980税込20,878
    1巻(100m)
    当日出荷から翌日出荷
    JIS C 3316準拠品 可とう性に優れるため、作業効率がアップ 環境に優しい鉛フリーPVCを使用
    用途600V以下の電気機器内配線、制御盤内配線にご使用いただけます。素線径(mm)0.32定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60全長(m)100種類産業機械用ケーブル規格/略称KIV
  • 両端R38-8端子付 KIV38sq(AWG2)ケーブル 赤黒2本セット 共立電子産業

    両端R38-8端子付 KIV38sq(AWG2)ケーブル 赤黒2本セット

    共立電子産業
    3,798税込4,178
    1セット
    当日出荷
    KIV38sq(AWG2)のビニル絶縁電線に丸形裸圧着端子R38-8を取り付けたケーブル完成品。赤黒2本セットです。バッテリーやインバーターの接続に最適です。端子付きなのでご購入後すぐに使用できます。バッテリー同士の中継ケーブルとしても使いやすいです。
    電線仕様KIV38sq(AWG2)端子R38-8
  • 電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線 タツタ電線

    電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線

    タツタ電線(3件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1巻(10m)
    当日出荷から7日以内出荷
    周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。 周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応 丈夫で使い易い箱梱包 0.75SQ~5.5SQ 豊富な色識別 「黒」「白」「赤」「緑」「黄」「青」「紫」「茶」「橙」「灰」「空」「桃」「緑/黄」 RoHS 規制6物質非含有品
    規格PSE対応(0.75SQ~100SQまで)・JISC3317準拠周囲温度(℃)30導体最高許容温度(℃)115
  • 走行充電器・バッテリー接続ケーブル ONE GAIN(ワンゲイン)

    走行充電器・バッテリー接続ケーブル

    ONE GAIN(ワンゲイン)
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    太さ14SQのKIVケーブル1mと5mの赤黒1本ずつに、丸型圧着端子R14-10とR14-6を片側ずつに圧着加工したケーブルです。 走行充電器とメインバッテリー・サブバッテリーを接続するためのケーブルです。 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。
    用途走行充電器とバッテリーを接続するためのケーブルサイズ14SQ耐熱温度(℃)105電線許容電流(A)120芯線直径(Φmm)5.64
  • 走行充電器・メインバッテリー・サブバッテリー接続ケーブル ONE GAIN(ワンゲイン)

    走行充電器・メインバッテリー・サブバッテリー接続ケーブル

    ONE GAIN(ワンゲイン)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット
    当日出荷
    太さ8SQのKIVケーブル1mと5mの赤黒1本ずつに、丸型圧着端子R8-10とR8-S4を片側ずつに圧着加工したケーブルです。 走行充電器(SBC-001B SBC-004)とメインバッテリー・サブバッテリーを接続するためのケーブルです。 ケーブル内の銅線がとても細く、柔軟性に優れています。
    用途走行充電器とメインバッテリー・サブバッテリーを接続する為サイズ8SQ規格寸法(mm)8耐熱温度(℃)105電線許容電流(A)80芯線直径(Φmm)4.23
  • 高性能充電器CXシリーズ専用ケーブル ONE GAIN(ワンゲイン)

    高性能充電器CXシリーズ専用ケーブル

    ONE GAIN(ワンゲイン)
    5,698税込6,268
    1セット
    当日出荷
    太さ14SQのKIVケーブル1mの赤黒1本ずつに、 丸型圧着端子R14-10とR14-6Sを 片側ずつに圧着加工した、 CXとバッテリーを接続するためのケーブルです。
    サイズ14SQ電線許容電流(A)120電線断面積(mm2)14芯線直径(Φmm)5.64耐電圧(V)600以下耐熱温度(℃)105
  • 600V EM-KIE 電気機器用耐燃性ポリエチレン絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V EM-KIE 電気機器用耐燃性ポリエチレン絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    1,598税込1,758
    1本(10m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。KIVのエコ版で環境に優しい難燃性ノンハロゲン電線です。
    用途600V以下の電気機器内配線に使用できます。規格JIS C 3612、3316定格電圧(V)600材質(絶縁体)耐燃性ポリエチレン定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配線コード 30m巻 モノタロウ

    配線コード 30m巻

    モノタロウ(359件のレビュー)
    899税込989
    1巻(30m)
    当日出荷
    自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
    用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)30電圧DC12V/24V被覆PVC許容温度(℃)70販売区分業務用
  • 600V ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル(12件のレビュー)
    3,998税込4,398特価
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • 機器配線用電線(エコタイプ) フジクラ

    機器配線用電線(エコタイプ)

    フジクラ(8件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本(10m)
    当日出荷
    一般低圧電気機器配線に使用されます。 環境に優しい難燃性・ノンハロゲン電線です。 塩化ビニールを一切使用しておりません。 燃焼時にハロゲン系ガス、腐食性ガスが発生せず、煙の発生量も減らします。 リサイクル可能な電線です。
    用途600V以下の電気機器や制御盤内配線など。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1全長(m)10JIS規格JIS C3612/2002 JCS 3416 JIS C3316規格品概算質量(kg/km)19素線径(mm)0.18素線数50定格電圧(V)600導体公称断面積(mm2)1.25種別より線試験電圧1500V耐寒性-50℃外径(mm)1.5絶縁体厚さ(mm)0.8絶縁抵抗(MΩ/km)50(最小)仕上外径(Φmm)3.1最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)14.7材質(被膜)耐熱性ポリエチレン絶縁体導体最高許容温度(℃)75
  • ワイヤーストリッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ワイヤーストリッパー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(7件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    インジケータ付調節ネジを回し、ビニール線のサイズに適合した皮剥きストリップが簡単にできます。 シャープなカッター付き。
    用途IV 、KV 、KIV 線のビニール被覆剥きに。使用範囲(mm2)1.0、1.6、2.0、2.6、3.2トラスコ品番123-8248全長(mm)170質量(g)220
  • 丸つけ用赤鉛筆 トンボ鉛筆

    丸つけ用赤鉛筆

    トンボ鉛筆(1件のレビュー)
    699税込769
    1箱(12本)
    当日出荷
    小学校でも使用される白色度の低いノートやドリルでも見やすく丸付けに最適な赤色です。
    用途学習・事務用芯色赤色仕様六角軸・丸付け赤色質量(g)64寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)198×48×17主な用途事務・学習用アズワン品番65-0442-27繰り返し・詰め替え対応
  • 丸つけ用赤青鉛筆 トンボ鉛筆

    丸つけ用赤青鉛筆

    トンボ鉛筆
    689税込758
    1ダース(12本)
    当日出荷
    用途学習・事務用芯色赤:丸つけ用赤色、青:藍色仕様六角軸・丸付け用赤色/藍色、赤:藍=5:5質量(g)71寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)198×48×17主な用途事務・学習用アズワン品番65-0442-28繰り返し・詰め替え対応
  • 階段用ぴたマット ワタナベ工業

    階段用ぴたマット

    ワタナベ工業(6件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット(15枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    気になる足音、足元の冷え防止になります。 裏面吸着で滑りません。 消臭機能付きで何度も洗えて清潔です。
    用途フローリングに最適な階段用マット材質表面:ポリエステル、裏面:アクリル樹脂長さ(mm)220幅(mm)450厚さ(mm)5エコマーク認定認定エコマーク認定番号22 104 020
  • LEGGDURA RACING VALVE CAP KYO-EI

    LEGGDURA RACING VALVE CAP

    KYO-EI(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(4個)
    当日出荷から8日以内出荷
    「レデューラ・レーシング」軽合金ナット、2ピースボルトに併せたカラーアイテム8種類の軽合金(A6063-T5)バルブキャップです。 通常(凡そ10HEX、全長11mm)より大き目(12HEX、全長17mm)ですので交換した印象が増します。 アルミホイールのアクセントにいかがでしょうか
    全長(mm)17二面幅(mm)12HEXRoHS指令(10物質対応)対応
  • スペシャルワゴン(W600×D400 固定式) 山金工業

    スペシャルワゴン(W600×D400 固定式)

    山金工業
    23,980税込26,378
    1台
    翌日出荷
    材質スチール本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×900グリーン購入法適合
  • スペシャルワゴン(W750×D500 固定式) 山金工業

    スペシャルワゴン(W750×D500 固定式)

    山金工業
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷
    材質スチール本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×900グリーン購入法適合
  • スペシャルワゴン(W1000×D650 固定式) 山金工業

    スペシャルワゴン(W1000×D650 固定式)

    山金工業
    51,980税込57,178
    1台
    翌日出荷
    材質スチール本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×650×900有効寸法(mm)(棚板間)上段/350下段350グリーン購入法適合
  • スペシャルワゴン(W600×D400 H1200固定式) 山金工業

    スペシャルワゴン(W600×D400 H1200固定式)

    山金工業
    32,980税込36,278
    1台
    翌日出荷
    材質スチール本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×1200グリーン購入法適合
関連キーワード
kiv 2sq特集