カテゴリ
- 電気材料(4)
- KIV(3)
- 固定用ケーブル(1)
絞り込み
長さ(m)
- 50
- 1(2)
- 2(2)
- 5(2)
- 10(8)
- 20(5)
- 30(5)
- 40(3)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(4)
導体公称断面積(mm2)
- 14(4)
導体外径(Φmm)
- 4.9(4)
シース色
カラー(1)
黒(1)
芯数(C)
- 1(1)
ブランド
- 三ツ星(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- タツタ電線(1)
三ツ星・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・フジクラ・ダイヤケーブル・タツタ電線
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「kiv14」の検索結果

電気機器用ビニル絶縁電線
三ツ星(82件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781巻当日出荷から8日以内出荷種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3102材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線規格/略称KIV
電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線
タツタ電線(3件のレビュー)¥73,980税込¥81,3781巻(50m)当日出荷から7日以内出荷周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。 周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応 丈夫で使い易い箱梱包 0.75SQ~5.5SQ 豊富な色識別 「黒」「白」「赤」「緑」「黄」「青」「紫」「茶」「橙」「灰」「空」「桃」「緑/黄」 RoHS 規制6物質非含有品規格PSE対応(0.75SQ~100SQまで)・JISC3317準拠周囲温度(℃)30導体最高許容温度(℃)115