カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 建材・エクステリア(1)

「kiv16」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラント(耐候/平滑形)用ケイフレックス 三桂製作所

    プラント(耐候/平滑形)用ケイフレックス

    三桂製作所
    18,980税込20,878
    1巻
    3日以内出荷
    仕様防水、耐熱、耐候、固定配管使用周囲温度(℃)-20~60
  • チェーン式ロールスクリーン 遮光 SIS

    チェーン式ロールスクリーン 遮光

    SIS(1件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    4日以内出荷
    日光を遮断する遮光性のロールスクリーン。遮光等級1級の遮光性能で、遮光率は99.99%以上!。コード式に比べて操作の負荷が少なく、高さの微調整も簡単。取り付け方法は、「天井付け」「正面付け」ができ、カーテンレールへの取り付けも可能です。ホワイト,カフェ,ブラウンの3カラーからお部屋にあった色を選択できます。
    材質アルミニウム、ポリエステル
  • グロ-バルケ-ブル 倉茂電工

    グロ-バルケ-ブル

    倉茂電工
    14,980税込16,478
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    CE&CCC&UL・cUL(6mm2以下)&TR-CUグローバルスタンダードケーブル
    用途機器内部配線用使用温度範囲(℃)【固定時】-15 ~105RoHS指令(10物質対応)対応
  • COSスリーブ カメダデンキ

    COSスリーブ

    カメダデンキ
    2,998税込3,298
    1箱(45個)
    6日以内出荷
    RoHS対応品
    材質薄銅管、銀メッキ種類COSスリーブ肉厚t(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応スリーブ形状COSスリーブ
  • ケイフレックス用コネクタ 三桂製作所

    ケイフレックス用コネクタ

    三桂製作所
    43,980税込48,378
    1個
    10日以内出荷
    ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKPF,KIH,KIC,KIV を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコネクタの引張力は#16~54 は1000N(JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー)、#70 以上は2500N(JIS C 8461-23 の分類コードは5 ベリーヘビー)です。
    L134L272Φd124.7温度範囲(℃)-20~90ΦA186.9接続ねじ【ΦS1】138.4、【呼び】G5表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)ΦC167適合ケーブル外径(Φmm)【挿入可能】121寸法B(Φmm)168.7質量(g/個)3150寸法I(Φmm)122環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP66接続対象【ケイフレックス】※130
  • ケイフレックス90゜コネクタ 三桂製作所

    ケイフレックス90゜コネクタ

    三桂製作所
    6,998税込7,698
    1個
    10日以内出荷
    ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKPF,KIH,KIC,KIV を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコネクタの引張力は#16~54 は1000N(JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー)、#70 以上は2500N(JIS C 8461-23 の分類コードは5 ベリーヘビー)です。
    温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP66
  • ケイフレックス45゜コネクタ 三桂製作所

    ケイフレックス45゜コネクタ

    三桂製作所
    9,498税込10,448
    1個
    10日以内出荷
    ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKPF,KIH,KIC,KIV を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコネクタの引張力は#16~54 は1000N(JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー)、#70 以上は2500N(JIS C 8461-23 の分類コードは5 ベリーヘビー)です。
    温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP66