カテゴリ
- 電気材料(3)
- KIV(2)
絞り込み
シース色
カラー(1)
黒(1)
長さ(m)
- 50
- 1(2)
- 2(2)
- 5(4)
- 10(9)
- 15(2)
- 20(7)
- 25(2)
- 30(3)
- 40(1)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(8)
- 107(1)
- 200(14)
導体公称断面積(mm2)
- 2(1)
- 22(2)
導体外径(Φmm)
- 1.8(1)
- 7(2)
ブランド
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- タツタ電線(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「kiv2」の検索結果

KIV 柔軟性電気機器用ビニル絶縁電線
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681巻(50m)当日出荷から4日以内出荷導体に可とう撚りを使用 8mm2~100mm2は、導体素線を0.45mmから0.32mmに変更し、柔軟性を向上 JIS C 3316 準拠品 電気用品安全法に適合(0.75mm2~100mm2)(0.5mm2、150~325mm2は電気用品対象外)用途600V以下の電気機器の配線定格電圧(V)600耐熱温度(℃)60絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000規格/略称KIV
電気機器用特殊耐熱ビニル絶縁電線
タツタ電線(3件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801巻(50m)当日出荷から7日以内出荷周囲温度の上昇に強く、安全に使用可能。 周囲温度の上昇により、KIVやHKIVが使用できなくなる環境でもネツタフ115は使用することが可能。 直流750V対応 丈夫で使い易い箱梱包 0.75SQ~5.5SQ 豊富な色識別 「黒」「白」「赤」「緑」「黄」「青」「紫」「茶」「橙」「灰」「空」「桃」「緑/黄」 RoHS 規制6物質非含有品規格PSE対応(0.75SQ~100SQまで)・JISC3317準拠周囲温度(℃)30導体最高許容温度(℃)115