カテゴリ
- 電気材料(5)
- KIV(5)
絞り込み
長さ(m)
- 10(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(1)
- 100(5)
導体外径(Φmm)
- 3.7(4)
導体公称断面積(mm2)
- 8(5)
芯数(C)
- 1
- 37(1)
ブランド
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
- KHD(1)
- オーナンバ(1)
- 品川電線(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「kiv8」の検索結果

KIV 8SQ
品川電線¥45,980税込¥50,5781本(100m)5日以内出荷国内規格単芯コード用途600V ビニル絶縁国内規格 耐熱60℃公称断面積(mm2)8仕上外径(Φmm)6.1定格電圧(V)600許容電流(A)57ケーブル長(m)100規格JIS芯数単芯シールド無絶縁体厚さ(mm)1.2概算質量(kg/km)100導体構成(本/mm)50/0.45定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)2.32規格/略称KIV
電気機器用ビニル絶縁電線KIV
KHD(8件のレビュー)¥63,980税込¥70,3781巻(100m)当日出荷から4日以内出荷耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3316、E芯数(C)1
電気機器用ビニル絶縁電線
オーナンバ(4件のレビュー)¥55,980~税込¥61,578~1巻当日出荷から7日以内出荷導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。種類産業機械用ケーブル適合規格E芯数(C)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50耐電圧(V/min)2000(水中)
電気機器用ビニル絶縁電線 KIVライン
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3件のレビュー)¥57,980税込¥63,7781巻当日出荷から94日以内出荷導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。用途600V 以下の電気機器などの配線。定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル適合規格電気用品安全法芯数(C)1定格温度(℃)60材質(導体)軟銅集合より線耐電圧(V/min)AC2000