カテゴリ
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 事務用品(1)
絞り込み
「kiwami3」の検索結果

自動車補修専用スプレーガン KIWAMI3
アネスト岩田¥33,980税込¥37,3781丁当日出荷W-300からの20年ぶりのフルモデルチェンジに 伴い、自動車補修専用のスプレーガ”'kiwami” ブランドに新たに'kiwami3が加わりました。 モデルチェンジされたWIDER3の特長を引き継ぎ、 機能性とデザインを一新し、これまで以上に使い やすく、そして洗練されたデザインになりました。 作業性の向上に加え、水性プラサフへの対応も可能に。自動車補修塗装に特化するため、パタン幅は+15mm、塗料噴出量は+5mL/minとし性能向上を図りました。 ハンドリング性能の向上。”機能性を重視したエルゴノミクスデザイン”を取り入れ、トリガーにも少量塗布時の操作性を向上させる形状を採用 し、重心位置を手元側に移動させました。 容易なメンテナンスが可能に。キャップのネジピッチを変更し着脱が従来の約半分の時間で行えます。また、ニードル弁の後方に溝を設け着脱を容易にしました。 個体によるバラツキが少ない安定した塗装が可能に。空気弁構造を見直し、開口部を大きく均一にすることで圧力損失が少なく、ねじ込み位置によるバラツキを軽減しています。 洗浄性と耐食性は継承。本体は引き続きトワイライトクロムメッキを採用しています。 高粘度対応。カップからノズル先端までの塗料経路がストレートに近いことと、センターカップ内の塗料経路を大きく確保できるためです。 これにより、同じノズル口径でも粘度の高い塗料まで対応が可能です。 重量バランスに優れ、疲れにくい。カップがスプレーガンの中心に位置しているため、塗料の重さを垂直に手で受けることができます。 また、左利きの方にも吹付中の塗布面の確認がしやすくなっています。用途自動車補修専用塗料ノズル径(Φmm)1.4パターン開き(mm)265塗料供給方式重力式ノズル形状Vスリット吹付空気圧力(MPa)0.15塗料噴出量(mL/min)130空気使用量(mL/min)230吹付距離(mm)200質量(g)315ニップルG1/4メス(塗料)、G1/4オス(空気)
Kiwami LRオールアルミ3面定規 16cm
共栄プラスチック¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から5日以内出荷「測ること」に究極にまでこだわったラグジュアリー定規の進化系、Kiwami LRオールアルミ3面定規 16cm。持つ人の魅力を引き立てる洗練されたフォルムとディテールにまでこだわったデザイン。究極の目盛り精度に加え、6パターンの目盛りを備え持つハイグレード定規です。1センチ目盛り(右利き) 2センチ目盛り(左利き)。3ミリ目盛り(0.5mm入/右利き) 4ミリ目盛り(0.5mm入/左利き)。55ミリ単位目盛り(1mm目盛りなし) 6左右対称センター0スタート目盛り。1~6の6パターンの種類が違う目盛りを用途に合わせて使い分けできます。【機能性とデザイン性を備えた3面定規】。目盛り(16cm)全長精度±20μ以下の高精度定規。20μは髪の毛の1/9の太さ 測定機器:KEYENCE IM Series(IM-ISOLSM04EI5K)。用紙の端から簡単に寸法を測れ、回転させるだけで左端・右端の切替えが可能。素材には全て伸縮率の少ないアルミを採用しており、質感、精度ともに高い品質。目盛りは独自製法のレーザー微細加工で1つ1つ刻印を行い、消えることがない。メモリには読みやすく読み間違えしにくいユニバーサルデザイン文字を使用。形状は三角柱で断面の中心に凹みがあり指でつまみやすい手裏剣型。右利きと左利き両方の利き手に対応。安心安全の純日本製。仕様3面定規タイプ高さ(mm)13.8材質(本体)アルミ質量(g)約16対応左右利き手寸法(cm)16縦(mm)170
アルミカップ PCG-7D-2
アネスト岩田¥9,398税込¥10,3381個当日出荷センターカップ用アルミ製カップ。 カップ本体表面にアルマイト処理を施しているため、洗浄性に優れています。 水性塗料にも対応しております。用途塗料カップカップ容量(mL)700取付ネジ径G1/4オス質量(g)175寸法(Φ×mm)103×185適合スプレーガンKIWAMI3/KIWAMI4/WIDER3/WIDER4/WS-400/LS-400/W-300/W-300WB/LPH-300