カテゴリ
- オフィス家具(72)
- バイク純正部品(39)
- 自動車純正部品(17)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 自動車補修部品(7)
- 制御機器(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- バイク部品(2)
- 機構部品(2)
- 日用品(2)
- 切削工具(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 物流用品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 医療(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- イトーキ(72)
- ホンダ(38)
- スバル(11)
- 未来工業(6)
- MAZDA(マツダ)(5)
- TELEMECANIQUE SENSORS(5)
- エレコム(2)
- 日研工作所(2)
- 近藤製作所(2)
- brembo(2)
- 三菱ケミカルインフラテック(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- 環境大善(2)
- SMC(1)
- エスコ(1)
- 倉敷化工(1)
- 呉竹(1)
- コクヨ(1)
- CKD(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「kj-16」の検索結果

ゴムバッファー KJ
倉敷化工(3件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から41日以内出荷大きな衝撃力の緩和に有効 : 接触時のあたりが柔かく、たわみ値とともにばね定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 音の発生防止:大きな負荷変形に耐え、かつ磨耗もほとんどありません。また接触時に騒音を発しません。 取付け保守が簡単 : 取付けは非常に簡単であり、メンテナンスは不要です。用途クレーン・台車などの衝撃緩衝用ストッパー材質天然ゴム配合
きえーるH 室内用
環境大善¥779税込¥8571個(160g)当日出荷環境微生物群(乳酸菌等)を発酵・培養した「善玉活性水」から生まれたバイオ消臭ゼリーです。材質ボトルPET キャップPP パッキンPE・PP寸法(mm)73×73×70タイプゼリーシリーズきえーる香り無香使用場所室内危険物の類別非危険物商品タイプ本体
CD管・PF管用 仮枠ジョイント
未来工業¥899税込¥9891セット(10個)翌日出荷間仕切り壁へのCD管、 PF管の落し込みに使用します。 幕板への穴あけ不要!ねじ込むだけで簡単に取り付けられます。 幕板を取り外した後、 コネクタがそのまま接続できます。仕様ワンタッチ型寸法H(mm)30寸法h(mm)13
清拭車
ナビス(アズワン)¥59,980~税込¥65,978~1台当日出荷タオルウォーマーが付いていますのでおしぼりの加熱・保管が可能です。キャスターΦ75mmウレタン製(対角ストッパー付き)電源(V)AC100(50/60Hz)200Wキャスター径(Φmm)75庫内温度(℃)70±10
中間接続コネクタ
日本シーム工業¥3,898税込¥4,2881箱(10個)翌々日出荷フレキどうしを接続するためのコネクタです。フレキを定尺以上の長さで施工する場合にご使用下さい。本体は亜鉛ダイカスト製で、表面は電気亜鉛メッキ処理を施しております対応防水
書画作品表装スプレー 420ml
呉竹¥1,398税込¥1,5381本4日以内出荷裏打ちの水で作品が滲むのを防止します。金泥墨や顔彩の定着にも最適です。滲みやすい紙やリボン・表札の滲み防止に。材質主成分:エタノール・樹脂/缶:スチール/キャップ:PP寸法(mm)66×66×205
Telemecanique Sensors リミットスイッチ プランジャ
TELEMECANIQUE SENSORS¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から7日以内出荷アクチュエータの種類プランジャ構成(通常の状態)NO/NCコンタクト形状スナップアクション
16mm ステンレス製 角頭 シャックル
エスコ¥3,560税込¥3,9161個翌日出荷エスコ品番EA638KJ-16材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)64使用荷重(kg)800寸法D(mm)16寸法B(mm)32
Telemecanique SensorsXCKJ167D
TELEMECANIQUE SENSORS¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 50V最大DC電圧 = 50V接続タイプ = M12シリーズ = XCKJ駆動タイプ = スナップアクション長さ = 40mm幅 = 44mm操作力 = 40 NCyclesリミットスイッチ Xckj - スチールローラープランジャ強化 - 1NC+1NO - スナップ - M12RoHS指令(10物質対応)対応
精密検査用定盤(JIS型) 1級 600x600mm
ユニセイキ¥669,800税込¥736,7801個3日以内出荷寸法(縦×横)(mm)600×600高さ(mm)140精度1級精度(μm)10トラスコ品番838-1773質量(kg)170
きえーるH ゼリータイプ
環境大善¥779税込¥8571個(160g)5日以内出荷から6日以内出荷環境微生物群(乳酸菌等)を発酵・培養した「善玉活性水」から生まれたバイオ消臭ゼリーです。シリーズきえーる危険物の類別非危険物商品タイプ本体
【リビルト】 エンジン(スバル)
ノーブランド¥129,800税込¥142,7801個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカースバル保証期間6ヶ月又は1万Km基本交換部品シールキット、シンクロナイザーリング、ハブ&スリーブ、ベアリング等サービス分類リサイクル・リビルト
Telemecanique SensorsXCKJ167
TELEMECANIQUE SENSORS¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様アクチュエータタイプ = ローラープランジャ回路 = 双極単投通常端子構成 = 1 NC / 1 NOIP保護等級 = IP66電流 Max = 3A材質 = タンク合金 Zinc Alloy最大AC電圧 = 240V最大DC電圧 = 250V接続タイプ = PG13シリーズ = XCKJ駆動タイプ = スナップアクション長さ = 40mm幅 = 44mm機械的寿命 = 25000000Cyclesリミットスイッチ Xckj - スチールローラープランジャ強化 - 1NC+1NO - スナップRoHS指令(10物質対応)対応
ゴムバッファー KJ型
ジョー・プリンス竹下¥36,980税込¥40,6781個6日以内出荷接触時のあたりが柔らかく、たわみ値と共にバネ定数が増大し、大きな衝撃力の円滑な吸収、緩和が可能です。 大きな負荷変形に耐え、かつ摩耗もほとんどありません。また、接触時に騒音を発しません。 取り付けが簡単で、メンテナンスも不要です。形状置き型色黒材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途緩衝