カテゴリ
- バッテリー・電装(17)
- 自動車純正部品(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
「kj-h102sc」の検索結果

ステアリングリモコンハーネス
NAVC(ナビック)¥1,498税込¥1,6481本欠品中パイオニア用、ホンダ・スズキ・三菱車でステアリングリモコンをお使いいただくことができます用途ホンダ・スズキ・三菱車にパイオニア製ナビゲーション装着の際に使用メーカーホンダ・スズキ・三菱仕様ギボシタイプパイオニア用ステアリングリモコンハーネスL型2極
ハーネス オーディオ接続用
(289件のレビュー)¥699~税込¥769~1セット当日出荷市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側ラジオコネクターに接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。各ステレオメーカーに対応。用途オーディオデッキ取り付けに。ケーブルAV0.5sq販売区分業務用
ステアリングリモコン 変換コード パイオニア用
ENDY(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷L形3極ミニプラグ 配線表示チューブ用途パイオニアAVナビゲーションにステアリングリモコンを接続するときに使用します。適合トヨタ車、ホンダ車接続用
オーディオナビゲーション取付キット
エーモン(4件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1セット当日出荷から6日以内出荷市販のカーオーディオ・ナビゲーションの取り付けに必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。
ステアリングリモコンハーネス
NAVC(ナビック)¥2,398税込¥2,6381本12日以内出荷パイオニア用、トヨタ車でステアリングリモコンをお使いいただくことができますメーカートヨタタイプパイオニア用トヨタ車ステアリングリモコンハーネス
ステアリングリモコンハーネス
NAVC(ナビック)¥2,198税込¥2,4181本12日以内出荷ケンウッド用、多くの車種でステアリングリモコンハーネスでお使いいただくことができます用途ケンウッド製ナビゲーション装着の際に使用メーカー汎用ピン数(ピン)7Pタイプケンウッド用ステアリングリモコンハーネス
ステアリングリモコンハーネス
NAVC(ナビック)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷市販ナビゲーション用、トヨタ車でステアリングリモコンをお使いいただくことができますメーカートヨタタイプトヨタ車用ステアリングリモコン接続コネクタ再生紙使用マーク適合
ステアリングリモコンハーネス
NAVC(ナビック)¥1,698税込¥1,8681本12日以内出荷パイオニア用、スバル・日産車でステアリングリモコンをお使いいただくことができます用途スバル・日産車にパイオニア製ナビゲーション装着の際に使用メーカースバル・日産仕様ギボシタイプパイオニア用ステアリングリモコンハーネスL型3極
バックカメラ接続アダプター ホンダ車用 (ダイレクト切替タイプ)
ENDY¥9,998税込¥10,9981セット6日以内出荷市販AVナビゲーションを純正バックカメラに接続します。純正機能をいかしてワイド・ノーマル・トップダウンビューモードに替えられる切替スイッチ仕様。仕様1.5C-2V 75Ω同軸ケーブル 、耐寒・耐熱シース材 、分岐コネクター添付、ビューモード切替スイッチRoHS指令(10物質対応)対応
オーディオハーネス
エーモン(63件のレビュー)¥819~税込¥901~1セット当日出荷から3日以内出荷電源の取り出しにも便利なサブ電源付き。アンテナコントロール用変換平型端子付き。用途トヨタ・ダイハツ車への市販のナビやオーディオデッキの取り付けに。
リアカメラ変換コネクタ
NAVC(ナビック)¥4,298~税込¥4,728~1セット当日出荷から12日以内出荷車両の純正リアカメラを活かして、市販ナビゲーションを取り付けする際、そのまま使用することができるコネクタです用途純正カメラと市販ナビゲーションを接続する際に利用再生紙使用マーク適合
ハーネス オーディオ接続用 ステアリングリモコン対応 スズキ20P専用
(19件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側ラジオコネクターに接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。ステアリングリモコン対応。用途スズキ20P純正オーディオピン数(ピン)20ケーブルAVS0.5sq相当適合スズキ20P純正オーディオ販売区分業務用
バックカメラ・ステアリングリモコン接続ハーネスダイハツ車用
ENDY(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷富士通テンAVナビゲーションを純正バックカメラ・ステアリングリモコンに接続します。車種タントH.25.10 純正ナビ装着用アップグレードパック装着車RoHS指令(10物質対応)対応
カーAV取付けキット
カナック企画(27件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット当日出荷から6日以内出荷国産車への市販カーナビゲーション、カーオーディオの取付、交換ならNKKシリーズにおまかせください。 車種毎の設計で、簡単、キレイ、スピーディーな取付を実現しました。
ステアリンク リモコンケーフ ル(ホンタ ・スス キ用)
ALPINE(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷純正ステアリングリモコンを使いボリューム・アップダウン・ソース切替え等のコントロールができるようになるキットです。付属品ステアリングリモートケーブル、取扱説明書、圧着コネクタ×2
カメラ接続アダプター
データシステム¥5,690税込¥6,2591個6日以内出荷カメラ接続アダプターは、純正ナビに装着されている純正オプション(標準)リアカメラ及びフロントカメラ、サイドカメラ(一部市販カメラにも対 応)を市販ナビやモニターに接続する為のアダプターです。 映像出力をピン(RCA端子)に変換するので、幅広い市販ナビへの接続が可能です。