カテゴリ
- バッテリー・電装(13)
- 自動車純正部品(5)
- カー用品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「kj-y101sc」の検索結果

ステアリングリモコン 変換コード パイオニア用
ENDY(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷L形3極ミニプラグ 配線表示チューブ用途パイオニアAVナビゲーションにステアリングリモコンを接続するときに使用します。適合トヨタ車、ホンダ車接続用
ステアリングリモコンハーネス
NAVC(ナビック)¥1,498税込¥1,6481本欠品中パイオニア用、ホンダ・スズキ・三菱車でステアリングリモコンをお使いいただくことができます用途ホンダ・スズキ・三菱車にパイオニア製ナビゲーション装着の際に使用メーカーホンダ・スズキ・三菱仕様ギボシタイプパイオニア用ステアリングリモコンハーネスL型2極
ステアリングリモコンハーネス
NAVC(ナビック)¥2,398税込¥2,6381本12日以内出荷パイオニア用、トヨタ車でステアリングリモコンをお使いいただくことができますメーカートヨタタイプパイオニア用トヨタ車ステアリングリモコンハーネス
USB/チューナーメインユニット
Pioneer(パイオニア)(1件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181台欠品中iPhoneはもちろん、Android4.0以降のスマートフォンをMTP(Media Transfer Protocol)接続でUSB機器として認識します。またAOA2.0(Android Open Accessory Protocol Ver.2)にも対応。専用アプリを使ってオーディオ操作やYoutubeなどの音声再生が可能です。※スマートフォンの機種の仕様によっては対応していないものもあります。
ステアリングリモコンハーネス
NAVC(ナビック)(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷市販ナビゲーション用、トヨタ車でステアリングリモコンをお使いいただくことができますメーカートヨタタイプトヨタ車用ステアリングリモコン接続コネクタ再生紙使用マーク適合
ハーネス オーディオ接続用
(289件のレビュー)¥699~税込¥769~1セット当日出荷市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側ラジオコネクターに接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。各ステレオメーカーに対応。用途オーディオデッキ取り付けに。ケーブルAV0.5sq販売区分業務用
オーディオナビゲーション取付キット
エーモン(4件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1セット当日出荷から6日以内出荷市販のカーオーディオ・ナビゲーションの取り付けに必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。
ステアリングリモコンハーネス
NAVC(ナビック)¥1,698税込¥1,8681本12日以内出荷パイオニア用、スバル・日産車でステアリングリモコンをお使いいただくことができます用途スバル・日産車にパイオニア製ナビゲーション装着の際に使用メーカースバル・日産仕様ギボシタイプパイオニア用ステアリングリモコンハーネスL型3極
バックカメラ・ステアリングリモコン接続ハーネスダイハツ車用
ENDY(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181セット当日出荷富士通テンAVナビゲーションを純正バックカメラ・ステアリングリモコンに接続します。車種タントH.25.10 純正ナビ装着用アップグレードパック装着車RoHS指令(10物質対応)対応
カーAV取付けキット
カナック企画(27件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット当日出荷から6日以内出荷国産車への市販カーナビゲーション、カーオーディオの取付、交換ならNKKシリーズにおまかせください。 車種毎の設計で、簡単、キレイ、スピーディーな取付を実現しました。
オーディオハーネス
エーモン(63件のレビュー)¥819~税込¥901~1セット当日出荷から3日以内出荷電源の取り出しにも便利なサブ電源付き。アンテナコントロール用変換平型端子付き。用途トヨタ・ダイハツ車への市販のナビやオーディオデッキの取り付けに。
Bluetooth/USB/チューナー・DSPメインユニット MVH-7500SC
Pioneer(パイオニア)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷いつでもワンタッチでカーナビアプリを表示。そのうえ、スマホはクレイドルにしっかり固定できるので、地図が見やすく操作も安心。「スマホアプリ(カーナビ、音楽等)」と「カーオーディオの操作性」がリンクする。スマホをBluetoothもしくはUSB接続し、メインユニットから操ることで、これまでになかった快適さと楽しさを手に入れる。スマホをクルマ最適にするための新発想「スマートフォンリンク」。ダイレクトキーでスマホを操作オーディオ本体にナビキー、AVキー、電話キー、メッセージキーを搭載。ハードキーを操作することでスマホにインストールされた様々なアプリへダイレクトにアクセスできます。最大出力(W)50×4ch/4Ω取付寸法(mm)178(W)×50(H)×165(D)定格出力(W)22×4最大消費電流(A)10
ハーネス オーディオ接続用 ステアリングリモコン対応 スズキ20P専用
(18件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側ラジオコネクターに接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。ステアリングリモコン対応。用途スズキ20P純正オーディオピン数(ピン)20ケーブルAVS0.5sq相当適合スズキ20P純正オーディオ販売区分業務用
ステアリングリモコンハーネス
NAVC(ナビック)¥2,198税込¥2,4181本12日以内出荷ケンウッド用、多くの車種でステアリングリモコンハーネスでお使いいただくことができます用途ケンウッド製ナビゲーション装着の際に使用メーカー汎用ピン数(ピン)7Pタイプケンウッド用ステアリングリモコンハーネス