カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
絞り込み
ブランド
「kjsc6-01a」の検索結果

スピードコントローラブラス エルボ(カバー付)
PISCO(ピスコ)¥1,490~税込¥1,639~1個当日出荷から11日以内出荷形状エルボタイプカバー付使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 (使用環境及び使用流体温度:20℃の時)使用流体空気材質(金属フード)/処理オール金属(黄銅)製逆止弁作動圧力(MPa)0.05
スピードコントローラブラス エルボ(カバー無し)
PISCO(ピスコ)¥1,090~税込¥1,199~1個当日出荷から12日以内出荷形状エルボタイプカバー無し使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0 (使用環境及び使用流体温度:20℃の時)使用流体空気材質(金属フード)/処理オール金属(黄銅)製逆止弁作動圧力(MPa)0.05