カテゴリ

  • バッテリー・電装(4)
  • カー用品(4)

「kk-s201bc」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バックカメラ取付キット FC-BC1 ファーストクリエイト

    バックカメラ取付キット FC-BC1

    ファーストクリエイト(8件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット
    当日出荷
  • バックカメラユニット carrozzeria

    バックカメラユニット

    carrozzeria
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    最適なチューニングを施すことで、昼夜問わず鮮明でくっきりとした高画質を実現。画像の色彩や明度、輪郭に最適なチューニングを施すことで、鮮明でくっきりとした映像を映し出します。また、高感度CMOSセンサーを搭載し、夜間でも見やすく表示します。明るい場所でもきれいに映る。太陽や街灯などの極端に明るい環境下でも、スミアノイズ(白飛び)のないクリアな映像で後方確認ができます。ドライバーの視界を広くサポート。ドライバーからの死角を大幅に低減。車庫入れや縦列駐車もスムーズに安心して行えます。様々なモニターとの組合わせが可能。カロッツェリアカーナビやカーAVをはじめ、RCA映像入力端子付の様々なモニターと組合わせて使用できます。取付作業もスマートに。電源ボックスの機能をカメラ部に内蔵するとともに、中継カプラーを小型化。ケーブルのみのすっきりした配線で、バックカメラ本体と配線引回し作業が別々に行えるので、効率良く、スムーズで確実な取付けが可能です。純正バックカメラ取付位置へキレイに装着。純正のバックカメラ設置スペースに装着できる車種別専用取付キットを使用することで、見た目もスッキリ美しく取付けられます。
    レンズF値 1.9外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)カメラユニット:23.8×23.8×25.5消費電流(mA)100以下画素数約31万画素画角水平:約159°、垂直:約117°映像出力鏡像
  • カーAV取付けキット カナック企画

    カーAV取付けキット

    カナック企画(27件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    国産車への市販カーナビゲーション、カーオーディオの取付、交換ならNKKシリーズにおまかせください。 車種毎の設計で、簡単、キレイ、スピーディーな取付を実現しました。
  • オーディオナビゲーション取付キット エーモン

    オーディオナビゲーション取付キット

    エーモン(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    市販のカーオーディオ・ナビゲーションの取り付けに必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能。
  • バックカメラアダプター Beat-Sonic

    バックカメラアダプター

    Beat-Sonic(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    用途自動車用バックカメラアダプター
  • バックカメラユニット carrozzeria

    バックカメラユニット

    carrozzeria
    24,980税込27,478
    1台
    6日以内出荷
    高精細なHD画質で後方映像を鮮明に映し出し、より安全に車両後方の確認が可能
    外形寸法(mm)カメラ部:23.8 ×23.8 ×25.5 、電源BOX部:76 ×18.5 ×13レンズ広角 焦点距離 f=1.27 mm F値 1.9消費電流(mA)100以下(14.4 V)画素数約200万伝送方法HD-TVI映像出力鏡像
  • オーディオハーネス エーモン

    オーディオハーネス

    エーモン(63件のレビュー)
    819税込901
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    電源の取り出しにも便利なサブ電源付き。アンテナコントロール用変換平型端子付き。
    用途トヨタ・ダイハツ車への市販のナビやオーディオデッキの取り付けに。
  • 4.3インチモニター内蔵 ルームミラーモニター Bullcon

    4.3インチモニター内蔵 ルームミラーモニター

    Bullcon(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷
    ムールミラーモニター(AV-M02)は、4.3インチLCD液晶ワイドモニターを内蔵。 モニターOFF時には全面がミラーとなり、後方の視界をしっかりと確保出来ます。 伸縮式のスライドレバーで純正ルームミラーに挟み込むだけの簡単装着。 軽量設計なので純正ルームミラーへの負担も軽減、車種を選ばない取り付けが可能。 映像入力は2系統を装備。 バックギアに連動して自動的にリアカメラの映像(映像入力2)に切り替わるバックカメラ連動機能を搭載。 地デジチューナーやGPS受信等、車載機器への影響を最小限に抑えるノイズ対策により、多くの市販モニターで発生するノイズ問題をクリア。 画面の明るさ・彩度・コントラスト、3つの画質調整機能を搭載。お好みに合わせた画質調整が可能です。
    画面サイズ4.3インチワイド(93×59mm)電源(V)DC12本体質量(g)315取付寸法(mm)55~75(装着可能な純正ルームミラーの高さ)消費電流(mA)(待機時)約30、(動作時)約180ヒューズ容量(A)3画素数130560画素(480×272)ケーブル長(cm)50電源コード(cm)250画面仕様16:9(固定)動作温度範囲(℃)-20~+65本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)274×79×24(突起物・スライドレバー除く)映像入力RCA端子(メス)×2系統 NTSC