カテゴリ

  • 制御機器(39)
  • 農業機械(28)
  • 自動車補修部品(23)
  • カー用品(14)
  • 作業工具(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 卓上消耗品(11)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 機構部品(10)
  • 医療(10)
  • 測定用品(7)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 安全保護具(5)
  • 事務用品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 切削工具(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • バイク部品(2)
  • 作業服(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 物流用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 進物(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み

「kk3」の検索結果

関連キーワード
252件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RG DAMPER ヴィヴィオ KK3 RG(レーシングギア)RG DAMPER ヴィヴィオ KK3RG(レーシングギア)
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
開発クラフト封筒 オキナ開発クラフト封筒オキナ(10件のレビュー)
319税込351
1袋(13枚)
当日出荷から翌々日出荷
元祖パック入りクラフト封筒です。 使いやすさを追求し豊富なサイズを取り揃えております。
クッション封筒 プッチ君 カクケイクッション封筒 プッチ君カクケイ
229税込252
1袋(5枚)ほか
当日出荷から10日以内出荷
封筒に入れるとクッション封筒になり、使用後は再利用できます。
用途壊れやすい物の郵送や保管などに仕様ツブ内面
危険マーク300角 信和自動車工業危険マーク300角信和自動車工業(4件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
材質アルミ厚さ(mm)1.5適合品番65KMH300F・65KMH300R寸法(縦×横)(mm)300×300
クッションゴム・ゴムスプリング KK 倉敷化工クッションゴム・ゴムスプリング KK倉敷化工(13件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から41日以内出荷
クッションゴム(一般機械の防振緩衝用) 形状が簡単 : ほかの防振ゴムに比べ形状が簡単で経済的です。 取付けが容易 : 中央の穴を通してボルトで容易に取付けられます。 簡単に加工が可能 : ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨し、形状を変えることにより容易にばね定数を変えられ、所要の防振支持ができます。 ゴムスプリング(振動機械の振動ばね用) 組込みが簡単 : 簡単な形状で容易に振動機械に組込むことができます。 大振幅が得られる : 振動機械に必要な大きな振動幅が得られます。 良好な耐久性 : 発熱が小さく長期間の耐久性があります。
形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性適合用途防振/緩衝
引締機 帯鉄用(両締式) 小島鋼業引締機 帯鉄用(両締式)小島鋼業
37,980税込41,778
1台
当日出荷
帯鉄用の引締機です。特殊合金を使用していますので、軽量にできています。
方式【引張】両締め適合バンド帯鉄
軽自動車用ボディーカバー アラデン軽自動車用ボディーカバーアラデン(4件のレビュー)
6,898税込7,588
1枚
当日出荷から4日以内出荷
軽自動車に最適なボディーカバーです。 着脱時に便利な着脱アシストゴム・片付けラクラク収納袋付!カバーをすることでボディーの汚れ・傷みを防ぎ、愛車を守ります。 車の塗装はとてもデリケートです。放置していますと、ボディーの劣化がどんどん劣化が進みます。 季節・昼夜を問わず、ボディーを守るにはボディーカバーが必要です。 春…雨、砂埃から愛車を防ぐ 夏…旅行先や空港、アウトドアの木の下や紫外線対策に 秋…酸化しやすい鳥のフン、動物のイタズラを防止 冬…塩分を含んだ雪や盗難・子供のイタズラなどから守ります。
用途自動車用ボディーカバー材質ポリエステル100% タフタ生地 撥水加工 カラーコーティング
造花 ひよこ皮むき カモト造花 ひよこ皮むきカモト(8件のレビュー)
439税込483
1袋(100個)
当日出荷から5日以内出荷
大型雨といエアロアイアン 折版屋根用 Panasonic(パナソニック)大型雨といエアロアイアン 折版屋根用Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
仕様スライド式分類吊金具(亜鉛めっき品)
引締機 KK34型 ケイケイ引締機 KK34型ケイケイ
37,980税込41,778
1台
当日出荷
帯鉄を長尺のまま使用できます。カッター付で鋏不要で作業できます。
トラスコ品番646-7252全長(mm)320バンド厚さ(mm)0.3~0.6適合バンド幅(mm)16~19適合バンド帯鉄
高輝度30型LED蛍光灯昼白色 光商事高輝度30型LED蛍光灯昼白色光商事
3,998税込4,398
1本
当日出荷
30型昼白色の高輝度蛍光灯で、入力電圧AC100-240Vのボルトフリー、片側・両側給電とどちらも使え迷うことがありません。30型は長さが約630mmの直管タイプで、設置スペースが限られている場所に多く使われます。広範囲に光を拡散するため、天井の高さがあまりない場所、あまり広くないスペースで特に有効です。また、口金回転式ですので、照射方向の調整が可能です。グロー式の器具にはグローランプを外すだけでお使いいただけますが、それ以外の形式の器具はバイパス工事が必要となります。
その他片側両側給電兼用※バイパス工事必要質量(g)170消費電力(W)7口金G13全光束(Lm)1200直径×長さL(Φmm×mm)26×630色温度(K)5000(昼白色)入力電圧AC100-240V(50/60Hz)
スロットフック L SUS(エスユーエス)スロットフック LSUS(エスユーエス)
299税込329
1個
当日出荷
対象フレーム:10mm溝フレーム(GFF-004、SFF-424、SFF-434など)
材質ポリミアド耐荷重(kg)2
引締機 KK32型 ケイケイ引締機 KK32型ケイケイ
54,980税込60,478
1台
当日出荷
帯鉄を長尺のまま使用できます。カッター付で鋏不要で作業できます。KK34型機で作業の出来ない大物の結束にも有能な効果があります。
トラスコ品番646-7235全長(mm)435バンド厚さ(mm)0.6~0.9適合バンド幅(mm)19~25適合バンド帯鉄
国旗セット 光国旗セット(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
行事や季節の催しなどに
寸法(mm)(旗)700×1000
ランチョンミートむすびメーカー 小久保工業所ランチョンミートむすびメーカー小久保工業所
349税込384
1個
当日出荷
押すだけで簡単!キレイな仕上がりに。お好みの厚み&硬さに。50mmまで対応できます。
材質ポリプロピレン高さ(mm)容器/56・押し具/56質量(g)容器/35・押し具/22縦(mm)容器/108・押し具/88横(mm)容器/63・押し具/42
パナソニック フードプロセッサー Panasonic(パナソニック)パナソニック フードプロセッサーPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
食洗機対応でお手入れかんたん!。プラスチック容器で軽く、ステンレス製ナイフカッターつきのシンプルタイプ。ステンレス製ナイフカッターで下ごしらえがカンタン・スピーディに。調理後の洗いにくい容器やカッターまで、食洗機で丸洗い可能に。(本体と付属品のへら付きブラシを除く)。鋭利な刃先で、鋭い切れ味。切れ味鋭い2種類のステンレスナイフカッターでしっかり攪拌。できる機能:ナイフカッター/刻む・すりつぶす・混ぜる。モーター保護装置機能付。モーターに負荷がかかると、モーターが止まるモーター保護装置を搭載です。ステンレス製ナイフカッターは2種類の刃で鋭い切れ味です。
付属品へら付ブラシ、カッター洗浄カバーふた、カッター洗浄カバー質量(kg)1.9消費電力(W)170コード長さ(m)1容量(g)最大500(ハンバーグのたね)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×158×209電源(単相/V)100(50/60Hz)
スロットフック S SUS(エスユーエス)スロットフック SSUS(エスユーエス)
299税込329
1個
当日出荷
材質本体:ポリアミド、フック:ステンレス耐荷重(kg)1.5
テクノタッチ回転印 金銭 サンビーテクノタッチ回転印 金銭サンビー
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
文字種別金銭桁数7連印字桁数(桁)7連RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合印面種別ゴム印繰り返し・詰め替え対応
アンパンマン ダイカット水筒 LEC(レック)アンパンマン ダイカット水筒LEC(レック)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
アンパンマンと一緒にお出かけ!お子様が喜ぶかわいい水筒です。ワンタッチでらくらくオープン!ストローが付いているので、こぼさず飲みやすいです。スポーツドリンクを入れても安心なプラスチック製です。BPAフリーのプラスチックなのでお子様にも安心してご使用できます。肩ひもつき。取りはずしができるので洗いやすいです。専用(別売り)の「替えストロー(4903320042247)」と「替えパッキン(4903320042230)」がございます。
用途アンパンマンと一緒にたのしくお食事!容量(mL)400
KK・KKT 六角ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)KK・KKT 六角ノブNBK(鍋屋バイテック会社)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質(本体)FC200材質(取付部)FC200種類多角形表面処理(本体)クロムメッキ
粘着式固定具 デンカエレクトロン粘着式固定具デンカエレクトロン(1件のレビュー)
589税込648
1袋(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
筐体などへの取付は粘着固定式なので手間がかかりません。 穴あけやネジ止めが不要の配線固定具です。 方向を気にせずに四方向より結束バンドが差し込めるタイプと 方向指示に最適の二つ穴タイプがございます。
用途車両関係事業で使用されています。電気/通信工事(住宅/ビルの電気設備・工場内設備のメンテナンス)。配電盤内のケーブル・配線固定。材質66ナイロン規格UL94 V-2(本体)適合ねじM3~M5標準色ナチュラル
バーサクラフト インカー ツキネコバーサクラフト インカーツキネコ
559税込615
1個(20mL)
当日出荷から4日以内出荷
バーサクラフトの補充用インクです。消しゴムはんこ作家、雑貨クリエーターのこまけいこさんとツキネコがコラボレーション。リネンやコットンに映えるおしゃれな色たちです。バッグに、Tシャツに、オリジナルデザイン。布ににじまず、くっきり。アイロンで洗濯OK。
用途布、木(無塗装)、普通紙、和紙、皮革(ヌメ)、素焼き(テラコッタ) などの吸収面寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×19×67
スロットフック SS SUS(エスユーエス)スロットフック SSSUS(エスユーエス)
299税込329
1個
当日出荷
材質本体:ポリアミド、フック:ステンレス耐荷重(kg)1.5
マンホール・グレーチングフック モトコママンホール・グレーチングフックモトコマ
1,098税込1,208
1個(1本)
翌々日出荷
用途マンホールやグレーチングの蓋を持ち上げる際に材質【本体】S50C(ニッケルメッキ) 【ハンドル】ビニールシルバー/レッド質量(g)328ハンドルビニールコーティングフック薄型寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)350×116×48
油焼角鏝 カネ三油焼角鏝カネ三
5,998税込6,598
1丁
当日出荷
コテ部に工具鋼、板厚0.5mmの焼き入れ鋼です。
用途材料が薄く、硬いためモルタル塗り作業・ブラスターの塗り付け・土間仕上げ・補修作業材質コテ部:工具鋼、焼き入れ鋼
油焼角鏝 300mm カネ三油焼角鏝 300mmカネ三
3,398税込3,738
1個
当日出荷
材料SK-5、材厚0.5mmの焼き入れ鋼硬度はHRC-52です。
用途材料が薄く、硬い為モルタル塗り作業・ブラスターの塗り付け・土間仕上げ・補修作業用に材質材料SK-5、板厚0.5・硬度HRC-52・カシメトラスコ品番851-0874寸法(mm)300質量(g)280アズワン品番64-8405-31先幅(mm)100元幅(mm)100
足指筋力測定器Ⅱ用足指筋力固定ベルト サンカ足指筋力測定器Ⅱ用足指筋力固定ベルトサンカ
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
適合品番T.K.K.3364、T.K.K.3365松吉医科器械コード24-2086-02
[LL] 足カバー(メッシュ) エスコ[LL] 足カバー(メッシュ)エスコ
1,110税込1,221
1個
当日出荷
メッシュ仕様でムレを抑えます。 左右1組。
サイズLL特性通気性材質PVC(塩化ビニル樹脂)塩化ビニールエスコ品番EA355KK-3丈(cm)18.5
Tハンドル六角棒レンチ ハゼットTハンドル六角棒レンチハゼット
2,898税込3,188
1個
当日出荷から9日以内出荷
ボールポイントにより、斜めの位置から作業できます。ハンドルはエルゴノミクスデザインです。
用途自動車、機械整備、DIYT等一般作業
ふりふり青汁シェイカー 小久保工業所ふりふり青汁シェイカー小久保工業所
279税込307
1個
4日以内出荷
粉末タイプの青汁に水などを加えてシェイクする専用容器。牛乳やハチミツを混ぜて溶かすと青汁スムージー風に。振るだけ簡単、しっかり溶けて喉越しなめらか。200mL目盛り付きで分量が分かりやすい。
材質ポリプロピレン質量(g)(包装)53内寸法(縦×横×高さ)(mm)172 × 72 × 72入数(個)1
EKK エルゴナールドノブ イマオコーポレーションEKK エルゴナールドノブイマオコーポレーション(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から5日以内出荷
紅白水引鯛かご カモト紅白水引鯛かごカモト
4,598税込5,058
1袋(50個)
5日以内出荷
珍味容器 ます カモト珍味容器 ますカモト
1,498税込1,648
1袋(20個)
5日以内出荷
キャップ付 ストローカップ(ピーチ) 小久保工業所キャップ付 ストローカップ(ピーチ)小久保工業所
189税込208
1個
4日以内出荷
手軽に持ち運べるストローカップ。
材質フタ/ポリエチレン、容器/ポリプロピレンピーチ高さ(mm)140質量(g)63縦(mm)100横(mm)100
クリプトフック ステンレス製 ユフ精器クリプトフック ステンレス製ユフ精器
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
先端を小さな球状にすることにより、原発口を破壊することなく検索できます。
材質ステンレス全長(mm)185医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00249SY0003医薬品医療機器等法一般医療機器
水性用刷毛 ダイワ水性用刷毛ダイワ
2,498税込2,748
1箱(6本)
5日以内出荷
水性用刷毛
形状筋違種類刷毛材質(毛)栗毛主な用途水性用毛色茶色
造花 料理飾り 裏白 カモト造花 料理飾り 裏白カモト
13,980税込15,378
1箱(800個)
5日以内出荷
純正トナーカートリッジ 沖データ TNR-C4K 小容量 沖データ(OKI)純正トナーカートリッジ 沖データ TNR-C4K 小容量沖データ(OKI)
4,798税込5,278特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
カラーレーザープリンタ用
適合MC362dnw/MC362dn/C312dn種別純正品適合機種メーカー沖データ(OKI)印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)2000
ロングナールドノブ(オネジタイプ) イマオコーポレーションロングナールドノブ(オネジタイプ)イマオコーポレーション
649税込714
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)SUM22L取付部おねじ種類丸形使用温度範囲(℃)-20~110表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ色(本体)ブラック
キャップ付ストローカップ(メモリ) 500mL アイス 小久保工業所キャップ付ストローカップ(メモリ) 500mL アイス小久保工業所
349税込384
1個
4日以内出荷
目盛り付きなので飲んだ量が一目で分かる。キャップ部分にストローをさせます。
材質フタ/ポリエチレン、容器/ポリプロピレン高さ(mm)140質量(g)63縦(mm)100横(mm)100