カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(35)
  • 測定用品(21)
  • 制御機器(20)
  • 自動車補修部品(15)
  • 農業機械(14)
  • 作業工具(7)
  • 医療(6)
  • 厨房用品(5)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 切削工具(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 物流用品(3)
  • 機構部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 安全標識(3)
  • 事務用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 研磨材(2)
  • 家電(2)
  • 縫製用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 塗料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)

「kk6」の検索結果

関連キーワード
187件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポスターケース・カレンダーケース 10枚入 今村紙工

    ポスターケース・カレンダーケース 10枚入

    今村紙工(14件のレビュー)
    739税込813
    1パック(10枚)
    当日出荷
    コートボール素材、サッと広げるだけのワンタッチ底組みです
    用途ポスター・カレンダー発送の際に厚さ(mm)0.7ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 開発クラフト封筒 オキナ

    開発クラフト封筒

    オキナ(10件のレビュー)
    319税込351
    1袋
    当日出荷から翌々日出荷
    元祖パック入りクラフト封筒です。 使いやすさを追求し豊富なサイズを取り揃えております。
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • クッションゴム・ゴムスプリング KK 倉敷化工

    クッションゴム・ゴムスプリング KK

    倉敷化工(13件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から41日以内出荷
    クッションゴム(一般機械の防振緩衝用) 形状が簡単 : ほかの防振ゴムに比べ形状が簡単で経済的です。 取付けが容易 : 中央の穴を通してボルトで容易に取付けられます。 簡単に加工が可能 : ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨し、形状を変えることにより容易にばね定数を変えられ、所要の防振支持ができます。 ゴムスプリング(振動機械の振動ばね用) 組込みが簡単 : 簡単な形状で容易に振動機械に組込むことができます。 大振幅が得られる : 振動機械に必要な大きな振動幅が得られます。 良好な耐久性 : 発熱が小さく長期間の耐久性があります。
    形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性適合用途防振/緩衝
  • キー付きめねじ補強インサート取りつけ専用工具 NBK(鍋屋バイテック会社)

    キー付きめねじ補強インサート取りつけ専用工具

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,498税込3,848
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    キーつきのめねじ補強インサートです。 キーが機械的に回転をロックするため、抜けの心配がありません。 コイルタイプのインサートにくらべ高強度のため、強い締結や、ボルトの脱着頻度の高い箇所に使用できます。 アルミなどの軽金属や鋳物、樹脂などのめねじ補強や、破損しためねじの修復に最適です。 コイルタイプのインサートや特殊表面処理仕様なども対応可能です。コンタクトセンターにお問い合わせください。
    1袋入数(個)1材質(本体)S45C(硬度32-40HRC)/三価クロメート処理
  • 建築業協会統一ミニステッカー ユニット

    建築業協会統一ミニステッカー

    ユニット
    259税込285
    1セット(2枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    取付方式ステッカー材質PPステッカー寸法(mm)50×50質量(g)2
  • おやっとのり ボールタイプ 呉竹

    おやっとのり ボールタイプ

    呉竹(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
  • コンドー吊りピース(柱・梁用吊りピース) コンドーテック

    コンドー吊りピース(柱・梁用吊りピース)

    コンドーテック
    859税込945
    1枚
    当日出荷
    柱・梁用吊り用ピース。
    材質SS400相当
  • 傘型ブラシ ワイヤブラシ角型(軸径6mm) TRUSCO

    傘型ブラシ ワイヤブラシ角型(軸径6mm)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    底面方向および、側面方向同時に研磨できます。自動機、ボール盤など、回転工具に取り付けて使用します。ブラシ先端がR形状になっています。
    用途各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング・円筒内径や底部の研磨に最適です線径(Φmm)0.3軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000毛材ワイヤ鋼線適合材各種金属
  • コンドー吊りピース コンドーテック

    コンドー吊りピース

    コンドーテック
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    スリット付です。
    用途構造物に取付けて、吊り手として。材質一般構造用圧延鋼材(SS400)相当
  • 建設副産物分別標識 ユニット

    建設副産物分別標識

    ユニット
    279税込307
    1セット(2枚)
    当日出荷
    標識に貼るだけ!
    文字内容石綿含有産業廃棄物取付方式ステッカー材質PPステッカー寸法(mm)50×50質量(g)2
  • KK・KKT 六角ノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    KK・KKT 六角ノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)FC200材質(取付部)FC200種類多角形表面処理(本体)クロムメッキ
  • KKー6N(新型かくはん君) 精和産業

    KKー6N(新型かくはん君)

    精和産業
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番547-4131
  • 1/2″SQボールポイントヘキサゴンビットソケット STAHLWILLE(スタビレー)

    1/2″SQボールポイントヘキサゴンビットソケット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    25°まで傾けて回すことができます。
    差込角(inch)1/2寸法L2(mm)62先端形状ボールポイントヘキサゴン全長L1(mm)100外径d(Φmm)22.7
  • パナソニック フードプロセッサー Panasonic(パナソニック)

    パナソニック フードプロセッサー

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    食洗機対応でお手入れかんたん!。3種のカッターを搭載し、幅広い食材を手早く下ごしらえ。時間と手間を賢く省いて、料理に大活躍。調理後の洗いにくい容器やカッターまで、食洗機で丸洗い可能に。(本体と付属品のへら付きブラシを除く)。鋭利な刃先で、鋭い切れ味。切れ味鋭い2種類のステンレスナイフカッターでしっかり攪拌。できる機能:ナイフカッター/刻む・すりつぶす・混ぜる、おろし・とろろカッター/おろす、鬼おろしカッター/おろす(鬼おろし)。モーターに負荷がかかると、モーターが止まるモーター保護装置を搭載です。ステンレス製ナイフカッターは2種類の刃で鋭い切れ味です。
    付属品へら付ブラシ、カッター洗浄カバーふた、カッター洗浄カバー質量(kg)2.7消費電力(W)170コード長さ(m)1容量(g)最大500(ハンバーグのたね)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)234×158×209電源(単相/V)100(50/60Hz)
  • 傘型ブラシ ステンレスブラシ角型 (軸径6mm) TRUSCO

    傘型ブラシ ステンレスブラシ角型 (軸径6mm)

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    下方向および、側面方向同時に研磨できます。自動機、ボール盤など、回転工具に取り付けて使用します。ブラシ先端がR形状になっています。
    用途各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング・円筒内径や底部の研磨に最適です。線径(Φmm)0.3軸径(Φmm)6最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000毛材ステンレス適合材各種金属
  • チェーンコーナーパッド(可動式) RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

    チェーンコーナーパッド(可動式)

    RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷
    ウレタン製のコーナーパッドが吊り荷への傷を防止します。 吊り荷の角度に合わせて可動します。 取付取り外しが可能です。
    用途金型・工業用品運搬に材質硬質ポリウレタン
  • きえーるH 加湿器用 環境大善

    きえーるH 加湿器用

    環境大善
    1,598税込1,758
    1個(600mL)
    当日出荷から9日以内出荷
    環境微生物群(乳酸菌等)を発酵・培養した「善玉活性水」から生まれたバイオ消臭液
    シリーズきえーる
  • ケックチュービングカプラー ケック

    ケックチュービングカプラー

    ケック
    15,980税込17,578
    1袋(6個)
    当日出荷から翌々日出荷
    ワンタッチでホースを接続したり切り放したりできます。 内径の違うホースを接続することもできます。 耐薬品性・耐熱性に優れています。
    材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)融点(℃)200
  • ステンレス工具箱 SUS304 JB(日本ボデーパーツ工業)

    ステンレス工具箱 SUS304

    JB(日本ボデーパーツ工業)(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質キャッチ・蝶番:SUS304
  • 耐候性樹脂角杭 TRUSCO

    耐候性樹脂角杭

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    原料にカーボンブラックを配合しているためUV劣化に強く、耐候性に優れています。
    用途ロープ柵やチェーン柵に。ネットの支柱や看板の固定に。材質複合樹脂(PP,PE)再生プラスチック穴径(Φmm)ロープ:13穴2ヵ所付
  • かくはん君 精和産業

    かくはん君

    精和産業
    119,800税込131,780
    1セット
    欠品中
    攪拌効率の良い自動反転方式を採用!。現場でのシーリング混合に最適な1台。◆本体重量12kg。縦型モーター一体型で軽量・コンパクト!。◆消耗品は特殊パドルのゴムパッドのみ。◆タイマー付きで攪拌時間を自由に設定。◆4・6L用パドルを標準装備。◆自動切り替え反転方式で隅々までムラ無く混合。◆正転・自動反転がボタン一つで選べる!。◆攪拌効率の良い特殊形状パドル採用と順落し合わせ方式で気泡の混入減少
    付属品Bパドルセット、Dパドルセット、工具質量(kg)11.5出力AC100V(50/60Hz)/90W回転数50Hz/35(rpm)、60Hz/43(rpm)適合径(Φmm)【缶】217タイマー15分寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)31.0×25.0×33.0
  • ビーンスターク薬用クリーム 雪印ビーンスターク

    ビーンスターク薬用クリーム

    雪印ビーンスターク
    44,980税込49,478
    1ケース
    4日以内出荷
    お肌を清潔に保つヒノキチオール配合。お肌を保護する酸化亜鉛配合。赤ちゃんや刺激に敏感な方のための低刺激性。お肌(おしり)などのあれ性、あせものケアに。無香料・無着色・パラベン(防腐剤)無添加
    仕様ヒノキチオール配合、無香料・無着色・弱酸性・パラベン(防腐剤)無添加、30g、医薬部外品成分有効成分:酸化亜鉛・ヒノキチオール、その他の成分:ワセリン・サラシミツロウ・親油型モノステアリン酸グリセリル内容量(g)30×60本
  • マノメーター(成績書:1枚) カノマックス(KANOMAX)

    マノメーター(成績書:1枚)

    カノマックス(KANOMAX)(1件のレビュー)
    88,980税込97,878
    1式
    当日出荷
    LCDフルカラーディスプレイ、差圧・風速・風量を同時表示。PCへの接続なしで、USBメモリに直接データ転送が可能(エクセルCSV)。差圧計測レンジ:-2,500~2,500 Pa。最大10,000データ保存、データの閲覧・統計・転送・削除が可能。空気及び非腐食性ガスの微差圧計測が容易
    用途クリーンルーム・クリーンブースの陰圧陽圧、フィルターの目詰まりのチェックに、ダクトの気密性チェック付属品導圧管(チューブ)2.5 m×2本、校正証明書×1部、取扱説明書×1冊、キャリングケース×1個、USB保護キャップ×1個測定範囲差圧:-2500 ~ 2 500 Pa、風速:10~60 m/s、風量:0~999999 m3/h(演算による)質量(g)約360(電池含む)電源単3電池×4個 または ACアダプター(別売品)測定精度差圧:指示値の±0.5 %±1 Pa、風速:指示値の±1.5%表示分解能差圧:0.1 Pa、風速:0.01 m/s、風量:1 m3/h( 10.0 m/sにおいて)連続使用時間(時間)約15(アルカリ電池)動作環境0~60 ℃(結露なきこと)保存温度範囲(℃)-20~70 (結露なきこと)通信機能USB
  • ミニ造花シリーズ カモト

    ミニ造花シリーズ

    カモト
    6,598税込7,258
    1箱(400個)
    5日以内出荷
    材質PEタイプ紅葉 小寸法(幅W×高さH)(mm)44×46
  • Tハンドル六角棒レンチ ハゼット

    Tハンドル六角棒レンチ

    ハゼット
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ボールポイントにより、斜めの位置から作業できます。ハンドルはエルゴノミクスデザインです。
    用途自動車、機械整備、DIYT等一般作業
  • 抗菌粘着クリーンマット 600X900MM ブルー TRUSCO

    抗菌粘着クリーンマット 600X900MM ブルー

    TRUSCO
    4,498税込4,948
    1シート(30枚)ほか
    当日出荷
    抗菌剤入り粘着剤を使用しているので、バクテリアの繁殖を抑えます。汚れたフィルムをはがすだけで、いつでも清潔な環境にすることができます。カウントダウンタグ付でマットの残数の確認が容易です。フレームがなくても使用可能です。
    用途靴底の塵、埃の除去に。精密工業・クリーンルーム・食品工場などに。材質フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤:アクリル系(抗菌剤入)長さ(mm)900幅(mm)600ブルーRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニ造花シリーズ カモト

    ミニ造花シリーズ

    カモト
    9,298税込10,228
    1箱(400個)ほか
    5日以内出荷
  • 造花 珍味入 梅 カモト

    造花 珍味入 梅

    カモト(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1箱(200個)
    5日以内出荷
  • ケーブルダクト_ サンワサプライ

    ケーブルダクト_

    サンワサプライ
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷
    床のコーナーや壁面に配線するためのケーブル配線ダクトです。 硬質塩化ビニル製で衝撃に強く、嵌合性がよく、ケーブルを何本通しても外れにくい仕様です。
    材質PVC長さ(mm)1000ホワイト
  • ケーブルダクト_ サンワサプライ

    ケーブルダクト_

    サンワサプライ
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷
    CA-KK60Wの接続部品、L型タイプです。 床のコーナーや壁面に配線するためのケーブル配線ダクトです。
    材質ASAホワイト外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×40×110.6収容数LANケーブル 約77本
  • 固定ブロックタテ、ヨコ型兼用タイプ1車60mm AIOULE(ふじわら)

    固定ブロックタテ、ヨコ型兼用タイプ1車60mm

    AIOULE(ふじわら)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    縦・横兼用タイプの固定ブロック1車で、現場で取付けの際便利です。 3点M-6ボルト止めでしっかり固定出来ます。
    車輪径(Φmm)60質量(g)620材質(車輪)ステンレス種類滑車寸法H(mm)11使用荷重(kg)200使用ロープ径(mm)~10材質(枠)ステンレス車幅(mm)15車溝幅(mm)11表面処理(本体)304電解
  • 固定ブロックタテ、ヨコ型兼用タイプ AIOULE(ふじわら)

    固定ブロックタテ、ヨコ型兼用タイプ

    AIOULE(ふじわら)
    7,398税込8,138
    1個
    4日以内出荷
    兼用タイプですので、現場で取付けの際便利です。3点M-6ボルト止めでしっかり固定出来ます。
    寸法L(mm)110使用荷重(kg)200寸法A(mm)80寸法F(mm)45寸法D(mm)17寸法B(mm)100寸法C(mm)3寸法N(mm)58寸法I(mm)9車径(mm)60寸法G(mm)16寸法K(mm)6.5使用ロープ径(mm)~10使用軸受#608ZZ材質(枠)鉄(ユニクロメッキ)車幅(mm)15H(mm)11材質(車材)鉄(ユニクロメッキ)
  • ケーブルダクト_ サンワサプライ

    ケーブルダクト_

    サンワサプライ
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    接続部品、直線タイプです。床のコーナーや壁面に配線するためのケーブル配線ダクトです。
    材質ASAホワイト
  • ヘキサゴンソケット(差込角9.5mm)ボールポイント ハゼット

    ヘキサゴンソケット(差込角9.5mm)ボールポイント

    ハゼット
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷から59日以内出荷
  • カン付 差し込み口金 日本紐釦貿易

    カン付 差し込み口金

    日本紐釦貿易
    1,598税込1,758
    1袋(3個)
    4日以内出荷
    用途生地を差し込み、付属の紙紐を詰め込んでボンドで止めます。寸法(高さH×幅W)(cm)6.5×11.8
  • 水流式米とぎボウル ぐるぐる舞米 1合~3合用 目盛り付き 小久保工業所

    水流式米とぎボウル ぐるぐる舞米 1合~3合用 目盛り付き

    小久保工業所
    989税込1,088
    1個
    6日以内出荷
    水流ですばやくお米研ぎ!手を濡らさずにお米が研げる持ち手付きのお米とぎボウル。本体に目盛りがついているので、容器に入れるだけでお米や水の量を量れます。日本製。〈使用方法〉1.容器の目盛りを目安にお米を入れしっかりフタを閉めます。2.蛇口を注ぎ口に合わせてから、勢いよく水を注ぎます。3.水を注いだまま、水が溢れ出しお米が回転してきたら、約30秒~40秒でお米が研げます。4.研ぎ終わったら水を切り、お米を炊飯器に入れます。
    用途米とぎボール お米研ぎ 洗米 ボウル ザル ざる ボール材質アルミニウム・低密度ポリエチレン寸法(cm)約130×130(※頭部部分も含む)耐熱温度(℃)-20~100
  • ストッパブロック ストレートタイプ(キリ穴) ノーブランド

    ストッパブロック ストレートタイプ(キリ穴)

    ノーブランド
    859税込945特価
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    タイプストレート穴タイプキリ穴材質S45C
  • テイスウトレー ケルン

    テイスウトレー

    ケルン
    8,998税込9,898
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    ISO3394規格に準拠した600×400mmトレー。出し入れしやすいので使い勝手が良く、小さめの医療材料やアンプル類の収納に最適です。
    材質ABS樹脂(帯電防止加工)サイズS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×400×47松吉医科器械コード24-5302-00
  • ケーブルダクト_ サンワサプライ

    ケーブルダクト_

    サンワサプライ
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    内外L型タイプです。床のコーナーや壁面に配線するためのケーブル配線ダクトです。
    材質ASAホワイト