カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(51)
  • 制御機器(46)
  • 建築金物(23)
  • 事務用品(11)
  • 自動車補修部品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 防災用品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 測定用品(4)
  • 作業工具(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 電気材料(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)

「kld」の検索結果

182件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KLD51/KLD30 ケース鎌錠 アトムリビンテックKLD51/KLD30 ケース鎌錠アトムリビンテック(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
手の掛かりが十分あり、お年寄りやお子様でも楽に施解錠できます。 施工しやすい、チューブラタイプです。
用途木製引戸の錠前
KLD ホース接続ユニオンエルボ イハラサイエンスKLD ホース接続ユニオンエルボイハラサイエンス
1,098税込1,208
1個
当日出荷から17日以内出荷
形状エルボ寸法ミリサイズ接続ねじ種類G
ステンレス 棚受KLD型 200mm×100mm 水本機械製作所ステンレス 棚受KLD型 200mm×100mm水本機械製作所
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
皿頭のネジをご使用ください。 座操りが両面に付いています。 内向きでも外向きでも使用できます。
用途棚作りに、コーナーの補強金具として、家具の転倒防止に材質材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:ヘアーライン仕上げトラスコ品番849-3386質量(g)312寸法d(mm)5寸法L1(mm)200寸法A(mm)33.5寸法F(mm)65寸法D(mm)7.5寸法E(mm)24寸法B(mm)77.5寸法C(mm)77.5適合ねじ皿頭ねじ寸法L2(mm)100寸法T(mm)5寸法W(mm)30棚受け金具L型棚受け
消火器ブラケット PEP-3/KLD-3用ブラケット 初田製作所消火器ブラケット PEP-3/KLD-3用ブラケット初田製作所
1,798税込1,978
1個
当日出荷
材質ステンレス保護材(胴体)発泡ウレタン
KLDオーバーホール部品セット ニクニKLDオーバーホール部品セットニクニ
19,980税込21,978
1セット
4日以内出荷
メカニカルシール、パッキン類をパッケージ。ポンプのオーバーホール目安は1年に1度です
ステンレス 棚受KLD型 120mm×60mm 水本機械製作所ステンレス 棚受KLD型 120mm×60mm水本機械製作所
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
皿頭のネジをご使用ください 座操りが両面に付いています。 内向きでも外向きでも使用できます。
用途棚作りに、コーナーの補強金具として、家具の転倒防止に材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げトラスコ品番849-3389質量(g)187寸法d(mm)5寸法L1(mm)120寸法A(mm)30寸法F(mm)35寸法E(mm)16寸法B(mm)80適合ねじ皿頭ねじ寸法L2(mm)60寸法T(mm)5寸法W(mm)30棚受け金具L型棚受け
ステンレス 棚受KLD型 300mm×150mm 水本機械製作所ステンレス 棚受KLD型 300mm×150mm水本機械製作所
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
皿頭のネジをご使用ください。 座操りが両面に付いています。 内向きでも外向きでも使用できます。
用途棚作りに、コーナーの補強金具として、家具の転倒防止に材質材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:ヘアーライン仕上げトラスコ品番849-3388質量(g)468寸法d(mm)5寸法L1(mm)300寸法A(mm)36寸法F(mm)55寸法D(mm)7.5寸法E(mm)29寸法B(mm)125寸法C(mm)125適合ねじ皿頭ねじ寸法L2(mm)150寸法T(mm)5寸法W(mm)30寸法G(mm)55棚受け金具L型棚受け
ステンレス 棚受KLD型 250mm×125mm 水本機械製作所ステンレス 棚受KLD型 250mm×125mm水本機械製作所
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
皿頭のネジをご使用ください。 座操りが両面に付いています。 内向きでも外向きでも使用できます。
用途棚作りに、コーナーの補強金具として、家具の転倒防止に材質材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:ヘアーライン仕上げトラスコ品番849-3387質量(g)390寸法d(mm)5寸法L1(mm)250寸法A(mm)34.5寸法F(mm)80寸法D(mm)7.5寸法E(mm)34寸法B(mm)101.5寸法C(mm)101.5適合ねじ皿頭ねじ寸法L2(mm)125寸法T(mm)5寸法W(mm)30棚受け金具L型棚受け
消火器ブラケット PEP-4/KLD-4用ブラケット 初田製作所消火器ブラケット PEP-4/KLD-4用ブラケット初田製作所
1,798税込1,978
1個
当日出荷
材質ステンレス保護材(胴体)発泡ウレタン
消火器ブラケット PEP-10N/KLD-10N用ブラケット 初田製作所消火器ブラケット PEP-10N/KLD-10N用ブラケット初田製作所
2,098税込2,308
1個
当日出荷
材質ステンレス保護材(胴体)発泡ウレタン
消火器ブラケット PEP-6/KLD-6用ブラケット 初田製作所消火器ブラケット PEP-6/KLD-6用ブラケット初田製作所
2,098税込2,308
1個
当日出荷
材質ステンレス保護材(胴体)発泡ウレタン
ステンレス 棚受KLD型 150mm×75mm 水本機械製作所ステンレス 棚受KLD型 150mm×75mm水本機械製作所
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
皿頭のネジをご使用ください。 座操りが両面に付いています。 内向きでも外向きでも使用できます。
用途棚作りに、コーナーの補強金具として、家具の転倒防止に材質材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:ヘアーライン仕上げトラスコ品番849-3390質量(g)234寸法d(mm)5寸法L1(mm)150寸法A(mm)30寸法F(mm)36寸法D(mm)7.5寸法E(mm)28寸法B(mm)55寸法C(mm)55適合ねじ皿頭ねじ寸法L2(mm)75寸法T(mm)5寸法W(mm)30棚受け金具L型棚受け
標準型ラインディフューザー 羽根可動型 KLD-Ⅰ 協立エアテック標準型ラインディフューザー 羽根可動型 KLD-Ⅰ協立エアテック
23,980税込26,378
1台
15日以内出荷
ラインディフューザーの主流製品。 気流方向可変。 吹込口としても使用可能。
用途オフィスビル・病院・学校・ホール等材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)風量調整ベーン:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t寸法W(mm)(ダクト内寸)82吹出方向水平吹出・垂直吹出
低騒音型ラインディフューザー 羽根可動型 KLD-Ⅱ 協立エアテック低騒音型ラインディフューザー 羽根可動型 KLD-Ⅱ協立エアテック
27,980税込30,778
1台
15日以内出荷
大風量、低騒音で空調範囲をさらに拡大。 気流方向可変。 両方向水平吹出が可能。
用途オフィスビル・病院・学校・ホール等材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)風量調整ベーン:黒色カラー鋼板(SGCC)0.6t寸法W(mm)(ダクト内寸)84吹出方向水平・斜め・垂直と180°任意に設定可能
オート型・ラインディフューザー 自動風向可動型 AT-KLD 協立エアテックオート型・ラインディフューザー 自動風向可動型 AT-KLD協立エアテック
46,980税込51,678
1台
15日以内出荷
動力不要(省エネタイプ)メンテナンスフリー。 冷房時水平吹出、暖房時垂直吹出に吹出方向を自動切替。
用途オフィスビル・病院・学校・ホール等の手作業による風向調整が困難な場所吹出方向水平吹出・垂直吹出材質外枠:アルミ押出型材(A6063S)/焼付塗装又はアルマイト仕上羽根:アルミ押出型材(A6063S)/アルマイト仕上(黒色)寸法W(mm)(ダクト内寸)82
蓄圧式ABC粉末消火器 初田製作所蓄圧式ABC粉末消火器初田製作所(14件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
安全性の高い「バーストレス」蓄圧式/継目の無い美しい容器「シームレックス」。 点検に便利なケージ(圧力計)付で日常点検がラク。 リサイクルシールは出荷時に本体に貼り付けております。 消火薬剤は万能タイプ。 もちろん人畜無害。
種別蓄圧式種類薬剤/粉末ABC
ABCパーツ 篠原電機ABCパーツ篠原電機(3件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
材質鋼板製RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理
24時間換気機能付パイプ用ファン 三菱電機24時間換気機能付パイプ用ファン三菱電機(6件のレビュー)
5,198税込5,718
1台
当日出荷から7日以内出荷
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
長軸ドライバー(貫通) TONE(トネ/旧:前田金属工業)長軸ドライバー(貫通)TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
全長は380mmと長く、スタンダードでは届かない箇所の作業に最適です。;軸は4角形状で、モンキレンチ・スパナの併用で強力な締付けが可能です。;先端は強力マグネット付き。
材質(グリップ)樹脂全長(mm)380種類グリップドライバー商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
キーレス六角軸ドリルチャック Power sonicキーレス六角軸ドリルチャックPower sonic
1,298税込1,428
1個
当日出荷
電動ドライバに取り付けることで丸軸ドリルの使用が可能です。着脱が簡単なキーレスタイプです。
用途充電・電動ドライバに取り付けてドリルチャックとして。シャンク形状六角シャンク径(mm)6.35
ハイパワーサイレン2 ユニット ワンダーキットハイパワーサイレン2 ユニットワンダーキット(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
発音体の中に発振回路基板が内蔵されているので、電源を接続するだけで、すぐに音を鳴らすことができます。DC12V時で約108db(自動車の警笛を前方2mの位置で聞くのと同じくらい)の大音量を発生させることができます。
種類その他外形寸法(mm)Φ33×H33(突起物含まず)電源電圧(V)DC12(DC1.5~14可)動作電流(mA)約110(DC12V時)音声出力約108(±3)db(DC12V時)※電源電圧が下がると出力は低下します
長軸ドライバーセット(貫通) TONE(トネ/旧:前田金属工業)長軸ドライバーセット(貫通)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
3,998税込4,398
1セット
翌々日出荷
全長は380mmと長く、スタンダードでは届かない箇所の作業に最適です。;軸は4角形状で、モンキレンチ・スパナの併用で強力な締付けが可能です。;先端は強力マグネット付き。
材質(グリップ)樹脂トラスコ品番810-9176セット内容(+)No.2、No.3/(-)1.0×9.0全長(mm)380質量(g)760種類セット品商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通あり
ケース鎌錠 P3 アトムリビンテックケース鎌錠 P3アトムリビンテック(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
スライドロックを搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷をつけにくく安心です。 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸材質【本体】アルミ合金、【ケース/ストライク】ステンレス鋼・鋼適合扉厚(mm)28~36
ステンレス棚受 TRUSCOステンレス棚受TRUSCO
1,698税込1,868
1個
当日出荷
座操りが両面に付いています。 内向きでも外向きでも使用できます。
用途コーナーの補強金具として。 家具の転倒防止に。 棚作りに。寸法W(mm)30板厚(mm)5材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上げ適合ねじ皿頭ねじ棚受け金具L型棚受け
イージーキッチンポリ袋 オルディイージーキッチンポリ袋オルディ
249税込274
1袋(80枚)
当日出荷
ツルツルタイプの低密度ポリエチレン(LDPE)製ポリ袋キッチンでのストレス軽減、開け口に段差がついているので開けやすいパッと開けるキッチン用ポリ袋冷蔵庫や冷蔵庫の食品保存や、食材・お菓子の保存や小分けに便利
透明RoHS指令(10物質対応)対応
特大隅金具 HOJO特大隅金具HOJO
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
両面座ぐり付(内向き、外向きの両方に兼用出来ます)。
幅(mm)30厚さ(mm)5材質/仕上ステンレス(SUS304)ヘアーライン仕上
ケース鎌錠 表示錠 アトムリビンテックケース鎌錠 表示錠アトムリビンテック
4,698税込5,168
1個
当日出荷から4日以内出荷
スライドロック機構を搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷を付けにくく安心です。 バックセット51mm・30mm 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください)材質ケース:ステンレス鋼、鋼、ストライク:ステンレス鋼、鋼、エスカッション:アルミ合金タイプレバー適合扉厚(mm)28~36対応戸厚(mm)28~36バックセット(mm)51
KL-DT2-ISデータキャリア クボタ計装KL-DT2-ISデータキャリアクボタ計装
159,800税込175,780
1個
当日出荷
計量データを簡単・便利に危険場所から持ち出せるデータキャリア。 データ記憶件数(本体メモリ)最大8000件。 データの改ざんを防止する3段階のセキュリティレベルを設定可能。 本体メモリとSDカード(オプション)の二重保存でデータの安全性と確実性を担保。 本質安全防爆構造 : Ex ia IIB T4 Ga 対応機種: クボタ KL-ISシリーズ、KL-100NX-IS-Dシリーズ
付属品専用アルカリ乾電池(LR6X(単3形)X4)、六角レンチ、専用ストラップ、DT2用RS-232Cインタフェースボックス(専用ACアダプタ付)、データキャリア~ボックス間ケーブル材質ステンレス製質量(g)約680(電池含)電源パナソニック製アルカリ乾電池LR6XJ(単3形)×4本表示STNモノクロ液晶16桁×2行×2画面外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)81×180×44機能データ入力表示機能、コード番号・ID入力、日付設定、集計機能、電卓機能(四則計算)※双方向通信ではかり側に受信完了を表示表示形式デジタル電池寿命(時間)待機状態にて約200通信方法赤外線通信(38kHz周波数変調・双方向通信)防爆構造本質安全防爆構造EX ia ⅡB T4 Ga、国際整合技術指針(2015)適合文字寸法(mm)3×5記憶データ数総数8000件(データキャリア本体に記憶)型式検定合格番号第TC22538号ストレージ専用SDカード(KL-DT-SD)(容量512MB)(オプション)
チューブラ鎌錠 表示錠 アトムリビンテックチューブラ鎌錠 表示錠アトムリビンテック
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
スライドロック機構を搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷を付けにくく安心です。 バックセット51mm・30mm 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください)材質アルミ合金タイプレバー適合扉厚(mm)28~36
クライン ニッパー KLEIN TOOLSクライン ニッパーKLEIN TOOLS
8,598税込9,458
1個
当日出荷から4日以内出荷
人間工学にのっとったフォルムと、硬質軟質素材を組み合わせた2層構造のハンドル。強力タイプは、鋼心アルミより線、ほとんどの焼入れ線を切断するための高耐久刃を採用
用途盤内や狭い箇所での線材の切断に
PPD3シリーズ 電子式圧力スイッチ CKDPPD3シリーズ 電子式圧力スイッチCKD
713税込784特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
クラインペンチ KLEIN TOOLSクラインペンチKLEIN TOOLS(2件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から4日以内出荷
電線管・ボルト等はさめる先端形状
用途電線の切断に。ネジやくぎの切断に。硬線材(ACSR 等)の切断に
チューブラ鎌錠 空錠 アトムリビンテックチューブラ鎌錠 空錠アトムリビンテック
5,098税込5,608
1個
3日以内出荷
スライドロック機構を搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷を付けにくく安心です。 バックセット51mm・30mm 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください)材質アルミ合金タイプレバー適合扉厚(mm)28~36
チューブラ鎌錠 空錠 アトムリビンテックチューブラ鎌錠 空錠アトムリビンテック
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
スライドロック機構を搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷を付けにくく安心です。 バックセット51mm・30mm 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください)材質アルミ合金タイプレバー適合扉厚(mm)28~36
チューブラ鎌錠 個室錠 アトムリビンテックチューブラ鎌錠 個室錠アトムリビンテック
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
スライドロック機構を搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷を付けにくく安心です。 バックセット51mm・30mm 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください)材質アルミ合金タイプレバー適合扉厚(mm)28~36
チューブラ鎌錠 個室錠 アトムリビンテックチューブラ鎌錠 個室錠アトムリビンテック
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
スライドロック機構を搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷を付けにくく安心です。 バックセット51mm・30mm 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください)材質アルミ合金タイプサムターン適合扉厚(mm)28~36
チューブラ鎌錠 間仕切錠 アトムリビンテックチューブラ鎌錠 間仕切錠アトムリビンテック
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
スライドロック機構を搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷を付けにくく安心です。 バックセット51mm・30mm 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください)材質アルミ合金タイプレバー仕上シルバー適合扉厚(mm)28~36
チューブラ鎌錠 個室錠 アトムリビンテックチューブラ鎌錠 個室錠アトムリビンテック(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
スライドロック機構を搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷を付けにくく安心です。 バックセット51mm・30mm 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください)材質アルミ合金タイプサムターン適合扉厚(mm)28~36
チューブラ鎌錠 間仕切錠 アトムリビンテックチューブラ鎌錠 間仕切錠アトムリビンテック
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
スライドロック機構を搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷を付けにくく安心です。 バックセット51mm・30mm 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください)材質ケース:ステンレス鋼、鋼、ストライク:ステンレス鋼、鋼、エスカッション:アルミ合金タイプレバー適合扉厚(mm)28~36
チューブラ鎌錠 個室錠 アトムリビンテックチューブラ鎌錠 個室錠アトムリビンテック
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
スライドロック機構を搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。 スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷を付けにくく安心です。 バックセット51mm・30mm 戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。
用途一般住宅屋内用木製引戸(玄関や屋外、浴室では使用しないでください)材質アルミ合金タイプレバー適合扉厚(mm)28~36