カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 住設機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「klh-100」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 屋内作業灯LEDスタンドライト キタムラ産業

    屋内作業灯LEDスタンドライト

    キタムラ産業
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷
    LEDの光が360°ムラなく光ります。 コンパクトで軽量な為、搬入・搬出が容易に行えます。 サービスコンセント付きで、8台まで連結して使用できます。 保護ガード付きの堅牢タイプです。
    付属品ファン用フィルター×10枚仕様サ-ビスコンセント、ON-OFFスイッチ材質パイプ:ポリカーポネイト、本体:アルミ(青塗装)質量(kg)約8高さ(mm)約1420周波数(Hz)50/60消費電力(W)100定格電圧(V)AC100全光束(Lm)10000電源コード(m)3(2P・接地2P兼用プラグ付)芯数2芯・3芯兼用色温度(K)5500~6000LED色設置場所屋内連結数最大:8照射角360動作温度範囲(℃)-25~45電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDスタンドライト キタムラ産業

    LEDスタンドライト

    キタムラ産業
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    LEDの光が360度ムラ無く光ります。軽量・コンパクトなので持ち運びが簡単です。サービスコンセント付で8台まで連結して使用可能です。本体保護ガード、上部はアルミ製にて倒れても壊れにくい仕様にしました。
    用途屋内作業の光源に。トラスコ品番216-3929材質パイプ:ポリカーボネート、本体:アルミ質量(kg)8周波数(Hz)50/60消費電力(W)100コード長さ(m)3全光束(Lm)10000電源電圧(V)AC100色温度(K)5500~6000電源コード2P・接地2P兼用プラグ付電源タイプ電源コード式連結数最大8台使用場所屋内照射角360度電球の種類LED
  • KLH ホース接続隔壁ユニオンエルボ イハラサイエンス

    KLH ホース接続隔壁ユニオンエルボ

    イハラサイエンス
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    形状隔壁ユニオンエルボ寸法ミリサイズ接続ねじ種類G
  • KLH 吊戸棚 間口1000mm アイオ産業

    KLH 吊戸棚 間口1000mm

    アイオ産業
    26,980税込29,678
    1台
    8日以内出荷から15日以内出荷
    耐震レバーラッチ標準装備で保育園や各種施設にも適しています。
    仕様鏡面扉仕様、扉:プレコート、木口:木口テープ巻き、耐震レバーラッチ奥行(mm)362間口(mm)1000