カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 制御機器(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「kln12」の検索結果

NE形鋼管用くい込み継手 エルボニップル
イハラサイエンス(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から6日以内出荷従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。材質炭素鋼形状ニップル種類鋼管用くい込み継手温度範囲(℃)-20~+250
KLN エルボニップル(おす)
イハラサイエンス¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から17日以内出荷材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)形状エルボ材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)接続ねじ種類R
TE Connectivity ノブ 6.35mm 直径:31.8mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷仕様シャフトサイズ = 6.35mmノブ直径 = 31.8mmノブ高さ = 15.9mmボディカラー = ナチュラルインジケータ色 = 黒材料 = アルミTEノブシリーズKLN長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)18質量(g)31RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity ノブ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応