カテゴリ

  • 機構部品(9)
  • 家電(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「klpc」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプ式オイルゲージ KLPC-N型 協和[機構部品]

    パイプ式オイルゲージ KLPC-N型

    協和[機構部品]
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    透視角が大きく、側面からも油面が確認できます。
    用途作動油などの量の確認に形状長形耐熱温度(℃)100
  • パイプ式オイルゲージ KLPC-N型(本体小型) 協和[機構部品]

    パイプ式オイルゲージ KLPC-N型(本体小型)

    協和[機構部品]
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    形状長形耐熱温度(℃)100
  • パイプ式オイルゲージ KLPC-PFA型(本体小型) 協和[機構部品]

    パイプ式オイルゲージ KLPC-PFA型(本体小型)

    協和[機構部品]
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    形状長形耐熱温度(℃)150
  • パイプ式オイルゲージ KLPC-PFA型 協和[機構部品]

    パイプ式オイルゲージ KLPC-PFA型

    協和[機構部品]
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    形状長形耐熱温度(℃)150
  • 屋外用ラベル 結露面対応タイプ A4 ヒサゴ

    屋外用ラベル 結露面対応タイプ A4

    ヒサゴ(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    水・光・温度変化に強く破れにくい、ホワイトフィルムラベルです。屋外での使用にも適しており、水滴がついた面にもしっかり貼れるタイプです。貼りつけ後は-20℃~80℃の環境下での使用が可能です。(貼りつける際は、低温・高温を避けてください。)レーザプリンタ・コピー機(カラー・モノクロ)でご使用いただけます。
    用途ホワイトPETフィルムを使用した、屋外対応のラベルシールです。※PETボトル再生材を使用しています。水滴がついた面にもしっかり貼れる結露面対応タイプです。シンクや水飲み場などの水周りに! 銭湯やプールなどの案内表示に! リネンサプライ工場など湿気の多い現場に! 冷凍や冷蔵品などに!厚さ(mm)0.23(ラベルのみの厚さ:0.08)ホワイト紙質PETフィルム坪量(g/m2)215ラベル厚(mm)0.23入数10枚シートサイズA4適合プリンタカラーレーザ・コピーラベル形状角丸
  • 一般用パイプ式オイルゲージ 協和[機構部品]

    一般用パイプ式オイルゲージ

    協和[機構部品]
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    形状長形耐熱温度(℃)90
  • L型プロテクター用キャップ 光

    L型プロテクター用キャップ

    299税込329
    1個
    3日以内出荷
    キャップ付きL型プロテクターの交換用キャップ
  • 屋外用ラベル A4 結露面対応 ヒサゴ

    屋外用ラベル A4 結露面対応

    ヒサゴ
    1,998税込2,198
    1袋(10シート)
    当日出荷から4日以内出荷
    水滴がついた面にもしっかり貼れる!水・光・温度変化に強く、屋外でも使えるホワイトフィルムラベルです。
    用途再生PETホワイトフィルムを使用した、屋外対応のラベルです。-20~+80℃の環境下で使用可能。水滴がついた面にもしっかり貼ることができます。食品・物流・工場・倉庫での備品管理や商品の表示ラベルにおすすめです。材質ホワイトPETフィルムラベル厚さ(mm)ラベルのみ:0.08寸法(mm)210×297サイズA4ラベル厚(mm)0.23RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタレーザプリンタ・コピー機
  • LEDルーペ付きスタンド STAR Light

    LEDルーペ付きスタンド

    STAR Light
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    軽量、コンパクトで持ち運びに便利、たためば手に収まります。ルーペとLEDライト(COBライト×1灯、LED球×4灯)が有りLEDスタンドとして、また文字を大きく見る事が出来ます。
    付属品取扱説明書寸法(mm)約93×67×37材質(本体)ABS樹脂、アクリル質量(g)110電源単4形乾電池×3本(別売)光源COB×1灯、白色LED×4灯連続点灯時間約8時間 (COB +白色点灯時)点灯方式3モード明るさ(Lm)【COB】40【白色LED】20【COB+白色LED同時点灯】60
  • 半固体モバイルバッテリー5,000mAh センチュリー

    半固体モバイルバッテリー5,000mAh

    センチュリー
    2,598税込2,858
    1台
    5日以内出荷
    多発するモバイルバッテリーの発火事故の増加を背景に、釘を挿しても発火しづらい安全性の高い半固体電池を採用した圧倒的安全性を誇るモバイルバッテリーです。薄型でコンパクトなサイズ感で持ち運びにも便利。また2台同時充電にも対応し、あらゆるデバイスを充電可能です。
    付属品本体、充電用USB-A to Type-Cケーブル(30cm)質量(g)131出力DC5V2.4A(2ポート合計)電源半固体リチウムイオン電池3.7V5000mAh寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×160×25入力DC5V2.4A端子USB-A×1、Type-C×1
  • 液晶保護フィルム キヤノン EOS R1/R5 MarkⅡ/R3/R5 用 Kenko(ケンコートキナー)

    液晶保護フィルム キヤノン EOS R1/R5 MarkⅡ/R3/R5 用

    Kenko(ケンコートキナー)
    1,298税込1,428
    1個
    6日以内出荷
    伸縮性・弾力性に優れた厚手の特殊なシリコン層が、貼る時の気泡を入りにくくし、さらに残った気泡が時間の経過とともに分散され見えなくなります。※気泡のサイズによっては気泡が消えない場合があります。真空蒸着技術による特殊なAR(アンチリフレクション)加工が光の映り込みを軽減し、高い視認性を実現します。全光線透過率95.5%を実現した高光沢フィルムが優れた透明感を発揮。クラス最高水準(鉛筆硬度3H)を実現したハードコート加工がキズから液晶画面を守ります。防汚加工で指紋や油汚れが簡単に拭き取れます。
    寸法(幅W×高さH)(mm)<液晶モニター>74.2×56.0 <表示パネル>22.4×22.4
  • 液晶保護フィルム キヤノン EOS R5 Mark II/R3/R5用 Kenko(ケンコートキナー)

    液晶保護フィルム キヤノン EOS R5 Mark II/R3/R5用

    Kenko(ケンコートキナー)
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    伸縮性・弾力性に優れた厚手の特殊なシリコン層が、貼る時の気泡を入りにくくし,さらに残った気泡が時間の経過とともに分散され見えなくなります。 ※気泡のサイズによっては気泡が消えない場合があります。真空蒸着技術による特殊なAR(アンチリフレクション)加工が光の映り込みを軽減し、 高い視認性を実現します。全光線透過率95.5%を実現した高光沢フィルムが優れた透明感を発揮。写真・動画をきれいに映し出します。クラス最高水準(鉛筆硬度3H)を実現したハードコート加工がキズから液晶画面を守ります。防汚加工で指紋や油汚れが簡単に拭き取れます。
    サイズ(mm)〈液晶モニター〉74.2×56.0 〈表示パネル〉22.4×22.4
  • 耐熱・耐薬品用ガラスパイプ式オイルゲージ 協和[機構部品]

    耐熱・耐薬品用ガラスパイプ式オイルゲージ

    協和[機構部品]
    6,298税込6,928
    1個
    11日以内出荷から24日以内出荷
    形状長形耐熱温度(℃)150
  • 耐熱・耐薬品用パイプ式L型オイルゲージ 協和[機構部品]

    耐熱・耐薬品用パイプ式L型オイルゲージ

    協和[機構部品]
    3,998税込4,398
    1個
    15日以内出荷から18日以内出荷
    形状長形耐熱温度(℃)90
  • 一般用コック付オイルゲージ 協和[機構部品]

    一般用コック付オイルゲージ

    協和[機構部品]
    10,980税込12,078
    1個
    18日以内出荷から22日以内出荷
    形状長形耐熱温度(℃)90
  • パイプ式L型オイルゲージ 協和[機構部品]

    パイプ式L型オイルゲージ

    協和[機構部品]
    6,698税込7,368
    1個
    18日以内出荷
    形状長形