カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
「klubersynth」の検索結果

食品機械用グリース
(43件のレビュー)¥989税込¥1,0881本(400g)当日出荷耐熱・耐水に優れています。偶発的に食品と接触することが許諾される潤滑剤としてNSF H1に登録しております。用途食品・医薬品・化粧品の製造装置・洗浄装置・包装装置・運搬装置の潤滑部位。食品・医薬品・化粧品への潤滑剤混入が懸念される箇所成分流動パラフィン、アルミニウム複合石鹸、酸化亜鉛、炭酸カルシウム使用温度範囲(℃)-20~200規格NSF H1 グレード外観白色バター状増ちょう剤アルミニウム複合石鹸基油精製流動パラフィン油危険物の類別非危険物販売区分業務用
クリューバーL40食品機械用離型潤滑剤
NOKクリューバー(13件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(300mL)当日出荷食品機械用オイル、NSF3H・H1に登録。 離型、付着防止、潤滑。 薄く均一に塗布したい場合に適しています。 2wayノズルなので使いやすい用途米飯加工機械、食品、飲料などの製造ライン、加工機械、食品の離型、付着防止。付属品ストローノズル(細部・深部用)その他ISO14001認証取得工場製トラスコ品番324-1459色美淡黄色使用温度範囲(℃)-10~100規格NSF 3H/H1 認定取得主成分植物系油脂、LPG基油食用油脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.3kg
クリューバーさび止め
NOKクリューバー(6件のレビュー)¥799税込¥8791本(300mL)当日出荷さび止め、潤滑、浸透性に優れ、鉄、銅、アルミ系、その他さまざまな金属部に広く使用できる汎用スプレーです。用途金属加工、成形金型、刃物、測定器具等の治工具。軸受、チェーン、スプロケット、レバー、スプリング等の部品。さび付いたネジのゆるめ。回転部、摺動部の潤滑。ドアーヒンジ、錠前、大工道具、家具用金具。ゴルフクラブ、スキー、スケート、リール等のスポーツ用品トラスコ品番756-6531使用温度範囲(℃)-10~120危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.3LRoHS指令(10物質対応)対応特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性