カテゴリ

  • 制御機器(13)
  • 清掃用品(7)
  • 農業機械(6)
  • 自動車補修部品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 電気材料(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「km-02c」の検索結果

52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
純正トナーカートリッジ 沖データ TNR-C4K 大容量 沖データ(OKI)純正トナーカートリッジ 沖データ TNR-C4K 大容量沖データ(OKI)
15,980税込17,578
1本
当日出荷
カラーレーザープリンタ用
適合MC562dn/MC562dnw/C531dn/C511dn種別純正品適合機種メーカー沖データ(OKI)印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)5000
シーケンサ MELSEC-Qシリーズ MELSECNET/Hネットワークユニット 三菱電機シーケンサ MELSEC-Qシリーズ MELSECNET/Hネットワークユニット三菱電機
139,800税込153,780
1台
当日出荷から82日以内出荷
ユニット種別制御ネットワークユニットネットワーク名MELSECNET/H最大ネットワーク数239
釜 佐文工業所佐文工業所(4件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷から92日以内出荷
BNC75Ω型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC75Ω型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から13日以内出荷
BNC75Ω型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル3C-2Vにトーコネ製コネクタBP-3CVを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3C-2Vケーブル外径(Φmm)5.4RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.28MB)ケーブルインピーダンス(Ω)75
ケイグランド用カップC2型 三桂製作所ケイグランド用カップC2型三桂製作所
579税込637
1個
当日出荷から13日以内出荷
スイーパー KM 70/20 C 2SB ケルヒャースイーパー KM 70/20 C 2SBケルヒャー
129,800税込142,780
1台
6日以内出荷
KM 70/20 C 2SB は効率よくゴミをかき集めるケルヒャー業務用手押し式スイーパーです。両側についたサイドブラシにより 98cm のワイドな作業幅と大容量のダストコンテナで、落ち葉などのゴミを効率良く掃き集めます。バッテリーや電源は不要。 両輪の回転でブラシを駆動するため、右カーブでも左カーブでも同じようにきれいにゴミを回収します。 扱いやすい軽量ボディは、衝撃に強いプラスチック製なのでサビやへこみの心配がありません。 ハンドルは作業者に応じて、 3 段階に高さを調節可能。
質量(kg)22、重量:27.5容量(L)コンテナ:45 / 20本体質量(kg)22(アクセサリーを含む)清掃幅(集塵幅)(mm)480、サイドブラシ2個使用時:980清掃能力(m2/h)最大:3920駆動方式手押しRoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ:ケルヒャースイーパー KM 70/20 C 2SB(5.67MB)作業幅(mm)サイドブラシ1個使用時:700
電力量ステーション ステーション部 omron(オムロン)電力量ステーション ステーション部omron(オムロン)
79,980税込87,978特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
【リサイクル】リサイクル 沖データ対応 TNR-C4KK2/K2/M2/C2(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]【リサイクル】リサイクル 沖データ対応 TNR-C4KK2/K2/M2/C2(クイック式)ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。
適合メーカーOKI/沖データ種別クイック式適合COREFIDO C511dn/COREFIDO C531dn/COREFIDO MC562dn印字枚数約5000枚各種認証E&Qマークサービス分類リサイクル・リビルト
ハンドルレバー MAD MAX(マッドマックス)ハンドルレバーMAD MAX(マッドマックス)(9件のレビュー)
889税込978
1本
4日以内出荷から31日以内出荷
長距離シリアル通信 RS-422/RS-485⇔RS-232Cコンバータ ダイヤトレンド長距離シリアル通信 RS-422/RS-485⇔RS-232Cコンバータダイヤトレンド
26,200税込28,820
1セット
3日以内出荷
長距離通信用 RS-422/RS-485⇔ RS-232Cコンバータユニット(盤面取り付け)
仕様プラグインネジターミナルブロック:#24 - #16AWGクロ質量(g)本体:148、RS-232Cケーブル:170、DINレール取り付け用アタッチメント:9備考RS-232Cデバイスの通信距離延長、RS-485/RS-422機器との接続可能規格RS-232C⇔RS-485/RS-422コンバータユニット消費電力(W)4.68ケーブル長(m)3使用温度(℃)-20~60材質(ケース)アルミニウム外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×100.4×22、90×113.4×22保存温度(℃)-20~85使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと取付け方法DINレール取り付け、壁掛け取り付け、マウント取り付け通信機能【RS-232C】 伝送距離:最長15m、D-SUB9P メス【RS-422】 RS-485 伝送距離:最長 1.2km、ターミナルブロック、RS-422と2線式/4線式RS-485をディップスイッチで選択、4線式RS-422(RTS/CTS)最大10台接続可能、4線式RS-485最大32台接続可能、2線式RS-485最大32台接続可能絶縁耐圧2kV(電源及び信号)過電流保護2つの信号ショートに対しての保護保存湿度(%)5~95%RH 結露なきこと端子付属RS-232Cストレートケーブル:D-SUB9P メス⇔D-SUB9P オス保護入力逆接続保護:V+/V-反転に対して保護、サージ保護:16kVのESD RMS(全ての信号)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC(クラスB)ボーレート230.4kbps結線コンバータ使用湿度(%RH)5~95%RH 結露なきこと入力電圧外部より給電DC12~30V:ターミナルブロック
ケイグランド用カップ C2型 三桂製作所ケイグランド用カップ C2型三桂製作所
599税込659
1個
3日以内出荷
BNC75Ω型プラグ付き 5C-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC75Ω型プラグ付き 5C-2V 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
3,898税込4,288
1本
10日以内出荷から14日以内出荷
BNC75Ω型プラグ付き 5C-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途フジクラダイヤ製ケーブル5C-2Vにトーコネ製コネクタBP-5CVを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカーフジクラダイヤケーブルケーブル5C-2Vケーブル外径(Φmm)7.4RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.28MB)ケーブルインピーダンス(Ω)75
ボビンケース(ローテート) TOWA JAPANボビンケース(ローテート)TOWA JAPAN(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
ブレーキパッド bremboブレーキパッドbrembo
17,340税込19,074
1箱
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用・振動と騒音を最小化・快適性とパフォーマンスを向上・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮・環境影響を配慮した原材料・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
メインブラシ標準 ケルヒャーメインブラシ標準ケルヒャー
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
業務用スイーパー KM 70/20 Cシリーズ用のメインブラシです。
適合機種KM 70/20 C、KM 70/20 C 2SB、KM 70/25 C Bp 2SB、KM 70/30 C Bp 2SB長さ(mm)アクセサリー:480直径(mm)240
KM 70/25 C Bp 2SB バッテリーパワープラスセット ケルヒャーKM 70/25 C Bp 2SB バッテリーパワープラスセットケルヒャー
389,800税込428,780
1個
4日以内出荷
業務用スイーパーKM 70/25 C Bp 2SB にバッテリーと充電器が付属した特別セットです。バッテリーは高出力、長時間駆動が可能なケルヒャーバッテリーパワープラス36/75です。 KM 70/25 C Bp 2SBは手動の清掃にくらべ12倍効率よくゴミを集められる業務用スイーパーです。両サイドのブラシはモーター駆動のため、手押し式スイーパーながら、軽く押して清掃ができます。98cmのワイドブラシと大容量コンテで、効率よくごもをかき集めます。
用途・倉庫、ロジスティクスホール、および荷積みエリアの清掃に・駐車場やガソリンスタンドの清掃に・校庭などの清掃エリアや自治体環境に・小規模なワークショップや農業にも最適です仕様●最大清掃能力(m2/h):3920●駆動力:36ボルト質量(kg)38.7容量(L)コンテナ:45 / 20本体質量(kg)(アクセサリーを含む)32清掃幅(cm)48、(サイドブラシ2個使用時)98作業幅(mm)(サイドブラシ1個使用時)700
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCS TRW輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCSTRW(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット(2枚)
4日以内出荷
輸入車用TRW ブラックペイント・ブレーキ・ディスク/TRW BLACK PAINTED BRAKE DISCSTRWは、年間1,200万枚以上のブレーキディスクを生産する、世界的に認められたブレーキエキスパートです。TRWディスクローターは特別に調合された黒色塗装仕上げが腐食から保護します。VCI(気化性防錆剤)ペーパーに包装してお届けします。防錆油が塗布されていないため、箱を開けてすぐに装着できます。<優れた性能>・特別に調合された黒色塗料で仕上げられており、生成された独特の塗装が腐食保護層の役割を果たします・OEおよびそれ以上の基準に基づく、ブレーキの安全性とパフォーマンスを保証します<迅速かつ正確な取り付け>・厳しい製造精度により、取り付けが容易・欧州市場で圧倒的なカバー率・ホイールベアリング付き製品も揃っています<先進の製造技術>・最高品質のEN-GJL-200またはEN-GJL-150鋳鉄を使用した精密鋳造・ディスク厚偏差(DTV)が10μm以下・ランアウトが 30μm以下・セントラルホールはH8基準に準拠<高度な基準に基づく試験>・OEM認定のテスト用ハードとソフトウェアを自社で開発・アルペンテスト、高性能試験、ヒルホールドなどの公道試験を実施TRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料TRWブレーキエキスパート製品ポートフォリオ(2.1MB)
長距離シリアル通信 RS-422/RS-485⇔RS-232Cコンバータ USBコンバータケーブルセット ダイヤトレンド長距離シリアル通信 RS-422/RS-485⇔RS-232Cコンバータ USBコンバータケーブルセットダイヤトレンド
29,920税込32,912
1セット
3日以内出荷
長距離通信用 RS-422/RS-485⇔ RS-232Cコンバータユニット(盤面取り付け)、DIFC-U2V
仕様プラグインネジターミナルブロック:#24 - #16AWGDIFU-RS24A付属ケーブル:クロ、オプションDIFC-U2V:クロ質量(g)本体:148、RS-232Cケーブル:170、DINレール取り付け用アタッチメント:9備考RS-232C機器の通信距離延長。RS-485マルチドロップ接続対応。パソコン側:USB,D-SUB9P規格DIFU-RS24A:RS-422/RS-485⇔RS-232Cコンバータ、DIFC-U2V:RS-232C⇔USBコンバータ消費電力(W)4.68ケーブル長(m)3使用温度(℃)-20~60材質(ケース)アルミニウム外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×100.4×22、90×113.4×22保存温度(℃)-20~85使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと取付け方法DINレール取り付け、壁掛け取り付け、マウント取り付け通信機能【RS-232C】 伝送距離:最長15m、D-SUB9P メス【RS-422】 RS-485 伝送距離:最長 1.2km、ターミナルブロック、RS-422と2線式/4線式RS-485をディップスイッチで選択、4線式RS-422(RTS/CTS)最大10台接続可能、4線式RS-485最大32台接続可能、2線式RS-485最大32台接続可能絶縁耐圧2kV(電源及び信号)過電流保護2つの信号ショートに対しての保護保存湿度(%)5~95%RH 結露なきこと端子付属RS-232Cストレートケーブル:D-SUB9P オス⇔D-SUB9P メス、DIFC-U2V:D-SUB9P オス⇔USB A-Type保護入力逆接続保護:V+/V-反転に対して保護、サージ保護:16kVのESD RMS(全ての信号)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE、FCC(クラスB)ボーレート230.4kbps結線コンバータ使用湿度(%RH)5~95%RH 結露なきこと入力電圧外部より給電DC12~30V:ターミナルブロック
《DTE Systems/DTEシステムズ》PedalBoxPro (ペダルボックスプロ) イモビライザー機能付スロットル コントローラー PedalboxPro《DTE Systems/DTEシステムズ》PedalBoxPro (ペダルボックスプロ) イモビライザー機能付スロットル コントローラーPedalboxPro
49,980税込54,978
1セット
8日以内出荷
カプラーオンで、簡単取付のアクセルチューニング! 最新の"Multi Protocol Technology"を採用し、世界初、最先端プロトコル"SENT(シングル エッジ ニブル トランスミッション)"にも対応可能! 最新の"Microcontroller DSP"の搭載で、電子制御シグナルの高精度・高速処理を実現! "3つの基本プログラム モード"と各モード別に"7段階の微調整機能"+純正モードを装備し、計22種類のレスポンス設定が可能! "PerfecTune(パーフェクチューン)"学習機能搭載で、車輌別にパーフェクトなチューニングを実現! 過飾を排した新型"コントロール ユニット(LEDバックライト付き)"を採用し、視認性・操作性・デザイン性を大幅にアップ! イージー アクセス機能搭載で、設定はメモリーします! 「ECOモード」追加で低燃費走行にも対応! 「イモビライザー機能」搭載で、セキュリティ機能アップ! リモコンは最大4台まで登録可能 Bluetooth搭載でアプリからもコントロールが可能です セット内容 ・コントロール ユニット(ケーブル ハーネス付 1pタイプ) x 1セット ・リモコン x 1個 ・コントロール ユニット ホルダー x 1個 ・ホルダー固定用テープ(おまけ) x 2枚 ・取扱説明書 x 63部 適合詳細はお問い合わせください
用途Newイモビライザー機能搭載、登録されたリモコン、スマートフォンでのみ、解除可能です。 「イモビライザー機能」ON状態ではアクセル操作が不能になるので、車両盗難防止になります。
BNC75Ω型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(旧:東洋コネクター)BNC75Ω型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブルトーコネ(旧:東洋コネクター)
6,198税込6,818
1本
10日以内出荷から11日以内出荷
BNC75Ω型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途四国電線製ケーブル3C-2Vにトーコネ製コネクタBP-3CVを使用したケーブルアッセンブリ品です。ケーブル長(m)10メーカー四国電線ケーブル3C-2Vケーブル外径(Φmm)5.4RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.28MB)ケーブルインピーダンス(Ω)75
スイーパー KM 70/25 C BP 2SB ケルヒャースイーパー KM 70/25 C BP 2SBケルヒャー
249,800税込274,780
1台
4日以内出荷
KM 70/25 C 2SB は、モータのアシストもあり、効率よく屋外でのゴミをかき集めるケルヒャー業務用手押し式スイーパーです。 98cm のワイドな作業幅と大型スポンジフィルター付き大容量のダストコンテナで、効率良くゴミを掃き集めます。モーターでメインとサイドブラシを駆動するため、楽に押して、右カーブでも左カーブでも同じようにきれいにゴミを回収します。扱いやすい軽量ボディは、衝撃に強いプラスチック製なのでサビやへこみの心配がありません。ハンドルは、使用者の身長に合わせて 3 段階にレバーの高さを調節可能で、メインブラシとサイドブラシは面圧の調整が可能です。ほうきとちりとりによる清掃に対して12倍効率よくゴミをかき集めるケルヒャー業務用手押し式スイーパーです。※バッテリー、充電器は別売りです。
質量(kg)38.7容量(L)コンテナ45 / 20本体質量(kg)32(アクセサリーを含む)清掃幅(集塵幅)(mm)480、サイドブラシ2個使用時:980清掃能力(m2/h)最大:2800動力駆動力:36V駆動方式手押しRoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ:ケルヒャースイーパー KM 70/25 C BP 2SB(5.06MB)作業幅(mm)サイドブラシ1個使用時:700
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS TRW輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADSTRW
12,980税込14,278
1セット(4枚)
4日以内出荷
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADSDTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい・ノイズが大幅に低減されます・安全性に妥協しない高い制動力TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減しますTRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキディスク bremboブレーキディスクbrembo
10,625税込11,688
1箱(1枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキディスク UV
用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
流し台用シングルレバー式混合栓  長尺ハンドル KVK流し台用シングルレバー式混合栓 長尺ハンドルKVK
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
アスピーテ プロ IRCアスピーテ プロIRC(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷
・軽い走行感と優れたグリップ性、耐パンク性をハイレベルでバランス化させた、太くて軽い次世代クリンチャータイヤ ・180TPI の軽量ケーシングの上に、40 x 40tpi のクロス織りメッシュ繊維をサイドウォール部分まで延長し、サイドカットを大幅に軽減する 「クロスガードプラス」 採用 ・ビード付近に設置したエアロフィンがタイヤとリムの溝を埋めることで、40km/h走行時のドラッグを約4%低減する 「エアロプラス」 で体力消耗が抑えられ快適な走行が可能 ・24Cと26Cの2サイズ展開 ・アラミドビード
ブラック
KM 70/30 C Bp 2SB バッテリーパワープラスセット ケルヒャーKM 70/30 C Bp 2SB バッテリーパワープラスセットケルヒャー
489,800税込538,780
1個
4日以内出荷
業務用スイーパーKM 70/25 C Bp 2SB にバッテリーと充電器が付属した特別セットです。バッテリーは高出力、長時間駆動が可能なケルヒャーバッテリーパワープラス36/75です。 KM 70/25 C Bp 2SBは手動の清掃にくらべ12倍効率よくゴミを集められる業務用スイーパーです。両サイドのブラシはモーター駆動のため、手押し式スイーパーながら、軽く押して清掃ができます。98cmのワイドブラシと大容量コンテで、効率よくごもをかき集めます。
用途・倉庫、ロジスティクスホール、および荷積みエリアの清掃に・駐車場やガソリンスタンドの清掃に・校庭などの清掃エリアや自治体環境に・小規模なワークショップや農業にも最適です仕様●最大清掃能力(m2/h):3920●駆動力:36ボルト質量(kg)40.2容量(L)コンテナ:45 / 20本体質量(kg)(アクセサリーを含む)33.5清掃幅(cm)48、(サイドブラシ2個使用時)98フィルター面積(m2)0.6作業幅(mm)(サイドブラシ1個使用時)700
ホームベースバッグ ケルヒャーホームベースバッグケルヒャー
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
アクセサリーバッグは、カーペットクリーナーCVS 65/1のプッシュハンドルにしっかりと固定されます。このバッグには、スプレーボトルやクロスなどの清掃用具を追加で収納でき、手作業による清掃作業をスムーズに行うことができます。また、身の回りのものを安全に収納することができます。
適合機種CVS 65/1 Bp、KM 70/20 C、KM 70/20 C 2SB、KM 70/25 C Bp 2SB、KM 70/30 C Bp 2SB寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×240×1
輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADS TRW輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADSTRW
10,980税込12,078
1セット(4枚)
4日以内出荷
輸入車用TRW COTECブレーキパッド/TRW COTEC BRAKE PADSCOTECブレーキパッドは、TRWが開発した新しい摩擦材コーティングにより、ブレーキパッド交換後の安全性を大幅に向上させたスタンダードシリーズの製品です。<優れた安全性>COTECブレーキパッドは、極めて高い摩擦係数を持つ独自の革新的なシリケート・コーティングによって、通常のブレーキパッドに比べて、最初の5~10回のブレーキ操作で車両の停止距離が大幅に短縮されます。・ブレーキパッドの慣らしに必要な時間を減らす・最初のブレーキ動作から95%の制動力を達成・交換後の制動距離を最大47%短縮・業界基準を上回る高い性能を実現<最先端の製造技術>すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性および安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します・専門設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します・摩擦材は、ゴムからグラファイトに至るまで、あらゆる条件下で最も安全な材料を配合しています・独自焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減しますTRWは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料TRWブレーキエキスパート製品ポートフォリオ(2.1MB)
光ファイバーシングルモード 1.25G SFPトランシーバーモジュール ATEN光ファイバーシングルモード 1.25G SFPトランシーバーモジュールATEN
98,980税込108,878
1個
4日以内出荷
2A-137G-C1GSM 光ファイバーシングルモード 1.25G SFPトランシーバーモジュールは、シングルモード光ファイバーを使用して1GbE接続を最大10kmまで延長することができます。ATEN IP KVMエクステンダー KEシリーズで使用可能です。2A-137G-C1GSM:最大10kmの延長が可能双方向通信Small Form-Factor Pluggable(SFP)準拠SFF-8472 MSAデジタル診断準拠クラス1レーザー(IEC 規格)825 安全基準に適合。EN60825-1準拠動作温度:-5℃~85℃
セット内容SFPモジュール×2個質量(kg)0.02寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58.25×13.4×8.5対応DDM動作温度(℃)-5~85保管温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応操作距離10km伝送速度(Gbps)データ伝送:1.25ファイバータイプシングルモードコネクタタイプLC
樹脂キャップ付横形自在丸パイプ20(3/4) Z525 KVK樹脂キャップ付横形自在丸パイプ20(3/4) Z525KVK
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
長さ(mm)(パイプ)300適合品番KM2G3、KM53N3、KF2G3、KF100G3、KM155G、KF51C3・KF53N3(2009年9月以前製造の場合)
スイーパー KM 70/30 C BP 2SB ケルヒャースイーパー KM 70/30 C BP 2SBケルヒャー
339,800税込373,780
1台
6日以内出荷
KM 70/30 C 2SB は、ブラシ回転のモーターアシストや吸引機能により、屋内でも効率よくゴミをかき集めるケルヒャー業務用手押し式スイーパーです。モーター駆動の両側に付いたサイドブラシとメインブラシによる 98cm のワイドな作業幅を確保。塵落とし機能付きフィルター付き大容量のダストコンテナと、吸引機能で粉塵の広がりを抑えたい屋内でも効率良くゴミを掃き集めます。モーターでブラシを駆動するため、楽に押しながら右カーブでも左カーブでも同じようにきれいにゴミを回収します。扱いやすい軽量ボディは、衝撃に強いプラスチック製なのでサビやへこみの心配がありません。ハンドルは、使用者の身長に合わせて 3 段階にレバーの高さを調節可能で、メインブラシとサイドブラシは面圧の調整が可能です。※バッテリー、充電器は別売りです。
質量(kg)40.2容量(L)コンテナ45 / 20本体質量(kg)33.5(アクセサリーを含む)清掃幅(集塵幅)(mm)480、サイドブラシ2個使用時:980清掃能力(m2/h)最大:2800動力駆動力:36V駆動方式手押しRoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ:ケルヒャースイーパー KM 70/30 C BP 2SB(5.06MB)作業幅(mm)サイドブラシ1個使用時:700
ソーラー2ハンドル混合栓(併用形) KM51C3 KVKソーラー2ハンドル混合栓(併用形) KM51C3KVK
38,980税込42,878
1個
6日以内出荷
太陽熱ヒーターと組合わせ使用します。併用形は給湯器との併用も可能です。
適合場所浴室仕様併用形
流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズ 長尺ハンドルタイプ KVK流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズ 長尺ハンドルタイプKVK
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台JIS規格日本工業規格品施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
コルゲートチューブ BIGM(丸山製作所)コルゲートチューブBIGM(丸山製作所)
315税込347
1個
7日以内出荷
呼び10200Lスリツト関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.84MB) 展開図3(0.82MB) 展開図4(0.66MB) 展開図5(0.61MB) 展開図6(0.74MB) 展開図7(0.75MB) 展開図8(0.75MB) 展開図9(0.79MB) 展開図10(0.75MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(0.79MB) 展開図13(0.79MB) 展開図14(0.79MB) 展開図15(0.75MB) 展開図16(0.82MB) 展開図17(0.79MB) 展開図18(0.84MB) 展開図19(0.75MB) 展開図20(0.76MB) 展開図21(0.86MB) 展開図22(0.84MB) 展開図23(0.88MB) 展開図24(0.72MB) 展開図25(0.88MB) 展開図26(0.85MB) 展開図27(0.82MB) 展開図28(0.72MB) 展開図29(0.77MB) 展開図30(0.95MB) 展開図31(0.93MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(0.96MB) 展開図34(0.79MB) 展開図35(0.82MB) 展開図36(0.78MB) 展開図37(0.81MB) 展開図38(0.71MB) 展開図39(0.73MB) 展開図40(0.81MB) 展開図41(0.96MB) 展開図42(0.96MB) 展開図43(0.84MB) 展開図44(0.76MB) 展開図45(1.15MB) 展開図46(0.98MB) 展開図47(0.98MB) 展開図48(0.99MB) 展開図49(0.99MB) 展開図50(0.82MB)図解NoBC234SNL 本体部品 コルゲートチユーブ_No.11、BC230MG 本体部品_No.10、BCG200C 本体部品 コルゲートチユーブ_No.11、GKB2611EL 本体部品_No.8、MB2013ML チップソー 本体部品_No.16、KM23 2G 本体部品_No.25、KC26BL-1 本体部品_No.10、MLB2400L 本体部品_No.8、MB2303MG チップソー 本体部品_No.16、ML23SLJ 本体部品_No.31、AC236SL 本体部品 コルゲートチユーブ_No.9、MB2305MG クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.8、GKB2703L 本体部品_No.8、MB278L 本体部品_No.8、MB248EL 本体部品_No.8、BC264SG 本体部品 コルゲートチユーブ_No.11、MC2601RS(JP) 本体部品_No.20、JC233DXL 本体部品_No.17、MLB2700L 本体部品_No.8、BC233SL 本体部品_No.11、BC263SL 本体部品 コルゲートチユーブ_No.11など
ボウシンゴム BIGM(丸山製作所)ボウシンゴムBIGM(丸山製作所)
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
部品名称ボウシンゴム関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(1.05MB) 展開図15(0.99MB) 展開図16(1.13MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(1.13MB) 展開図23(1.15MB) 展開図24(1.15MB) 展開図25(1.01MB) 展開図26(0.85MB) 展開図27(0.85MB) 展開図28(1MB) 展開図29(0.96MB) 展開図30(0.98MB) 展開図31(0.94MB) 展開図32(0.81MB) 展開図33(0.77MB) 展開図34(0.76MB) 展開図35(1.05MB) 展開図36(1.05MB) 展開図37(0.97MB) 展開図38(0.99MB) 展開図39(0.99MB) 展開図40(0.94MB) 展開図41(0.85MB) 展開図42(0.91MB) 展開図43(0.91MB) 展開図44(0.84MB) 展開図45(1.04MB) 展開図46(0.95MB) 展開図47(1.13MB) 展開図48(1.13MB) 展開図49(1.13MB) 展開図50(1.13MB)図解NoMB320L 本体部品_No.6、OS26KL 本体部品_No.6、DB263 2G 本体部品_No.6、JA251 本体部品_No.6、KFB-26 本体部品_No.12、KM26 2G 本体部品_No.17、DB265SP B 本体部品_No.7、MB260AUA-C 本体部品_No.6、MB260AU-A 本体部品_No.6、MB261ESU 本体部品_No.6、DB26D-C B 本体部品_No.6、MB2601MU 本体部品_No.6、MB2605ML 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.7、MB3010U 本体部品_No.6、HG2600 本体部品_No.6、OS26KU 本体部品_No.6、MB260L-C 本体部品_No.6、MB2610G 本体部品_No.6、MB2610U 本体部品_No.6、DB262B 本体部品_No.6、MB2630L 本体部品_No.6、MB2600TL26 本体部品_No.6、MB2630G 本体部品_No.6、MB305SPU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.7、MB2630DU 本体部品_No.7など
ナベコネジ(+)SW BIGM(丸山製作所)ナベコネジ(+)SWBIGM(丸山製作所)
429税込472
1セット(10個)
7日以内出荷
規格M5X15部品名称ナベコネジ(+)SW関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.1MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(0.84MB) 展開図11(0.82MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(1.02MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(0.98MB) 展開図17(0.98MB) 展開図18(1.04MB) 展開図19(0.99MB) 展開図20(1.04MB) 展開図21(1.05MB) 展開図22(0.97MB) 展開図23(1.05MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(1.13MB) 展開図26(0.99MB) 展開図27(0.97MB) 展開図28(0.99MB) 展開図29(1MB) 展開図30(1.11MB) 展開図31(0.95MB) 展開図32(1.13MB) 展開図33(1.15MB) 展開図34(1.15MB) 展開図35(1.01MB) 展開図36(0.85MB) 展開図37(0.85MB) 展開図38(1MB) 展開図39(0.96MB) 展開図40(0.98MB) 展開図41(0.94MB) 展開図42(0.81MB) 展開図43(0.77MB) 展開図44(0.76MB) 展開図45(1.05MB) 展開図46(1.05MB) 展開図47(0.97MB) 展開図48(0.99MB) 展開図49(0.99MB) 展開図50(0.94MB)図解NoMB2601MU 本体部品_No.8、MC2700RS(JP) 本体部品_No.8、DK-57TS-3 羽根車部品 ナベコネジ(+)SW_No.34、MD5020LTS 羽根車部品_No.48、MB2630L 本体部品_No.8、MB2603MU 本体部品_No.8、AD572TS 羽根車部品 ナベコネジ(+)SW_No.34、MB261ESU 本体部品_No.8、MB326SPU 本体部品_No.9、DB261L 本体部品_No.8、MB260L 本体部品_No.8、MB2603ML チップソー 本体部品_No.8、AC250H 本体部品 ナベコネジ(+)SW_No.9、KM26 2G 本体部品_No.14、MB327UT 本体部品_No.9、DK-57TS 羽根車部品 ナベコネジ(+)SW_No.34、MB260AU-C 本体部品_No.8、DB263D B 本体部品_No.9、MB2610U 本体部品_No.8、MB260AU-A 本体部品_No.8、MD5020L 羽根車部品_No.48、MD5020T 羽根車部品_No.48、MB2620L 本体部品_No.8など
4K HDMI (DVI) 光延長器 受信器 イメージニクス4K HDMI (DVI) 光延長器 受信器イメージニクス
219,800税込241,780
1台
8日以内出荷
シングルモード光伝送による 4Kフルスペック対応 HDMI光ファイバー受信器。イメージニクス社製CRO-UF2Tとの組み合わせで使用。HDMI信号をシングルモード光ファイバコード2本、もしくは1本で伝送する光延長器の受信器です。イメージニクス社製CRO-UF2Tとの組み合わせで使用します。HDMI 2.0の4K@60Hz(4:4:4)の非圧縮映像を最大2kmまで伝送可能です。RS-232Cの双方向通信を搭載しています。音声デエンベデッド機能により、HDMI音声(リニアPCM)をアナログ音声に変換して出力することが可能です。1本で伝送する場合はRS-232C伝送は送信のみ可能、EDIDスルー・コピー機能は使用不可になります。
4K HDMI (DVI) 光延長器 送信器 イメージニクス4K HDMI (DVI) 光延長器 送信器イメージニクス
219,800税込241,780
1台
8日以内出荷
シングルモード光伝送による 4Kフルスペック対応 HDMI光ファイバー送信器。イメージニクス社製CRO-UF2Rとの組み合わせで使用。HDMI信号をシングルモード光ファイバコード2本、もしくは1本で伝送する光延長器の送信器です。イメージニクス社製CRO-UF2Rとの組み合わせで使用します。HDMI 2.0の4K@60Hz(4:4:4)の非圧縮映像を最大2kmまで伝送可能です。RS-232Cの双方向通信、EDIDエミュレータ機能を搭載しています。音声デエンベデッド機能により、HDMI音声(リニアPCM)をアナログ音声に変換して出力することが可能です。1本で伝送する場合はRS-232C伝送は送信のみ可能、EDIDスルー・コピー機能は使用不可になります。
デンドウジク BIGM(丸山製作所)デンドウジクBIGM(丸山製作所)
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
規格7X1520スプライン, 7X1520関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.93MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(1.04MB) 展開図13(0.99MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(1.05MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(1.05MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(1.13MB) 展開図20(0.99MB) 展開図21(1.13MB) 展開図22(1.15MB) 展開図23(1.15MB) 展開図24(1.01MB) 展開図25(0.85MB) 展開図26(0.85MB) 展開図27(0.85MB) 展開図28(0.85MB) 展開図29(0.83MB) 展開図30(0.83MB) 展開図31(0.85MB) 展開図32(0.85MB) 展開図33(0.85MB) 展開図34(0.85MB) 展開図35(0.83MB) 展開図36(0.83MB) 展開図37(1MB) 展開図38(0.96MB) 展開図39(0.98MB) 展開図40(0.94MB) 展開図41(0.81MB) 展開図42(0.77MB) 展開図43(0.76MB) 展開図44(1.05MB) 展開図45(1.05MB) 展開図46(0.97MB) 展開図47(0.99MB) 展開図48(0.99MB) 展開図49(0.94MB) 展開図50(0.85MB)図解NoDB265SP L 本体部品_No.13、KM26 B 本体部品_No.21、DB21D-1C 2G 本体部品_No.12、MB2630U 本体部品_No.13、MB200-1U-C 本体部品_No.12、MB250HU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.13、DB263D B 本体部品_No.15、DB21D L 本体部品_No.12、MB264MU 本体部品_No.21、DB261B 本体部品_No.13、MB2330U-S 本体部品_No.11、MB200-1L 本体部品_No.12、OS26KL 本体部品_No.13、DB263 L 本体部品_No.13、DB21D-1 L 本体部品_No.12、DB21D B 本体部品_No.12、DB263 B 本体部品_No.13、MB2605MU 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.14、MB200-1G 本体部品_No.12、OS26KL ヒロシマ 本体部品_No.13、MB260AU-C 本体部品_No.14、KM26 2G 本体部品_No.20、MB251HU 本体部品_No.13など