カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(131)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • バイク純正部品(8)
  • 切削工具(8)
  • 制御機器(7)
  • 農業機械(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 家電(6)
  • 縫製用品(6)
  • 測定用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 電気材料(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • バイク部品(2)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「km-a2」の検索結果

関連キーワード
244件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 固定タイプ モノタロウ

    アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 固定タイプ

    モノタロウ(9件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    アンカーボルト等を使用できる固定用プレートタイプです。
    用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。材質表面処理ユニクロメッキ耐荷重N(kgf)4903.3(500)取付穴径l(Φmm)14販売区分業務用
  • オーディオケーブル(ステレオミニプラグ) サンワサプライ

    オーディオケーブル(ステレオミニプラグ)

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    929税込1,022
    1本
    当日出荷
    ステレオミニプラグに対応したパソコンやCD-ROMドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
    ブラックコネクタ形状ステレオミニプラグ-ステレオミニプラグケーブルOFC採用コネクタ24金メッキケーブル径(Φmm)2.9×5.9
  • PC切替器 ケーブルタイプ キーボード マウス 手元スイッチ付 エレコム

    PC切替器 ケーブルタイプ キーボード マウス 手元スイッチ付

    エレコム(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    手元のスイッチを押すだけで簡単切替!1セットのキーボードとマウスを2台のパソコンで共有できるマウス・キーボード用パソコン切替器。 2台のパソコンで、1セットのキーボード・マウスなどのUSB機器を共有できるキーボード・マウス用パソコン切替器です。 パソコン側への接続もUSB接続なので、PS/2ポートが付いていないノートパソコンも切替可能です。 チルトホイール機能や多ボタン搭載の多機能マウス、ホットキー搭載の多機能キーボードでも使用可能です。 ケーブル一体型のコンパクトタイプなので、スッキリと設置できます。 金属部に本体と手元スイッチを固定できるマグネットシートが付属しています。 手元に設置できる手元スイッチで簡単に切替が可能です。 本体と手元スイッチの両方に、切替先がひと目で分かるLEDランプが付いています。 ドライバのインストールが不要ですので、接続してすぐにご使用いただけます。
    付属品マグネットシート(手元スイッチ用)、マグネットシート(本体用)、マニュアル仕様【付属ケーブル(パソコン用)】無し、【切替音】なし質量(g)88切替方式手元スイッチ定格電圧(V)5ケーブル長(m)切替器本体~パソコン:1.2、切替器本体~手元スイッチ:1.8対応機種Windows 10/8.1/8/7/Vista(~SP1)/XP(SP1~SP3)/2000(SP4)が動作するPC/AT互換機、Mac OS X(10.3以降)/macOS(10.12以降)が動作するIntelMac機、Mac OS X(10.0~10.5)が動作するPowerPC機 ※USB2.0動作の場合対応【周辺機器】USB機器:USB2.0またはUSB1.1対応のUSB機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)切替器本体:42×68×13 ※ケーブル含まず、手元スイッチ:36×60×12 ※ケーブル含まず最大消費電力(W)0.5インターフェース【パソコン側】USB-Aオス×2、【周辺機器側】USB-Aメス×2保証期間6カ月間電源供給方式バスパワー供給電流(mA)ポート合計400以内
  • ヘッドホン+マイク用変換アダプタケーブル(3極メス×2→4極オス) サンワサプライ

    ヘッドホン+マイク用変換アダプタケーブル(3極メス×2→4極オス)

    サンワサプライ
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    パソコン用ヘッドセットを3.5mm4極のスマートフォン・タブレット・PCなどで使うときの変換アダプタ3.5mmステレオミニプラグ×2のパソコン用ヘッドセットを3.5mm4極のスマートフォン・タブレット・PCなどで使うときの変換アダプタケーブル。
    ブラック長さ(m)0.05コネクタ形状ステレオミニジャック(4極)-ステレオミニプラグ×2アズワン品番64-0893-44
  • 標準形マノメータ フルード工業

    標準形マノメータ

    フルード工業
    49,800税込54,780
    1本
    当日出荷から33日以内出荷
    U字管式の水柱差圧計。カバー、ドレーン抜き付。銅管取り付け用。付属のアダプタをつければ、ビニールチューブにも取り付け可能です。水銀不使用で安全・落としても安心なプラスチック製。さらに大きなものも製作できます。お問合せ下さい。正圧・負圧だけでなく連成圧にも対応。原理が目で見てわかる!教育用にも。※水専用です。マノメータ液、マノメータオイル、不凍液等はご使用いただけません。
    用途タンク・ダクト内の圧力測定。バグフィルタの逆洗・フィルタ交換のタイミングの確認。サイクロンの出入り口や空気輸送配管ベンド部の圧損の確認。管径(Φmm)6取付穴M6皿ビス用×2か所コード長さ(mm)(アダプタ)40横(mm)58最小目盛10Pa
  • 軽間ボックス 未来工業

    軽間ボックス

    未来工業
    3,198税込3,518
    1セット(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    軽量間柱(軽量形鋼)への取り付けが簡単なスライドボックスです。 片手でガッチリ保持できる「押さえツバ」付。 インパクトドライバーを使用しても滑らず、確実に作業ができます。 ※固定後、ツバは取り外します。
  • ヘッドセット用変換アダプタケーブル(4極メス→3極オスx2) サンワサプライ

    ヘッドセット用変換アダプタケーブル(4極メス→3極オスx2)

    サンワサプライ
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    4極プラグのマイク付きイヤホンをパソコンで使うときの変換アダプタ4極プラグのマイク付きイヤホンを2つの3.5mmステレオミニジャック(マイク入力・ヘッドホン出力)を持つパソコンで使うときの変換アダプタケーブル。
    ブラック長さ(m)0.05コネクタ形状ステレオミニジャック(4極)-ステレオミニプラグ×2アズワン品番64-0893-43
  • 固定バー支持具 未来工業

    固定バー支持具

    未来工業
    429税込472
    1セット
    翌日出荷
    軽量間柱を使用した間仕切り内に固定バー(別売)または角材を使用し、ボックス等を取り付ける場合に使用します。
    適合固定バー:KB-120(120N)、30mmの角材セット内容固定バー支持具×2、軽天ビス×10 (Φ3.5×22)
  • 軽間ボックス(浅形) 未来工業

    軽間ボックス(浅形)

    未来工業
    3,598税込3,958
    1セット(10個)
    翌日出荷
    深さ28mm!薄壁に最適です。
  • 軽間ボックス (センター磁石付) 未来工業

    軽間ボックス (センター磁石付)

    未来工業
    3,598税込3,958
    1セット(10個)
    翌日出荷
    ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付軽間ボックスです。 ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。
  • マイタギヤ完成品 KANA(片山チエン)

    マイタギヤ完成品

    KANA(片山チエン)
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    マイタギヤに軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。 焼入れしているため、強度・耐摩耗性が高いです。 マイタギヤは2個/1setでご使用ください。
    用途あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度HRC50 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽間ボックス(浅形)(センター磁石付) 未来工業

    軽間ボックス(浅形)(センター磁石付)

    未来工業
    3,598税込3,958
    1セット(10個)
    翌日出荷
    深さ28mm!薄壁に最適です。 ボックス穴を小判穴ホルソーであけるセンター磁石付軽間ボックスです。 ボックスは小判穴ホルソーの刃が当たらないような刃逃がし構造です。
  • ドリンクカップ ケーピープラテック

    ドリンクカップ

    ケーピープラテック
    1,098税込1,208
    1袋(50枚)
    当日出荷
    茶色の未晒を使用。シックでお洒落な雰囲気を演出します。
    材質未晒直径(Φmm)80高さ(mm)94
  • 鋼線メッキ 〈軸付アザミ型ブラシ〉 ヤナセ(柳瀬)

    鋼線メッキ 〈軸付アザミ型ブラシ〉

    ヤナセ(柳瀬)
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    当日出荷から23日以内出荷
    タイプ鋼線メッキΦ0.25寸法C(mm)6最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])30000RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.25
  • トリカムケース クラウン[事務用品]

    トリカムケース

    クラウン[事務用品](1件のレビュー)
    299税込329
    1枚
    翌々日出荷
    衝撃に強い三角形状で内容物をしっかり保護。カレンダー、大型ポスターの梱包に最適。内容物の詳細を書き込めるメモ欄付き。
    材質Eフルート段ボール使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポータブルハンズフリー拡声器 WINTECH(ウィンテック/廣華物産)

    ポータブルハンズフリー拡声器

    WINTECH(ウィンテック/廣華物産)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    6日以内出荷
    有線ハンズフリーマイク付き、コンパクトサイズの拡声器です。使用シーンに合わせて首掛けストラップやベルトクリップで取付られるので両手が使え便利です。10m程度音声が飛ばせますので、発表会、プレゼン、少人数へ向けてのガイドなどにおすすめ。音楽を鳴らしながらマイク音声の出力ができるミキシング出力機能付き。
    付属品取扱説明書、ハンズフリー有線マイク、首掛けストラップ、Type-Cケーブル、AUXケーブル質量(g)137電源リチウム充電池3.7V1000mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×27.5×75周波数特性300Hz-20kHz到達距離(m)10S/N比≧70dBA接続端子マイクロSD/USB(最大32GB)/AUX入力電源USB Type-C DC5V1A音声入力800mV RMS/22kOhm音声出力4W(RMS)
  • ハウステック まな板スタンド WSKMA-2G ハウステック

    ハウステック まな板スタンド WSKMA-2G

    ハウステック
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    適合FM/GM/FS/GSシンク用材質ステンレス寸法(mm)52×124×229シルバー収納枚数(枚)1
  • ステンレスマイタギヤ KANA(片山チエン)

    ステンレスマイタギヤ

    KANA(片山チエン)
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス製で耐食性に優れたマイタギヤ。 軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品。
    用途サビに強く食品機械・一般産業機械などに使用。材質ステンレス SUS303表面処理圧力角(°)20熱処理歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 3級歯面硬度HB187以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 折戸丁番 KMA24010A TOEX(LIXIL)

    折戸丁番 KMA24010A

    TOEX(LIXIL)
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    仕様ブロンズ色用適合アルクレア、アルクレア(旧)、アルマイルド、エルシャレオ、シャレオ、ハイ千峰、プリレオ、京香ブロンズ
  • 門扉用折戸丁番裏板 TOEX(LIXIL)

    門扉用折戸丁番裏板

    TOEX(LIXIL)
    699税込769
    1個
    9日以内出荷
    適合シリーズアメリカン、アルクレア、アルクレア(旧)、アルフェア、エルシャレオ、シャレオ、ハイ千峰、プリレオ、京香
  • JK-579 Protect Softshell W-PARKA-IFU コミネ

    JK-579 Protect Softshell W-PARKA-IFU

    コミネ
    25,980税込28,578
    1着
    7日以内出荷
    アウトドアスタイルにライディングのための機能を盛り込んだソフトシェルパーカ。 安心のハードプロテクター、取り外し可能フードと、機能も充実。保温インナーの着脱とベンチレーションの開閉で3シーズン使用可能。
  • サ-ボモ-タ-コンプリ-ト 5KM-4616A-02 YAMAHA(ヤマハ)

    サ-ボモ-タ-コンプリ-ト 5KM-4616A-02

    YAMAHA(ヤマハ)
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
  • GK-8184 プロテクトウインターグローブ ハンニバル コミネ

    GK-8184 プロテクトウインターグローブ ハンニバル

    コミネ
    5,998税込6,598
    1双
    7日以内出荷
    軽快な装着感のショートタイプウインターグローブ。内蔵ナックルガードと掌スライダーといった、上位モデルにひけを取らないプロテクションを装備。
    材質[outshell]polyester ・chamude・neoprene・goat leather [lining]polyester [imsulation] polyester [membrane ]HiPORA(R)プロテクターknuckle
  • Infineon モータドライバIC INFINEON

    Infineon モータドライバIC

    INFINEON
    1,698税込1,868
    1個ほか
    7日以内出荷
  • スプリング,ト-シヨン (4KM) 90508-267A2 YAMAHA(ヤマハ)

    スプリング,ト-シヨン (4KM) 90508-267A2

    YAMAHA(ヤマハ)
    529税込582
    1個
    3日以内出荷
  • 記録紙 小林クリエイト

    記録紙

    小林クリエイト(13件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1箱(15冊)
    当日出荷から35日以内出荷
  • CO*NH-138/TYPE 2*  837A0KM3700ZB ホンダ

    CO*NH-138/TYPE 2* 837A0KM3700ZB

    ホンダ
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
  • COW*R-134/TYPE 2*  772A1KM4000ZB ホンダ

    COW*R-134/TYPE 2* 772A1KM4000ZB

    ホンダ
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
  • CO*NH-138/TYPE 2*  772A1KM3700ZB ホンダ

    CO*NH-138/TYPE 2* 772A1KM3700ZB

    ホンダ
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
  • CO*NH-138/TYPE 2*    642A6KM3700ZB ホンダ

    CO*NH-138/TYPE 2* 642A6KM3700ZB

    ホンダ
    83,980税込92,378
    1個
    5日以内出荷
  • CO*NH-138/TYPE 2*    642A5KM3700ZB ホンダ

    CO*NH-138/TYPE 2* 642A5KM3700ZB

    ホンダ
    83,980税込92,378
    1個
    5日以内出荷
  • CO*NH-138/TYPE 2*  836A0KM3700ZB ホンダ

    CO*NH-138/TYPE 2* 836A0KM3700ZB

    ホンダ
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
  • オーディオケーブル(ステレオミニプラグ+RCAピンプラグ) サンワサプライ

    オーディオケーブル(ステレオミニプラグ+RCAピンプラグ)

    サンワサプライ(6件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    ステレオミニプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやDVDドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
    ブラックコネクタ形状ステレオミニプラグ-RCAプラグ×2ケーブルOFC採用コネクタ24金メッキケーブル径(Φmm)2.9×5.9
  • オーディオケーブル(RCAピンプラグ) サンワサプライ

    オーディオケーブル(RCAピンプラグ)

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    RCAピンプラグとRCAピンプラグに対応したパソコンやDVDドライブ、スピーカーなどのオーディオ機器・周辺機器を接続するケーブルです。
    ブラックコネクタ形状RCAプラグ×2-RCAプラグ×2ケーブルOFC採用コネクタ24金メッキケーブル径(Φmm)4.0×8.1
  • オーディオ延長ケーブル サンワサプライ

    オーディオ延長ケーブル

    サンワサプライ(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    ヘッドホンなどステレオミニプラグを持つケーブルを延長するためのケーブルです。
    ブラックコネクタ形状ステレオミニジャック-ステレオミニプラグケーブルOFC採用コネクタ24金メッキケーブル径(Φmm)2.9×5.9
  • シーケンサ MELSEC-Qシリーズ MELSECNET/Hネットワークユニット 三菱電機

    シーケンサ MELSEC-Qシリーズ MELSECNET/Hネットワークユニット

    三菱電機
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷から82日以内出荷
    ユニット種別制御ネットワークユニットネットワーク名MELSECNET/H最大ネットワーク数239
  • ボビンケース 佐文工業所

    ボビンケース

    佐文工業所(3件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
  • CoroMill(R) 390-11 フライス加工用チップ サンドビック

    CoroMill(R) 390-11 フライス加工用チップ

    サンドビック
    28,980税込31,878
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    推奨材種H(高硬度鋼)
  • CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形80° サンドビック

    CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形80°

    サンドビック
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷