カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「km-hd24v20」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
変換ケーブル サンワサプライ変換ケーブルサンワサプライ
4,598税込5,058
1本
当日出荷から3日以内出荷
パソコンのHDMIポートからVGA(ミニD-sub15pin)端子のディスプレイやプロジェクターなどに画面を出力するときに使用する信号変換アダプタケーブルです。 HDMI端子が無いプロジェクターなどに、HDMIケーブルがなくてもパソコンのHDMIポートから本製品、VGAケーブルで接続、画像や映像を出力することができます。 HDMI出力端子からの電源供給が少ない機種の場合でも、パソコンのUSBポートからmicroUSBケーブルを使用して本製品に給電し安定動作させることができます。 ※給電用のmicroUSBケーブルは付属していません。 ドライバなどをインストールする必要がなく、接続するだけで使用できます。
ブラック規格【線材規格(UL)】2919VW-1コネクタ形状HDMI Type-Aオス - ミニD-sub15ピンオス/HDMI Type-Aオス - Micro USBメス(電源用)電源電圧(V)DC5(500mW)(HDMIバスパワー)ケーブル外径(Φmm)約5.5対応解像度1920×1080/60Hz(1080p)/1920×1200/60Hz(WUXGA)変換タイプオス - オス/オス - メス
PCアクセサリーカテゴリ