カテゴリ
- 電気材料(242)
- 制御機器(53)
- パソコン/周辺機器(35)
- バイク純正部品(26)
- 切削工具(13)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- メカニカル部品(6)
- バッテリー・電装(6)
- 完成車(5)
- 物流用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 安全用品(2)
- 測定用品(2)
- 自転車部品(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 機構部品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定関連サービス(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- AINOHOT(3)
- KOWA(宏和工業)(5)
- PROTERIAL(プロテリアル)(6)
- StarTech.com(5)
- イノアック(3)
- オーナンバ(4)
- サンドビック(12)
- サンワサプライ(26)
- ネグロス電工(3)
- ホンダ(26)
- ユニット(2)
- 冨士電線(東京)(4)
- 古河電池(6)
- 大栄電線工業(204)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(7)
- 川崎電線(50)
- 本多電子(7)
- 沖電線(6)
- 関西通信電線(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「km10-20」の検索結果





ソフトタイプ延長コード
KOWA(宏和工業)(10件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。環境にやさしい鉛フリー製品です。 冬でも固くなりにくいソフトコードです。防塵型なので、差込口へのちり、ほこりの進入を防止できます。用途屋内用材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル定格電圧(V)125コンセント個数3ツ口コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線仕様-芯数2電線仕様VCT2芯×1.25sq使用場所屋内特性防塵
SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱
ボサード¥1,998~税込¥2,198~1箱(100本)ほか当日出荷から7日以内出荷六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
シムロンロッド 軽巻(スタンド付テープロッド)
タジマツール(TJMデザイン)(4件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から31日以内出荷芯材のガラスクロスは高密度織なので、引っ張りや裂けに強い。写真写りの良い目盛仕様です。つや消しのテープ表面により乱反射しません。テープロッドの巻取りが、スピーディーに行えます。用途記録写真用テープロッド材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.7JIS規格1級材質(テープ)ガラス繊維
キューモール 木製モールディング
R・dot・S¥5,398税込¥5,9381本3日以内出荷モールディング材「キューモール」で室内をやさしく、豪華に飾る。用途天井廻りや壁面飾り縁、額縁飾り枠など使用用途は様々です。材質樹種:アユース材長さ(mm)3650
アンプル培地
ADVANTEC¥6,598~税込¥7,258~1組(20個)4日以内出荷手間のかかる培地調製の必要がありません。高価な滅菌装置も不要です。37mmモニタ、微生物試験用メンブレンフィルタを用いた菌検査に適しています。容量(mL)2保存方法要冷蔵(2~8℃)入数(個)1袋(20入)
CoroMill(R) 490 フライス加工用チップ
サンドビック¥28,980税込¥31,8781箱(10個)当日出荷から11日以内出荷コロミル490用チップです。 シャープな切刃で低抵抗です。 真の4コーナー仕様チップです。用途正面フライス、肩削り、溝加工用、良好な面粗さが必要な加工に、小型機械での加工に