カテゴリ

  • バイク純正部品(43)
  • 電気材料(15)
  • 塗料(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • メカニカル部品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「km113」の検索結果

75件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KUM AS2M 削り器 (オートマチック) レイメイ藤井

    KUM AS2M 削り器 (オートマチック)

    レイメイ藤井
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    木軸・芯削り。2ミリ、3.15ミリ用の芯研器と2段階のシャープな切れ味
    材質【本体】ポリスチレン【刃】ハイカーボンスチール本体質量(g)26寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×27×66
  • モーター ミニター

    モーター

    ミニター
    25,980税込28,578
    1台
    翌日出荷から8日以内出荷
  • キューモール 木製モールディング R・dot・S

    キューモール 木製モールディング

    R・dot・S
    5,298税込5,828
    1本
    3日以内出荷
    モールディング材「キューモール」で室内をやさしく、豪華に飾る。
    用途天井廻りや壁面飾り縁、額縁飾り枠など使用用途は様々です。材質樹種:アユース材長さ(mm)3650
  • 剣山 雅シリーズ(丸型・角型) 新極大丸(ゴム付) 石崎剣山製作所

    剣山 雅シリーズ(丸型・角型) 新極大丸(ゴム付)

    石崎剣山製作所
    9,898税込10,888
    1個
    5日以内出荷
    本体寸法(mm)Φ150×30本体質量(g)2200
  • ガスケツト,シリンダ 5KM-11351-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ガスケツト,シリンダ 5KM-11351-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
  • シリンダ 5KM-11310-00 YAMAHA(ヤマハ)

    シリンダ 5KM-11310-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    71,980税込79,178
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番3YF-11310-01
  • FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12件のレビュー)
    519税込571
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐ノイズ性に優れております。RoHS対応品。
    用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品種類FA用ケーブル定格電圧(V)150
  • KPPV-SW細径シールド線 協和ハーモネット

    KPPV-SW細径シールド線

    協和ハーモネット(14件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    仕上外径が細く、高密度配線に適しています。
    用途電子機器、計算機、通信機、計測器、音響機器の内部配線等種別より線材質シールド:すずめっき軟銅線ツヤ消黒種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)ポリプロピレンシールド有(横巻)RoHS指令(10物質対応)対応材質(被膜)ビニル
  • 軽自動車用サイドミラー カシムラ

    軽自動車用サイドミラー

    カシムラ(198件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。
  • ウォーターポンプ アサヒ技研

    ウォーターポンプ

    アサヒ技研(78件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 端末機器用シールド付多対ケーブル オーナンバ

    端末機器用シールド付多対ケーブル

    オーナンバ(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    多様化するコンピュータ・オートメーションシステム・電子式制御装置などの電気信号を正確に電送します。 外部雑音の侵入が少なく、ケーブル内の誘導雑音が少ない。 端末処理や配線工事が容易です。
    用途コンピュータや各種計測器の入出力装置間の信号伝送として。種別より線うす灰(艶消し)種類産業機械用ケーブル規格UL Subject 758定格電圧(V)90以下材質(シース)ソフトビニル材質(絶縁体)耐熱ビニル認定番号E43213絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅線耐電圧(V/min)500(空中)
  • カラーVVFケーブル 協和電線工業

    カラーVVFケーブル

    協和電線工業(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1巻(100m)
    当日出荷から8日以内出荷
    豊富なカラーバリエーションを揃えております。壁や天井などの色に合わせた配線が可能です。
  • ガスケット L.カバー 11395KM1010 ホンダ

    ガスケット L.カバー 11395KM1010

    ホンダ(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番11395-KM1-010
  • CentreCOM LMC113 メディアコンバーター アライドテレシス

    CentreCOM LMC113 メディアコンバーター

    アライドテレシス
    189,800税込208,780
    1台
    翌日出荷
    CentreCOM LMC113(RoHS対応)は、100BASE-TXと100BASE-FX(2連SCコネクター)の変換を行うメディアコンバーターです。LMC113は2心のシングルモードファイバーで15kmまでの通信に対応します。また、従来のLMC100シリーズに対し、動作対応温度の拡大(0~50℃)、消費電力の低減、Auto MDI/MDI-X機能の対応などの機能向上を図っています。(LMC103あるいは、LMC113同士の対向接続に対応しています。)
    付属品ミッシングリンク外、部電源、19”別売、マグネット別売仕様●ローカル:100BASE-TX●リモート:100BASE-FX●心数:2心●使用ファイバー/ケーブル:SMF●コネクター(リモートポート):SC●中心波長:1310nm●機能:スマートミッシングリンクミッシングリンク●設定切替スイッチ(DIP スイッチ)●19インチラックマウントキット:AT-RKMT-J06・AT-RKMT-J12PS●壁設置用ブラケット/磁石:AT-BRKT-J20●DINレールマウントキットAT-DRMT-J01幅(mm)41.5質量(kg)100(本体)・70(ACアダプター)高さ(mm)25.4タイプリピータータイプ奥行(mm)81.5分類100Mbps最大消費電力(W)2.9通信距離15km動作温度(℃)0~50平均消費電力(W)2.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプ先端部一式 PZK66N KVK

    パイプ先端部一式 PZK66N

    KVK(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    適合品番KM306N、KM307N、KM17G、KF113、KM113用旧パイプ
  • サーモスタット用ボンネットユニット KVK

    サーモスタット用ボンネットユニット

    KVK(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    適合KF112、112W、112W3Z、KF111、111W、111W3Z、KF113、113W、113W3Z、KM112W、112W3Z、KF112G、KF112WG、KM112G、KM112WG等
  • ワールドワイドワイヤーシリーズ MTW+H07V-K 日合通信電線

    ワールドワイドワイヤーシリーズ MTW+H07V-K

    日合通信電線
    98,980税込108,878
    1巻(153m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    能力耐屈曲性:C配線接続電源線、機器内配線、及び外部連絡対応アウトガス:B芯数1c耐熱温度(℃)耐熱性:+105難燃性B耐ノイズD耐油性B耐寒温度(℃)耐寒性:-15
  • 可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格 シールド付 阪神電線

    可動電源用ケーブル 300V UL・CSA規格 シールド付

    阪神電線(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1巻
    4日以内出荷から7日以内出荷
    UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。主に電子機器内配線用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
    種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)300許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上シールド絶縁体厚さ(mm)0.45絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10
  • レコグニションシリーズ RO-FLEX 1100T 日合通信電線

    レコグニションシリーズ RO-FLEX 1100T

    日合通信電線
    89,980税込98,978
    1巻(153m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 電子ボタン電話デジタル伝送用ケーブル 屋内配線 冨士電線(東京)

    電子ボタン電話デジタル伝送用ケーブル 屋内配線

    冨士電線(東京)
    7,898税込8,688
    1巻(10m)
    3日以内出荷
    ツイストペアで漏話特性が向上しました。電子ボタン電話では、本体装置と電話機間でデータ回線によって各種信号の送受が通話中も行われているため、通話回線とデータ回線間の漏話特性をよくする必要があります。ICTはカッド撚ではなく対撚を採用。しかも小さなピッチで撚っているので漏話特性が向上し、外部からのノイズに対して威力を発揮します。少対ケーブルで工事が簡単です。電話機までの配線は、通常のケーブルより細く仕上げられた2対ケーブルで配線できます。したがって布設工事が非常に容易になり、その後の造・移設が簡単に行えます。カラーコードにより識別 が容易で工事の能率アップ。各線心は絶縁体の色によって識別されてます。線心の選択、決定が容易で電子ボタン電話端子盤、接続工具等の利用により、工事が能率的にアップします。
    シース色ワームグレー
  • FA用150V 電子機器固定配線ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    FA用150V 電子機器固定配線ケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1件のレビュー)
    879税込967
    1巻
    5日以内出荷から10日以内出荷
    絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性に優れております。RoHS対応品。
    用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品種類FA用ケーブル定格電圧(V)150シース色RoHS指令(10物質対応)対応
  • Oリング 111X2.6(アライ 91305KM1005 ホンダ

    Oリング 111X2.6(アライ 91305KM1005

    ホンダ(1件のレビュー)
    479税込527
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番91305-KM1-005
  • キクスイSPパワー無機ガードF 菊水化学工業

    キクスイSPパワー無機ガードF

    菊水化学工業
    39,980税込43,978
    1セット(3kg)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    無機有機複合体の為、紫外線、酸性雨の劣化因子から建物を長期に渡り保護、超耐候性を実現しました。光沢性に優れており、高い意匠性が得られます。有機成分の特長である柔軟性を有しており、微細なクラックの影響を受けることなく建物の美観を維持。反応硬化により、緻密な塗膜を形成し汚染物質を侵入しずらく又汚れにくくする為、超低汚染を実現しました。
    用途一般建築物の内外装・鉄部主成分無機・有機複合ふっ素危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈液塗料用シンナーA適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆耐用年数(年)19~22年 ※塗替え時期の目安であり、塗膜の耐久性を保証する年数ではありません施工内容はけ塗り/ローラー塗り/吹付け危険物の性状非水溶性
  • キクスイSPファインコート(艶有) 菊水化学工業

    キクスイSPファインコート(艶有)

    菊水化学工業
    9,998税込10,998
    1缶(4kg)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    1液弱溶剤形のNAD塗料により優れた耐水性・耐久性を発揮します。防カビ性に優れており新たなカビの発生を防ぎます又高隠蔽性・タバコのヤニ・シミ止め効果も有ります。付着性に優れており 幅広い下地に施工可能です。 *下地により下塗りが必要な場合もあります。一般の弱溶剤形塗料よりも低臭の為、内装でも安心してご使用頂けます。透湿性に優れているので膨れや剥がれを防ぎます。
    用途一般建築物の内外装主成分NAD形アクリル危険等級認定番号NM-8585/QM-9816/RM-9364危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈液塗料用シンナーA適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆耐用年数(年)5~6年 ※塗替え時期の目安であり、塗膜の耐久性を保証する年数ではありません(艶有のみ対応)性能認定不燃材料/準不燃材料/難燃材料施工内容吹付け/ローラー塗り/はけ塗り危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.24以下
  • キクスイSPファインコート(半艶) 菊水化学工業

    キクスイSPファインコート(半艶)

    菊水化学工業
    10,980税込12,078
    1缶(4kg)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    1液弱溶剤形のNAD塗料により優れた耐水性・耐久性を発揮します。防カビ性に優れており新たなカビの発生を防ぎます又高隠蔽性・タバコのヤニ・シミ止め効果も有ります。付着性に優れており 幅広い下地に施工可能です。 *下地により下塗りが必要な場合もあります。一般の弱溶剤形塗料よりも低臭の為、内装でも安心してご使用頂けます。透湿性に優れているので膨れや剥がれを防ぎます。
    用途一般建築物の内外装主成分NAD形アクリル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈液塗料用シンナーA適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.24以下
  • キクスイSPファインコート(艶消し) 菊水化学工業

    キクスイSPファインコート(艶消し)

    菊水化学工業
    7,998税込8,798
    1缶(4kg)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    1液弱溶剤形のNAD塗料により優れた耐水性・耐久性を発揮します。防カビ性に優れており新たなカビの発生を防ぎます又高隠蔽性・タバコのヤニ・シミ止め効果も有ります。付着性に優れており 幅広い下地に施工可能です。 *下地により下塗りが必要な場合もあります。一般の弱溶剤形塗料よりも低臭の為、内装でも安心してご使用頂けます。透湿性に優れているので膨れや剥がれを防ぎます。
    用途一般建築物の内外装主成分NAD形アクリル危険等級認定番号NM-8585/QM-9816/RM-9364危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈液塗料用シンナーA適合器具はけ/ウールローラー/エアレススプレーホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工内容吹付け/ローラー塗り/はけ塗り危険物の性状非水溶性塗付量(kg/m2)0.24以下
  • エコVVFケーブル 協和電線工業

    エコVVFケーブル

    協和電線工業
    35,980税込39,578
    1巻(100m)
    5日以内出荷から8日以内出荷
    地球にも人にもやさしい電線です。焼却しても、ダイオキシンなどの有毒ガスは発生せず、VVF同様、住宅や大型施設の配電に幅広く活躍。<優れたリサイクル性>。シース材料には、軽比重(約1.1)の新エコ材料を採用。ビニルとの比重分別が可能でリサイクルが容易。<安全性がさらに向上>。焼却してもダイオキシン等の有毒ガスは発生しません。埋め立て処分しても重金属類の溶出の心配もなく建築用断熱材への移行もありません。<優れた耐紫外線性>。絶縁体に耐紫外線性を改善したポリエチレンを採用。黒色テープによる遮光処理の必要がなく、従来のVVFと同様の端末処理が可能。<電流容量がアップ>。VVFに比べ耐熱温度が高く、約1.3倍の許容電流がとれます。
  • KM112G用止水弁ユニット KVK

    KM112G用止水弁ユニット

    KVK
    6,798税込7,478
    1個
    5日以内出荷
    対応製品KM112G・KM113G等
  • RING.SET(STD)   13011KM1305 ホンダ

    RING.SET(STD) 13011KM1305

    ホンダ
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
  • CAP,LOCK NUT  88113KM1610 ホンダ

    CAP,LOCK NUT 88113KM1610

    ホンダ
    619税込681
    1個
    5日以内出荷
  • FLYWHEEL SET   31110KM1305 ホンダ

    FLYWHEEL SET 31110KM1305

    ホンダ
    40,980税込45,078
    1個
    5日以内出荷
  • GSKT,CK/C   11191KM1306 ホンダ

    GSKT,CK/C 11191KM1306

    ホンダ
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,L  11341KM1010 ホンダ

    COVER,L 11341KM1010

    ホンダ
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
  • COVER,L  11341KM1000 ホンダ

    COVER,L 11341KM1000

    ホンダ
    41,980税込46,178
    1個
    5日以内出荷
  • R CRANK CASE SET   11140KM1315 ホンダ

    R CRANK CASE SET 11140KM1315

    ホンダ
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
  • R CRANK CASE SET   11140KM1305 ホンダ

    R CRANK CASE SET 11140KM1305

    ホンダ
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
  • AC.GEN.FLYWHEEL   31100KM1315 ホンダ

    AC.GEN.FLYWHEEL 31100KM1315

    ホンダ
    74,980税込82,478
    1個
    5日以内出荷
  • GSKT,R COVER  11394KM1306 ホンダ

    GSKT,R COVER 11394KM1306

    ホンダ
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
  • GSKT.R COVER  11394KM1000 ホンダ

    GSKT.R COVER 11394KM1000

    ホンダ
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
  • COVER COMP.R  11330KM1671 ホンダ

    COVER COMP.R 11330KM1671

    ホンダ
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷