カテゴリ
- バイク純正部品(317)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(81)
- 切削工具(49)
- 空調・照明・電設資材(44)
- 電気材料(36)
- 自動車純正部品(23)
- 機構部品(18)
- メカニカル部品(16)
- 農業機械(10)
- 卓上消耗品(8)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 完成車(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 物流用品(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 測定用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 制御機器(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 防災用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- カー用品(2)
- 梱包用品(1)
- 溶接用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 測定関連サービス(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(10)
- MAZDA(マツダ)(22)
- SMC(12)
- YAMAHA(ヤマハ)(4)
- イマオコーポレーション(12)
- ケーピープラテック(8)
- コガネイ(69)
- サンドビック(32)
- ホンダ(313)
- メイキコウ(13)
- 三桂製作所(40)
- 京セラ(4)
- 倉茂電工(5)
- 富士電線工業(6)
- 岩田製作所(3)
- 日本プリメックス(5)
- 日研工作所(9)
- 未来工業(3)
- 沖電線(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「km16」の検索結果

標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CJ2Kシリーズ CDJ2KM16
SMC¥3,698~税込¥4,068~1個3日以内出荷から9日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:単動・押出し、引込み CJ2Kシリーズ CDJ2KM16
SMC¥3,798~税込¥4,178~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
緊急簡易ブランケット
小久保工業所¥189税込¥2081枚当日出荷暑さにも、寒さにも、これ1枚でOK!外気の温度変化や風雨・災害などから身を守る。防風・防水・保温シートです。材質アルミ蒸着ポリエステルPETフィルム質量(g)約52寸法(縦×横)(mm)約2100×1400
アンカー引抜工具 ヌッキー(コーン抜取ホルダー付)
ナニワ建設機材(2件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷ロッド推進力の反作用を利用して、アンカー本体とコーンを切離していく工法で、力をかけないで簡単にアンカーを引き抜くことができる。 アンカー本体のネジが打設の際、変形していても、力をかけることなく引抜ける。 アンカーを抜取るとき、ハツってコンクリートを破損する心配がない。用途ダイヤコアドリル、ウオルソー、ワイヤソーなど、機械止めアンカーの抜取り。(※ダイヤコア:W3/8、W1/2 ※ウオルソー、ワイヤソー:M12、M16) 仮設用足場アンカーの抜取り。(W1/2、M12、M16、M20、M22) その他、不必要となったアンカーの抜取り。仕様本体打込み式、引抜工法作業手順1.躯体に埋込まれたカットアンカー(本体打込み式)のめねじに、「スリーブ本体」をねじ込みます。2.その上から、スリーブに挿入する「ロッド」を、アンカー底部のコーンに到達するまで回転させます。 次にロッド上部の六角頭をスパナ掛けすることによって、ロッド推進力の反作用でコーンを押さえつけ、カットアンカー本体とコーンを切離します。3.カットアンカー本体は、引抜きハンドルを両手で左右に揺さぶりながら躯体から引上げます。4.躯体の穴に残されたコーンは「専用抜取りホルダー」ではさみ取り、あとはブラシで穴中を清掃、モルタル、エポキシ樹脂などを埋込み補修して完了です。
キー付きアイポイント
YOKE(1件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷から6日以内出荷軸方向に対して360°回転し、JIS型アイボルトでは実現できなかった横吊りや非対称な荷の斜め吊り、引き起こし作業を可能としました。 JIS型アイボルトと同じねじサイズで約3倍の使用荷重のため、ねじ穴加工がより小さいサイズで済みます。 キーをボルトの六角穴に差し込むと、リングとボルトが固定され手でボルトの締付が可能となります。RoHS指令(10物質対応)対応
音声タイプ ETC車載器
FURUNO(3件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷フルノFNK-M16ETC車載器 アンテナ分離型。音声案内タイプ。新セキュリティ規格に対応したETC車載器です。メーカー3年保証。音声案内/LED表示タイプ。LED内蔵アンテナ。ETCカード有効期限通知。履歴確認100件。前面操作ボタン。ダッシュボード・フロントガラス貼付兼用アンテナ。DC12V/24V 兼用。四輪車専用使用温度範囲(℃)-30~+85ケーブル長(m)3.5(車内専用アンテナ)方式(告知)音声/LED本体質量(g)約70入力電圧(V)DC12、DC24アンテナサイズ(mm)(W)32.4×(D)32.4×(H)12.5消費電流(mA)500以下(DC12V)、300以下(DC24V)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72.0×94.8×17.5表示LEDETC利用可否、ゲート通過可否などRoHS指令(10物質対応)対応
GCコーンサイン くまもんバージョン
グリーンクロス(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381枚当日出荷から6日以内出荷コーンにかぶせるだけで、かわいい規制標示板になります。全面反射で夜間の視認性も抜群です。別売りのGCコーンサイン専用キャップが必要です。仕様発泡PVC製高輝度反射両面テープ付き寸法(mm)309×570×4取付方式両面テープ付き
杣 チェンソー防護スパイク地下足袋
WAKO(和光商事)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781足当日出荷から5日以内出荷本商品は【鋼鉄先芯】【鉄スパイク】そして【チェンソー防護機能】を備えた地下足袋です。 甲からすねにかけてアラミド繊維防護素材を配置し、 さらに足底には鉄スパイク、足袋形状に沿った指先には鋼鉄製の先芯。 衝撃吸収インソールの採用で履き心地も柔らかく、地下足袋の良さをそのままに 安心安全に林内作業に使用いただけます。用途農林業色ブラック材質(先芯)鋼鉄靴タイプ足袋
SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱
ボサード¥1,398~税込¥1,538~1本ほか当日出荷から7日以内出荷六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジあり
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から12日以内出荷タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり種類朝顔材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
食品容器 KMカップ フタ
ケーピープラテック¥2,398税込¥2,6381パック(50枚)3日以内出荷紙製カップ「KM165」シリーズ専用の透明フタです。 電子レンジ使用不可材質OPS耐熱温度(℃)80外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)170×21
簡易フロコンFK/めねじタイプ
CKD¥2,798税込¥3,0781本3日以内出荷から7日以内出荷シリンダ取付時の芯ずれ・平行度を簡単に解決できる簡易型フロコン仕様スラスト方向のガタ量0.1~0.3mm
フェンス フリーポール用柱(補強材あり)
TOEX(LIXIL)¥7,698税込¥8,4681本当日出荷から9日以内出荷セット内容柱(補強材付)1本、上ブラケット1個、上桟ストレート継手1個、下桟ストレート継手1個、トラスタッピングネジ材質アルミ形材
食品容器 KMカップ 中皿
ケーピープラテック¥2,398税込¥2,6381パック(50枚)3日以内出荷紙製カップ「KM165」シリーズ専用の半透明中皿です。仕切りなし。専用のフタ「KM165中皿用嵌合フタ」は別売です。 電子レンジ使用可材質PP容量(mL)約260耐熱温度(℃)110外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)167×25
食品容器 KMカップ 中皿用嵌合フタ
ケーピープラテック¥1,998税込¥2,1981パック(50枚)3日以内出荷紙製カップ「KM165中皿」専用の透明内嵌合フタです。 電子レンジ使用不可材質OPS耐熱温度(℃)80外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)165×13
耐震固定金具
サカエ¥7,498税込¥8,2481セット(2個)当日出荷地震の際の耐震対策に安心! アジャスター軸径M16用。用途作業台用固定金具付属品固定金具、ロックナット各2個付適合機種KT、KV、KW、Wの各作業台RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
弁当容器 ランチボックス KM-16 ケーピープラテック
ケーピープラテック¥3,898税込¥4,2881袋(50点)5日以内出荷テイクアウト紙容器。牛乳パックと同じミルクカートン素材使用で耐水性にも優れます。※海外原紙メーカーの都合で、ロットにより紙色が薄クリーム色になる場合がございますが、品質・耐久性は変わりません。材質紙(その他)寸法(mm)174×122×36質量(g)29
ボルト用保護カバー ハカマ
マサル工業¥219税込¥2411個当日出荷から翌々日出荷●ボルト用保護カバーの高さ調整に使用します。●ハカマは段積みが可能です。材質PVC(塩化ビニル)色グレー高さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト用保護カバー付属品 ハカマ
マサル¥239税込¥2631個翌々日出荷から3日以内出荷ボルト用保護カバーの高さ調整に使用します。ハカマは段積みが可能です。ボルト用保護カバー使用時に、ねじの長さが適合ねじの長さより長い場合に使用します。ボルト用保護カバーを取付ける前に設置します。用途ボルト用保護カバーの高さ調整に使用。
...