カテゴリ
- 切削工具(4)
- 縫製用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク純正部品(1)
- 制御機器(1)
- 測定用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「km22-8」の検索結果

SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱
ボサード¥3,398~税込¥3,738~1箱(8本)ほか当日出荷から7日以内出荷六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
アルミ電解コンデンサ(50V/2200μF/105℃品)
Asian Brand¥99税込¥1091個3日以内出荷直径(Φmm)16高さ(mm)取り付け時(最大)/30定格電圧(V)50端子間ピッチ(mm)7.5寿命2000時間@105℃許容差±20%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージスルーホール、D16×L30mm静電容量(μF)2200
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-22(三角形60°)R0.8 推奨材種K(鋳鉄)
サンドビック¥28,980税込¥31,8781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷被削材K切刃長さ(mm)21.197勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種K(鋳鉄)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)12.7
旋削ネガ TN□□型-22(三角形60°)R0.8 被削材K(鋳鉄)
サンドビック¥26,980税込¥29,6781箱(10個)当日出荷から7日以内出荷被削材K切刃長さ(mm)20.041勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種K(鋳鉄)チップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)12.7
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-22(三角形60°)R0.8 推奨材種K/N/S/H
サンドビック¥22,980税込¥25,2781箱(10個)3日以内出荷被削材SK切刃長さ(mm)21.197勝手なしコーティングノンコートコーナーR(mm)0.7938母材超硬適合被削材種K/N/S/Hチップ形状T(三角形60°)内接円径(mm)12.7
オイルシール TC12 22 7
BIGM(丸山製作所)¥979税込¥1,0771個8日以内出荷仕様TC12227図解NoMB2303ML チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.5、MB2600TL26 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.5、MB2303ML エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.5、MP2500E2-M332123 クランクケース,シリンダ部品 オイルシール TC12 22 7_No.13、MB2303MG チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.5、MB2410M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.8、KM23 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.5、MB2603MG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.5、MB2603MU チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.5、MK065 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.7、MB2303MU チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.5、DB-S332 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.7、DB-S242 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.10など
風速計ミニ PC-51D
佐藤計量器製作所¥43,980~税込¥48,378~1式11日以内出荷コンパクトな風速計です。登山・キャンプ・釣り・ヨット・ウインドサーフィン・グライダーなどのレジャー用に、また空調用の風速チェック、工事現場などでの簡易風速測定に最適です。ご使用しないときは折りたたんでポケットなどに収納できます。オートパワーオフ、ホールド、ウインドチル値測定表示、ビューフォート風力階級測定表示、平均値(13秒間、10秒間、5秒間の3種類から選択で移動平均値となります)、最高値表示機能付き。三脚にも取り付け可能測定項目風速・温度風速測定範囲(m/s)1.1~20.0(メートル/秒)/4.0~72.2km(キロメートル/時)校正証明書一般校正