カテゴリ

  • 電気材料(4)
  • 縫製用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 完成車(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「km22」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 記録紙 小林クリエイト

    記録紙

    小林クリエイト(13件のレビュー)
    4,198税込4,618特価
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から35日以内出荷
  • ストレートコレット 日研工作所

    ストレートコレット

    日研工作所(18件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    もっとも標準的なコレットです。ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
  • マフラ コガネイ

    マフラ

    コガネイ(1件のレビュー)
    398税込438
    1個ほか
    当日出荷
    消音効果に優れ、排気抵抗の小さなコンパクトタイプ。排気ポートからのゴミの侵入も防止します。
  • ブレーキマスタシリンダキット ミヤコ自動車

    ブレーキマスタシリンダキット

    ミヤコ自動車(72件のレビュー)
    2,085税込2,294
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    自動車のブレーキマスターシリンダー部のリペアキットです。
  • PF管クリップ(H・L形鋼用) 未来工業

    PF管クリップ(H・L形鋼用)

    未来工業(1件のレビュー)
    229税込252
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • アンカー引抜工具 ヌッキー(コーン抜取ホルダー付) ナニワ建設機材

    アンカー引抜工具 ヌッキー(コーン抜取ホルダー付)

    ナニワ建設機材(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    ロッド推進力の反作用を利用して、アンカー本体とコーンを切離していく工法で、力をかけないで簡単にアンカーを引き抜くことができる。 アンカー本体のネジが打設の際、変形していても、力をかけることなく引抜ける。 アンカーを抜取るとき、ハツってコンクリートを破損する心配がない。
    用途ダイヤコアドリル、ウオルソー、ワイヤソーなど、機械止めアンカーの抜取り。(※ダイヤコア:W3/8、W1/2 ※ウオルソー、ワイヤソー:M12、M16) 仮設用足場アンカーの抜取り。(W1/2、M12、M16、M20、M22) その他、不必要となったアンカーの抜取り。仕様本体打込み式、引抜工法作業手順1.躯体に埋込まれたカットアンカー(本体打込み式)のめねじに、「スリーブ本体」をねじ込みます。2.その上から、スリーブに挿入する「ロッド」を、アンカー底部のコーンに到達するまで回転させます。 次にロッド上部の六角頭をスパナ掛けすることによって、ロッド推進力の反作用でコーンを押さえつけ、カットアンカー本体とコーンを切離します。3.カットアンカー本体は、引抜きハンドルを両手で左右に揺さぶりながら躯体から引上げます。4.躯体の穴に残されたコーンは「専用抜取りホルダー」ではさみ取り、あとはブラシで穴中を清掃、モルタル、エポキシ樹脂などを埋込み補修して完了です。
  • 朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付)  握り用メネジあり イマオコーポレーション

    朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジあり

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種類朝顔タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
  • クレモナロープ まつうら工業

    クレモナロープ

    まつうら工業(2件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    手触りが良く、滑りにくく、耐候性・強度に優れるロープです。クラレの国産「クレモナS」使用。
    用途各種作業ロープに
  • 日本製 ナースサンダル 佐藤員彬商店

    日本製 ナースサンダル

    佐藤員彬商店(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1足
    4日以内出荷から5日以内出荷
    発色が良いソフトな抗菌PVCレザーを使用しています。抗菌製品技術協議会認定素材を使用しています。クッション性の高いEVAとゴム配合率の高いEVAの組み合わせで履き心地を良くしています。
    材質(アッパー)PVC(塩化ビニール)材質(底部)EVAヒール(cm)3.5足囲4E
  • ボルト オイル 10X22 90145KM3751 ホンダ

    ボルト オイル 10X22 90145KM3751

    ホンダ(1件のレビュー)
    619税込681
    1個
    4日以内出荷
    主な適合純正品番90145-KM3-751
  • オイルシール 22X32X5 91212KM1005 ホンダ

    オイルシール 22X32X5 91212KM1005

    ホンダ(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番91212-KM1-005
  • ビニル平形コード VFF KHD

    ビニル平形コード VFF

    KHD(18件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1巻(100m)
    当日出荷から5日以内出荷
    全長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.8規格/略称VFF
  • FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    FA用150V 電子機器固定配線ケーブルシールド有

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12件のレビュー)
    519税込571
    1巻
    当日出荷から8日以内出荷
    絶縁体に耐熱性材料を使用。耐油耐熱難燃柔軟性ビニールシース材を使用。シース材料はABS、PS樹脂に対して非移行性。耐候性、耐光性、耐薬品性、耐水性、耐摩耗性、耐ノイズ性に優れております。RoHS対応品。
    用途電子機器、端末機器、計測機器等の小勢力回路に使用。 UL規格対応品種類FA用ケーブル定格電圧(V)150
  • PC切替器 ケーブルタイプ キーボード マウス 手元スイッチ付 エレコム

    PC切替器 ケーブルタイプ キーボード マウス 手元スイッチ付

    エレコム(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    手元のスイッチを押すだけで簡単切替!1セットのキーボードとマウスを2台のパソコンで共有できるマウス・キーボード用パソコン切替器。 2台のパソコンで、1セットのキーボード・マウスなどのUSB機器を共有できるキーボード・マウス用パソコン切替器です。 パソコン側への接続もUSB接続なので、PS/2ポートが付いていないノートパソコンも切替可能です。 チルトホイール機能や多ボタン搭載の多機能マウス、ホットキー搭載の多機能キーボードでも使用可能です。 ケーブル一体型のコンパクトタイプなので、スッキリと設置できます。 金属部に本体と手元スイッチを固定できるマグネットシートが付属しています。 手元に設置できる手元スイッチで簡単に切替が可能です。 本体と手元スイッチの両方に、切替先がひと目で分かるLEDランプが付いています。 ドライバのインストールが不要ですので、接続してすぐにご使用いただけます。
    仕様【付属ケーブル(パソコン用)】無し、【切替音】なし付属品マグネットシート(手元スイッチ用)、マグネットシート(本体用)、マニュアル質量(g)88切替方式手元スイッチ定格電圧(V)5ケーブル長(m)切替器本体~パソコン:1.2、切替器本体~手元スイッチ:1.8対応機種Windows 10/8.1/8/7/Vista(~SP1)/XP(SP1~SP3)/2000(SP4)が動作するPC/AT互換機、Mac OS X(10.3以降)/macOS(10.12以降)が動作するIntelMac機、Mac OS X(10.0~10.5)が動作するPowerPC機 ※USB2.0動作の場合対応【周辺機器】USB機器:USB2.0またはUSB1.1対応のUSB機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)切替器本体:42×68×13 ※ケーブル含まず、手元スイッチ:36×60×12 ※ケーブル含まず最大消費電力(W)0.5インターフェース【パソコン側】USB-Aオス×2、【周辺機器側】USB-Aメス×2保証期間6カ月間電源供給方式バスパワー供給電流(mA)ポート合計400以内
  • ボビンケース 佐文工業所

    ボビンケース

    佐文工業所(3件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
  • 警報用ポリエチレン絶縁ケーブル 冨士電線(東京)

    警報用ポリエチレン絶縁ケーブル

    冨士電線(東京)(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1巻(200m)
    当日出荷から9日以内出荷
    カラーコードにより識別が容易・工事が能率アップ。 仕上外径が細く、取り扱いが簡単です。 壁・天井の色とも調和します。
    用途インターホン回路、表示器配線、ベル配線等に。 漏電火災報知器の配線に。種類難燃ケーブル全長(m)200絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上耐電圧(V/min)DC500またはAC350種別単線区分屋内定格電圧(V)60材質(シース)PVC材質(絶縁体)ポリエチレンシース色象牙RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅線
  • IEVインターフォンケーブル 伸興電線

    IEVインターフォンケーブル

    伸興電線(2件のレビュー)
    12,980税込14,278特価
    1巻(200m)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ポリエチレン(PE)絶縁、ビニル(PVC)被覆ケーブルです。
    用途主にインターフォンの配線用。その他小容量の信号用、制御用配線に種類通信ケーブル導体外径(Φmm)0.65絶縁体厚さ(mm)0.18絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上耐電圧(V/min)AC350導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下
  • 釜 佐文工業所

    佐文工業所(4件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
  • キャップ 佐文工業所

    キャップ

    佐文工業所(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
  • 電動アシスト自転車 TDR-163L【完成組立品】 PELTECH(ペルテック)

    電動アシスト自転車 TDR-163L【完成組立品】

    PELTECH(ペルテック)(1件のレビュー)
    149,800税込164,780
    1台
    8日以内出荷
    日本電産製前モーターを搭載したオリジナルのアシストシステム!! 電動アシスト3モードの電動三輪車です!! ブレーキ / 前:キャリパーブレーキ・後:バンドブレーキ 照明装置 / バッテリー式LEDライト 前輪鍵・スイング機能・パーキングブレーキ付き・前大型樹脂バスケット! 後大型メッシュバスケット!
    全長(mm)約1640電源(V)充電器: AC100-240全幅(mm)595(目安)ハンドル高さ(mm)1050~1100バッテリーリチウムイオンバッテリー材質(フレーム)スチールバッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)25.2タイヤサイズ前20インチ 後16インチ充電時間(時間)約3.5サドルの高さ(mm)700~860走行距離(km)1充電当たり:強モード/22、標準モード/27、エコモード/32総質量(kg)33