カテゴリ

  • 農業機械(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「km25-16」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートコレット 日研工作所

    ストレートコレット

    日研工作所(18件のレビュー)
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    もっとも標準的なコレットです。ミーリングチャックでくわえ、エンドミル等を把握するものです。
  • SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱 ボサード

    SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱

    ボサード
    ¥5,298税込¥5,828
    1箱(500本)
    当日出荷から7日以内出荷
    六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。
    用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • サンフレキROBO用コンビカップ 三桂製作所

    サンフレキROBO用コンビカップ

    三桂製作所
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    11日以内出荷
    サンフレキROBO をバックシェル付きMS コネクタに接続するためのカップリングです。サンフレキROBO#16~#40 とカップリングの引張力は250N(JIS C 8461-23 分類コードは2 ライト)です。MSコネクタとカップリングの接続は、手締めにて行なって下さい。増し締めを行なう場合は、アルミたて型モータレンチ(スーパーツール製品番MFT 68A を推奨)、プライヤー等を使用して締付けて下さい。締付すぎにはご注意下さい。MS コネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。
    温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP65
  • Mネジ樹脂製異径ニップル ネオフレックス

    Mネジ樹脂製異径ニップル

    ネオフレックス
    ¥479税込¥527
    1個
    9日以内出荷から67日以内出荷
    色一般色はブラックですが、グレーもあります。使用温度(℃)-30~+100
  • コルゲートチューブ BIGM(丸山製作所)

    コルゲートチューブ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥399税込¥439
    1個
    8日以内出荷
    呼び10200Lスリツト図解NoBC234SNL 本体部品 コルゲートチユーブ_No.11、BC230MG 本体部品_No.10、BCG200C 本体部品 コルゲートチユーブ_No.11、GKB2611EL 本体部品_No.8、MB2013ML チップソー 本体部品_No.16、KM23 2G 本体部品_No.25、KC26BL-1 本体部品_No.10、MLB2400L 本体部品_No.8、MB2303MG チップソー 本体部品_No.16、ML23SLJ 本体部品_No.31、AC236SL 本体部品 コルゲートチユーブ_No.9、MB2305MG クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.8、GKB2703L 本体部品_No.8、MB278L 本体部品_No.8、MB248EL 本体部品_No.8、BC264SG 本体部品 コルゲートチユーブ_No.11、MC2601RS(JP) 本体部品_No.20、JC233DXL 本体部品_No.17、MLB2700L 本体部品_No.8、BC233SL 本体部品_No.11、BC263SL 本体部品 コルゲートチユーブ_No.11など
  • クランクシヤフトASSY BIGM(丸山製作所)

    クランクシヤフトASSY

    BIGM(丸山製作所)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    8日以内出荷
    部品名称クランクシヤフトASSY図解NoMB2603MU チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.24、KM26 B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.22、MB2603MG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.25、MB2600TL26 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.16、MB2013ML エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.27、MB2603ML チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.24、MB2601MU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.16、MB2601ML エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.16、MB2013MG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.27、MB2603ML エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.25、MB2010ML エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.15、MB2013MU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.27、MB2605MU エンジン クランクシャフト&ピストンシステム部品_No.1、MB2605ML エンジン クランクシャフト&ピストンシステム部品_No.1、MB2605MU-1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.25、MB2604MU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.22、KM26 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.22、MB2600MU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.16、MB264MU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.21、MB2010MG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.15、MB2603MU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.25