カテゴリ
- バイク純正部品(19)
- 完成車(3)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「km25-8」の検索結果

3カーユニFABクリンチングスペーサ
大阪魂¥667税込¥7341袋(7個)翌々日出荷一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。表面処理3価ユニクロ最小板厚(mm)1
杣 ツールボックス
杣¥6,898税込¥7,5881個6日以内出荷チェンソーのメンテナンスに欠かせない12アイテムをセットした、持ち運びしやすいセットです。 丸やすり3本、平やすり、アングルガイド、バイス、レンチ、ドライバー、オイル差し。入組点数12
ディスクパッド
MKカシヤマ(528件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481セット(4枚)当日出荷から3日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
電動キックボード 折り畳み式 原付1種免許必須 歩道不可・公道走行可能 グレー
万方商事¥85,980税込¥94,5781台5日以内出荷電動キックボード 折り畳み式は、最高速度25km/h・最大航続距離25kmの電動キックボードです。8インチノーパンクタイヤと幅広デッキで雨でも滑りにくく安定走行を実現しました。前輪の電子ブレーキは、センサーがタイヤロックを感知すると徐々にブレーキが効くように調整され急ブレーキでの転倒や追突を軽減します。後輪のディスブレーキは雨天でもしっかりとした制動力を発揮します。定格出力0.25kWで効率的な走行をサポート。用途移動手段に。仕様ギア変更:低速(時速6km/h) 中速(時速15km/h) 高速(時速25km/h)、年齢制限:16歳以上、登板角度(度):約13、航続距離(km):約25質量(kg)13色グレーサイズ(cm)展開時:105.5×55×110 折畳み時:105.5×55×43耐荷重(kg)約120定格出力(W)250タイヤサイズ8インチ充電時間(時間)約4~6
電動キックボード 折り畳み式 原付1種免許必須 歩道不可・公道走行可能 ブラック
万方商事¥86,980税込¥95,6781台5日以内出荷電動キックボード 折り畳み式は、最高速度25km/h・最大航続距離25kmの電動キックボードです。8インチノーパンクタイヤと幅広デッキで雨でも滑りにくく安定走行を実現しました。前輪の電子ブレーキは、センサーがタイヤロックを感知すると徐々にブレーキが効くように調整され急ブレーキでの転倒や追突を軽減します。後輪のディスブレーキは雨天でもしっかりとした制動力を発揮します。定格出力0.25kWで効率的な走行をサポート。用途移動手段に。仕様ギア変更:低速(時速6km/h) 中速(時速15km/h) 高速(時速25km/h)、年齢制限:16歳以上、登板角度(度):約13、航続距離(km):約25質量(kg)13色ブラックサイズ(cm)展開時:105.5×55×110 折畳み時:105.5×55×43耐荷重(kg)約120定格出力(W)250タイヤサイズ8インチ充電時間(時間)約4~6
Sick ケーブル PC
SICK¥19,980税込¥21,9781個当日出荷仕様アクセサリタイプ:コネクタ付きケーブル素材:塩化ビニールコネクタサイズ:M8コネクタ タイプ:オスDSLシリーズセンサ接続リード. Sick業務用のDSLシリーズセンサ接続ケーブルです。 この接続ケーブルには、多様なケーブル長さと接続方式を用意しています。RoHS指令(10物質対応)対応
24/20型後チャイルドシート付電動アシスト自転車内装3段変速特別仕様(8Ah)
PELTECH(ペルテック)¥119,800税込¥131,7801台7日以内出荷ママのお買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDライト、泥除け、リアキャリア(クラス27)も装備。 電動アシスト3モードの他、シマノ製内装3段変速も装備のおしゃれさと快適機能を組み合わせた電動自転車です。 また子供乗せ(チャイルドシート)の装着は前、後キャリア装着可能となっております。(3人乗りには対応しておりません)車体全長1780mmx車体全幅590mm 重量25kg 適応身長150cm以上 1回の充電で走行できる距離(メーカー指定パターン):最大約42km( バッテリー容量8.0Ahリチウムイオンバッテリー/定格出力:250W/ 充電器電源:AC100V-240V 充電時間:約3.5時間
コルゲートチューブ
BIGM(丸山製作所)¥399税込¥4391個8日以内出荷呼び10200Lスリツト図解NoBC234SNL 本体部品 コルゲートチユーブ_No.11、BC230MG 本体部品_No.10、BCG200C 本体部品 コルゲートチユーブ_No.11、GKB2611EL 本体部品_No.8、MB2013ML チップソー 本体部品_No.16、KM23 2G 本体部品_No.25、KC26BL-1 本体部品_No.10、MLB2400L 本体部品_No.8、MB2303MG チップソー 本体部品_No.16、ML23SLJ 本体部品_No.31、AC236SL 本体部品 コルゲートチユーブ_No.9、MB2305MG クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.8、GKB2703L 本体部品_No.8、MB278L 本体部品_No.8、MB248EL 本体部品_No.8、BC264SG 本体部品 コルゲートチユーブ_No.11、MC2601RS(JP) 本体部品_No.20、JC233DXL 本体部品_No.17、MLB2700L 本体部品_No.8、BC233SL 本体部品_No.11、BC263SL 本体部品 コルゲートチユーブ_No.11など