カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 医療(2)
- 切削工具(2)
- 制御機器(1)
- 建築金物(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
「km32-3」の検索結果

浄水器付シングルレバー式混合栓 KM5061シリーズ
KVK¥77,980税込¥85,7781個4日以内出荷浄水器と水栓がセットになっています。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。付属品水栓、浄水器(Z38450)仕様逆止弁適合場所キッチンJIS規格JISB2061
リッターカスト KMシリーズ
片桐医科工業¥22,880税込¥25,1681個13日以内出荷仕様●内寸法(mm):320×145××60●外寸法(mm):330××165×80アズワン品番65-9613-93
リッターカスト KMシリーズ
片桐医科工業¥23,980税込¥26,3781個13日以内出荷仕様●内寸法(mm):320×145×120●外寸法(mm):330×165×145アズワン品番65-9613-92
サンフレキROBO用コンビカップ
三桂製作所¥1,398税込¥1,5381個10日以内出荷から21日以内出荷サンフレキROBOをバックシェル付きMSコネクタに接続するためのコンビネーションカップリングです。MSコネクタとカップリングの接続は、手締めにて行なって下さい。増し締めを行なう場合はアルミたて型モータレンチ(スーパーツール製品番MFT 68A を推奨)、プライヤー等を使用して締付けて下さい。締付すぎにご注意下さい。サンフレキROBO#16~#63とカップリングの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2ライト)です。MSコネクタへの参考締め付けトルクは以下の通りです。温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP67
Kレバーミニケース丸座内締錠
GIKEN(川口技研)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個6日以内出荷から10日以内出荷LSミニケース錠を採用したエレガントなデザインのレバーハンドル【Kレバーシリーズ】です。 丸座にサムターンが搭載されておりますのでので、指一本で施解錠可能です。仕様表示なし(ツマミカギ)セット内容レバー+座(室外側・室内側)、ラッチ本体材質アルミ合金仕様1ラッチ:LSミニケース錠ハンドルKレバー32機能座:丸座内締錠対応戸厚(mm)28~40バックセット(mm)51