カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 住設機器(9)
- 家電(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「km5011tnh」の検索結果

流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズ
KVK(2件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1個当日出荷から6日以内出荷取り付ける人から、使う人までみんなにやさしいシングルレバー式混合栓。取り付けはノン工具の1人施工。使いやすく、質感の高い金属製リング状レバーハンドルです。用途キッチン用適合場所キッチン商品タイプ台付
台付シングルレバー混合栓
ノーブランド(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷なめらかなセラミックカートリッジ。 シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。用途台所用仕様ブレードホース規格JIS規格適合場所台所用取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付使用地区一般地吐水口長さ(mm)261商品タイプ台付
流し台用シングルレバー式混合栓(eレバー) KM5011Tシリーズ
KVK¥22,980~税込¥25,278~1個4日以内出荷から6日以内出荷水を出す時、無意識にレバー中央で操作しても水しか出ませんので、給湯器の作動によるムダなエネルギーを削減します。 泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。適合場所流し台仕様泡沫吐水、逆止弁、保証書、省施工仕様レバー形式eレバー水栓(レバー中央水吐水)JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)36~38取付け方法台付取付板厚(mm)5~30施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式取付厚(mm)5~30
流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011シリーズ ミニキッチン向
KVK¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。適合場所流し台付属品200mmパイプ付JIS規格JISB2061施工性馬蹄式省施工ナット/ブレードホース・クイックファスナー式
公団型流し台(C型・N型)
ニッサンハロー(73件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1台3日以内出荷から5日以内出荷C型(奥行460)、N型(奥行550)色ホワイトアイボリー高さ(mm)800(+90立上り)RoHS指令(10物質対応)対応
148L ファン式冷凍冷蔵庫 左開き
Haier(ハイアール)¥45,980税込¥50,5781台7日以内出荷幅44cmのスリム設計。整理しやすい3段クリアケース搭載。2Lペットボトル3本収納可能の大容量ドアポケット。電子レンジを置ける耐熱100℃トップテーブル。半ドア防止機構搭載だから「うっかり」を防いでエコ付属品卵ケース(2)、フリーポケット(1)、ボトルポケット(1)、冷蔵室棚(2)、クリアケース(1)、製氷皿(1)、冷凍バスケット(小)(2)、冷凍バスケット(大)(1)質量(kg)39容量上段/87L(冷蔵室)、下段/61L(冷凍室)タイプノンフロン間口(mm)440電源電圧単相100V(50/60Hz共有)内容積(L)148ガスの種類R-600a寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×599×1390電源コード(m)1.9冷却方式ファン式、フォースター運転音(dB)25扉開閉方式アップライト方式LEDLED庫内灯定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:52W/55W、電熱装置:120Wドア左開き/2枚霜取方法冷凍庫/自動、冷蔵庫/自動外寸法・幅(mm)440外寸法・高さ(mm)1390省エネ基準達成率(%)110外寸法・奥行(mm)599
流し台(C型・N型)
ニッサンハロー(38件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1台4日以内出荷基本機能を追求。徹底的に合理化を図ったお求めやすい普及型の決定版。ホルムアルデヒド発散区分F★★★★。C型(奥行460)、N型(奥行550)色ホワイトアイボリー高さ(mm)800(+90立上り)材質(本体)木RoHS指令(10物質対応)対応
流し台用2ハンドル混合栓 KM17N
KVK(1件のレビュー)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷から4日以内出荷普通に使っていても節水効果があります。用途キッチン用適合場所キッチン付属品145mmパイプ付ホース長さ(m)1.45機能エコこま水栓JIS規格JISB2061取付穴径(Φmm)22~25吐水口長さ(mm)145商品タイプデッキタイプ
シングルレバー水栓(一般地用)
ハウステック¥36,980税込¥40,6781個6日以内出荷1つのハンドルで吐水と湯水をコントロールし、水撥ねしにくい泡沫吐水です。節湯水栓(節湯B対応)最適流量が5L/分以下であり、従来型6L/分に対して17%以上削減することで、ガスの消費量を抑制しCO2削減にも役立ちます。取付穴径(Φmm)36~38使用地区一般地
公団型流し台
(33件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1台当日出荷基本機能を追求した使いやすさ抜群の国産一体型流し台です。 アブラヤシ古木を活用した基材を製品の一部に活用しており、地球温暖化の抑制に貢献できます。付属品小型ゴミ収集器付き防臭トラップ・包丁差し・排水ホース・底板排水用可動円盤材質本体・扉:合板、上板(トップ)・取手:ステンレス色ホワイト/ブラウン高さ(mm)800(+90立上り)販売区分業務用
台付シングルレバー混合栓(シャワ)
ノーブランド(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 メタル製ホース。 なめらかなセラミックカートリッジ。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。用途台所用仕様ブレードホース引き出しシャワー長さ(mm)(ホース引出)約350、(吐水口)自在245規格JIS規格適合場所台所用取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付使用地区一般地省エネ機能節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減)取付厚(mm)5~30吐水口長さ(mm)自在245
流し台 GKシリーズ
SUNWAVE(LIXIL)(8件のレビュー)¥47,980~税込¥52,778~1台4日以内出荷から6日以内出荷キャビネットも扉も木製のキッチンです。デザインはシンプルでも、基本機能はしっかりとしたベストセラーです。シリーズGKシリーズ付属品排水カップ、樹脂ゴミカゴ、わん型トラップ、ジャバラ排水ホース(ナット一体型)、底板排水用可動円盤、防臭キャップ、包丁差し、棚網、戸当り、バックガード材質扉/特殊ウレタン化粧パーティクルボード上板(トップ)/ステンレス高さ(mm)800奥行(mm)550
流し台用シングルレバー式混合栓 KM5011Jシリーズ
KVK¥23,980~税込¥26,378~1個4日以内出荷から6日以内出荷泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 レバー1本で吐水止水温度調節流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホースクイックファスナーでラクラク施工。 ユニット上面から施工できるのでシンクの下に潜り込まずに立ったままでの簡単ラクラクな施工ができます。適合場所流し台JIS規格JISB2061施工性ブレードホース・クイックファスナー式、上施工タイプ